マキタ td170 部品のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
109件の「マキタ td170 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタインパクトアンビル」、「TW285D部品」、「td149d スイッチ」などの商品も取り扱っております。

1個ほか
88 税込97
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
当日出荷

多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V) 18 最大トルク(N・m) 165 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2300 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~125 打撃数(min-1[回/分]) 0~3200 全長(mm) 125 バッテリー電圧(V) 18
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
44 税込48
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様 LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用 全長(mm) 171 質量(kg) 1.7 穴あけ能力(mm) 【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/。(低速)Φ10。【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21。【コンクリート】震動:Φ8 ねじ締め能力(mm) 小ねじ インンパクト:M4~M8。ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6 バッテリー リチウムイオンバッテリー(BL1830) 締付け力 9段階 作業量(目安) 【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本。【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個。【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個。【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個 充電時間(分) 22 モード インパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード ねじ締め能力(mm)高力ボルト インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ ねじ締め能力(mm)コーススレッド インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
全長(mm) 135 質量(kg) 1.4(バッテリ含む) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 適合バッテリー A-60698・A-60660等 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~125
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使える
付属品 バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック 質量(kg) 1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む) 回転数(min-1[r.p.m]) 最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600 打撃数(min-1[回/分]) 最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100、木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 111×81×234 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 最大締付トルク(N・m) 180 バッテリー容量(Ah) 6.0 バッテリー電圧(V) 18 充電時間(分) (実用充電)約27、(フル充電)約40 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~125
1台
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)





国内初「全周」リング発光LEDライト採用 最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性 作業時の視認性が格段に向上 ワークライトとしても使える 使いやすさ、さらに極まる 新トリガスイッチ 「全方向」最適バランス・最適配置 バッテリを後方にオフセット 「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用 隅打ち時の傾き「全方位」業界最小 突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上 より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」 作業に合わせて、最適なモードを選択可能
付属品 プラスビット2-65フック 質量(kg) 1.5(BL1860B装着時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 111×81×234 締付能力(高力ボルト) M5~M14 バッテリー リチウムイオン 締付能力(小ねじ) M4~M8 締付能力(コーススレッド)(mm) 22~125 1充電当たりの作業量 【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種 主な品番:【スライドマルノコ】LS0612F、LS0612FL【インパクトドライバ】6955、6955SP、6955SPK【インパクトレンチ】TW0250、TW0250SP、TW0350、TW0350SP【ソフトインパクトドライバ】6963SPK【ディスクグラインダ】9533、9533B、9533BH、9535B など
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)