マキタインパクトレンチアンビルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
107件の「マキタインパクトレンチアンビル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタインパクトドライバーアンビル」、「アンビル」、「インパクトレンチアンビル」などの商品も取り扱っております。


付属品 フック 幅(mm) 81 全長(mm) 144 質量(kg) 1.8(バッテリ含) 高さ(mm) 246 電源(V) 直流18 打撃数(min-1[回/分]) 0~4000 角ドライブsq(mm) 12.7 締付能力(普通ボルト) M10~M20 機能 部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト) M10~M16 最大締付トルク(N・m) 300 回転数(min-1[回/分]) 0~3200 適合バッテリー A-60442、A-60464 振動3軸合成値(m/s2) 12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量 高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

差込角12.7SQmmインパクトレンチで六角対辺6.35mmビットが使える。 BHC-30はスリーブ式。
差込角SQ×対辺(mm) 12.7×6.35
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途インパクトレンチで六角軸のビットやドリルを使用。 材質 特殊鋼 軸径(Φmm) 6.35(六角) 差込角(mm) 12.7(1/2)インパクトレンチ用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。 測定子の先端に超硬合金を使用しています。 測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。 継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ 511
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)アンビル
寸法(mm) 3 寸法L1(mm) 5.5 対応機種 CGF-35X 刻印 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法r4(mm) SR1
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

ワンタッチ着脱で簡単ビット交換可能です。 インパクトレンチに取り付け、各サイズのソケットやドライバービットが使用できます。
材質 クロムモリブデン鋼(SCM435) 対辺寸法(mm) 6.35
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトレンチに取付け、6.35mmシャンクの各種、各サイズのソケットやドライバビットが使用できます。 使える先端工具の種類が格段に増えます。
寸法d(Φmm) 18
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

数多くある替測定子のうち頻繁に使用する測定子6個をセットにしてあります。 ダイヤルゲージの用途が広くなると同時にとても便利です。
セット内容 131365(Φ5フラット測定子、101117(Φ10フラット測定子)、101121(ニードル測定子)、101119(ワンガタ測定子)。、101118(シェル測定子R2.5×10)、101387(シェル測定子R2.5×20 ミツトヨ品番 7822
1セット(6個)
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダーゲージCG-150A(511-132-05)用部品
適合 シリンダーゲージCG-150A(511-132-05) ミツトヨ品番 102178
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1/2"(12.7mm)sq.インパクトソケット用のCリングのセットです。Cリング(10個)、セパレータ(1個)のセットです。
セット内容 Cリング×10個、プーラー×1個
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



標準的な測定子です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。溝なし
材質(ボール) 超硬 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)