マキタノーズアダプタのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
122件の「マキタノーズアダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノーズアダプタ」、「釘打ち機」、「フィニッシュネイルガン」などの商品も取り扱っております。
1個
229 税込252
当日出荷

ホースレスで軽快 美しい仕上がり 優れた取回し性&しっかり打込むパワー
質量(kg) 2.5(バッテリ含む) 電圧(V) 直流36(40vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 265×86×243 釘装てん数(本) 100 ステープル長さ(mm) 15、20、25、30、35、40
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エアで簡単に作業できます。 モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。 よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 取扱説明書 (4.3MB) 付属品 六角棒レンチ3・4mm、オイル差し 空気接続口 1/4プラグ ネイル装填本数 100 使用空気圧力(MPa) 0.39~0.68 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(3000本)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


マキタ仕上釘打
先端部を押し付けながらトリガを引く、コンタクト打ち機構を採用!
使用釘(mm) 仕上釘・超仕上釘。15、20、25、30、35、40、45、50 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.39~0.83(4~8.5) 仕様 空打ち防止。目盛付打込み深さ調整 付属品 油さしセフティゴーグル、ノーズアダプタ、六角棒レンチ3、インレットフィルター、プラスチックケース トラスコ品番 419-1285 質量(kg) 1.2 高さ(mm) 247 使用ホース内径(Φmm) 6.5以上 釘装てん数(本) 100(1連) 釘頭(mm) 仕上:1.9×1.3。超仕上:1.4×1.3
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性
バッテリー電圧(V) 18 釘装てん数(本) 100 付属品 ケース 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 257×79×228 使用釘(mm) 仕上釘:長さ15、20、25、30、35 作業量(目安) 約4800本(BL1860B使用時)
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、 極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。
バッテリー電圧(V) 18 ネイル装填本数 100本 付属品 ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品 質量(kg) 2.2(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 257×79×226 使用釘(mm) 直径0.6×長さ15・18・25・30・35 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 約5300本(1充電当たり)
1台
35,980 税込39,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


0.6mmピン釘で美しい仕上がりです。
用途内装仕上げ。 適合 (ネイル)頭径0.6×胴径0.6×長さ15~35 トラスコ品番 378-0236 幅(mm) 47 全長(mm) 238 高さ(mm) 162 使用空気圧力(MPa) 0.44~0.69 本数 ('ピン装填数)100本 空気消費量(L/本) 0.55
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

キシデンテクノ(キシデン工業)フィニッシュネイラ
アフター&パーツ対応可能
質量(kg) 1.39 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 62×244×244 ステープル装填数 100本 ネイル足長さ(mm) 15、20、25、30、35、40、45、50
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

超軽量ボディのエア仕上釘打機です。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。 セット内容 本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書 材質(本体) 樹脂 質量(g) 870 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 255×59×207 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.8 ステープル装填数 100本 使用ステープル 仕上釘 使用油 タービンオイルISOVG32 ステープル足長さ(mm) 12~35
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

パオックエア釘打機
内装、床材の仕上釘打に便利です。
適合 針/ネイラ・F型・頭径:1.9mm、脚長:15~50mm 使用圧力(MPa) 0.45~0.68 最大使用圧力(MPa) 0.8 潤滑油 タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W 装填数 100本 取扱説明書 (1.31MB)
1台
9,698 税込10,668
翌々日出荷

カモフラージュ柄の釘打ち機です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て作業。 付属品 サンプルネイル・取扱い説明書・安全グラス・ネイラーオイル・ケース 質量(kg) 0.87 材質(本体) 樹脂 足長(mm) 12~35 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.8 釘装てん数(本) 100本 本体サイズ(mm) 255×59×207 推奨エンジンオイル タービンオイル ISO VG32
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1箱(3000本)ほか
689 税込758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1箱(3000本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

超軽量ボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。 仕様 T425L、ステープル装填本数:100本 材質(本体) 樹脂 質量(g) 730 種類 ステープル:4Jステープル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 235×55×188 使用空気圧力(MPa) 0.5~0.8 ステープル足長さ(mm) 10~25 ベースオイル タービンオイルISOVG32 太さ(mm) (鋼線)0.6×1.2
1台
11,980 税込13,178
当日出荷