- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- マキタハンマードリル集塵機のおすすめ人気ランキング
マキタハンマードリル集塵機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新95件の「マキタハンマードリル集塵機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集塵付ハンマードリル」、「ハンマードリル 集塵カップ」、「ハンマードリル 粉塵」などの商品も取り扱っております。
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)
打撃数(min-1[回/分])
0~5000
仕様
ハツリ可能3モード(集じんシステム取り外し時)
付属品
集じんシステムDX03、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD、ケース、サイドグリップ、ストッパポール
長さ(mm)
566
幅(mm)
126
質量(kg)
5.7(バッテリ含む)
高さ(mm)
313
回転数(min-1[r.p.m])
0~980
穴あけ能力(mm) コンクリート
28
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
36(18V×2本)
作業量(目安)
【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約200本、Φ18mm深さ60mm:約90本
充電時間(分)
約55(2本同時)
シャンク形状
SDSプラスシャンク
振動3軸合成値(m/s2)
9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
サッと脱着、手軽に集じん。ビット全長「260mmまで」対応。
仕様
穴あけ深さ調節、LEDライト付
付属品
シーリングキャップ5個
質量(kg)
1.4
最大ビット径
28mm
集塵容量(mL)
300
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
40VMAX充電式ハンマドリル
用途集塵システム付き
質量(kg)
5.3(バッテリ含)
部品名称
集じんシステムDX05(青)
形状図番
A07
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
クラスNO.1の集塵性能。
粉塵はしっかりキャッチ!排気はクリーン。
吸引口位置をビットに合わせてワンタッチで調整可能。
かんたん脱着ダストケースはサッとゴミ捨て、細かな粉じんまで 逃さないケース仕様。
ストッパポール不要で穴あけ深さをワンタッチ調整。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
800
電流(A)
8.4
コード長さ(m)
5
回転数(min-1[r.p.m])
0~1200
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
打撃数(min-1[回/分])
0~4600
穴あけ能力(mm) 木工
32
仕様
高耐久構造、空打防止機構、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック、ビット振れ防止
付属品
ストッパポール・サイドグリップ・シーリングキャップ(5個)・プラスチックケース
長さ(mm)
604
幅(mm)
89
質量(kg)
4.2
高さ(mm)
228
穴あけ能力(mm) コンクリート
26
穴あけ能力(mm)コアビット
68
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
80
振動3軸合成値(m/s2)
ハンマードリル:11.5、ハンマー:9、ドリル:2.5
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
クラス最速&自己集じん
用途コンクリート穴あけ専用
付属品
集じんシステム、サイドグリップ、ストッパポール、ケース
色
青
関連資料
(4.6MB)
適合機種
HR242D、HR244D、HR2300、HR2600、HR2601F、HR2611F、HR2631F
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ハンマドリルとの併用に便利な背負式。連動コンセント。軽量
仕様
粉じん専用
付属品
ホース1.5m・フロントカフス22、38・紙パック5枚・ジョイント38・床用ノズル・サッシ(すきま)ノズル・パイプ・ウエストベルト・背負いベルト
型式
粉じん専用
タイプ
ポッキンプラグ付
消費電力(W)
380
最大風量(m3/min)
1.5
運転音(dB)
63
真空度(kPa[mm水柱])
最大11.8(1200)
カーボンブラシ呼び番号
412
真空度(kPa)
11.8[1200]
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
集じんカップセット品のみで使用できます。
コンクリートの上向き穴開け時に粉じんをキャッチ。
適合品番
HR140D/166D、HR170D/171D
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ブラシレスモーター+優れたバランス
クラスを超えたスピード&作業量
用途コンクリート穴あけ専用
付属品
集塵システム、サイドグリップ、ストッパポール
質量(kg)
4.3(バッテリー含む)
色
青
回転数(min-1[r.p.m])
0~950
打撃数(min-1[回/分])
0~4700
関連資料
(3.2MB)
振動3軸合成値(m/s2)
ハンマドリル:13.5、ハンマ:10.5、ドリル:3.5
1充電当たりの作業量
コンクリート・圧縮強度40MPa/Φ10.5mm深さ60mm:約72本
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
クリーナーと接続し、壁に吸いつけて使用。
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載!
先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。
3モード切替<回転+打撃/回転/打撃>(集じんシステムDX01使用の場合は[回転 + 打撃]コンクリート穴あけのみ使用可能です)。
回転数(min-1[r.p.m])
0~950
打撃数(min-1[回/分])
0~4700
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
55
振動3軸合成値(m/s2)
13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5 (ドリル)
部品名称
集じんシステムDX05B(黒)
形状図番
A07
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
付属品
粉塵システム、本体のみ
打撃数(min-1[回/分])
0~5000
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
穴あけ能力(mm) コンクリート
18
回転数(min-1[回/分])
0~1100
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷