- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- マキタボードカッター替刃のおすすめ人気ランキング
マキタボードカッター替刃のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「マキタボードカッター替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井ボードカッター」、「ケイカル板カッター」、「カットソー マキタ」などの商品も取り扱っております。
1箱(2枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ボードの角穴開けをスピーディに。
優れたバランス+安定した直線切断。専用刃、カッタ刃使用可能(オルファ刃幅18mm)。
無段変速トリガ。高輝度LED搭載。
わかりやすい切込み位置。(ブレード切込み前後位置合わせ、墨線合わせ、樹脂製ベースカバー、材料の傷付き防止)
ダストボックス。上向き切断時に粉塵が入る構造。
着脱はレバーを押しながら外すだけ。
用途石こうボード、コンパネへの角穴開けに。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
5
切断能力(mm)木材
15
切断能力(mm)石膏ボード
30
ストローク数(min-1[回/分])
0~6000
ストローク(mm)
6
バッテリー
リチウムイオン
付属品
石膏ボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
263×79×290(BL1850付)
作業量(目安)
石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約370m、(厚さ9.5mm×2枚)約244m
質量(kg)
1.9(バッテリ含む)
仕様
2枚1組
トラスコ品番
395-0280
適合本体
EZ3571N22K・EZ3571X
質量(g)
4
寸法(幅W×長さL)(mm)
18×48
1パック(2枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく!ボードカッター専用替刃
刃長(mm)
120
切り幅(mm)
1.2
優れたバランス+安定した直線切断。
小さくても余裕の作業量。
ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。
高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。
わかりやすい切込み位置。
ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。 作業時には本機に収納可能。
専用刃、カッタ刃(刃幅18mm)使用可能。
無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
4
切断能力(mm)木材
15
切断能力(mm)石膏ボード
30
ストローク数(min-1[回/分])
0~6000
ストローク(mm)
6
充電時間(分)
約60
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
248×79×280(バッテリ含む)
作業量(目安)
(1充電あたり)。石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約240m、(厚さ9.5mm×2枚)約110m
質量(kg)
1.6(バッテリ含む)
高容量6.0Ahモデル!
優れたバランス+安定した直線切断。
ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。
高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。
わかりやすい切込み位置。
ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。作業時には本機に収納可能。
専用刃、カッタ刃(オルファ刃幅18mm)使用可能。
無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
ストローク(mm)
6
切断能力(mm)木材
15
バッテリー
リチウムイオン
ストローク数(min-1[回/分])
0~6000
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約55
切断能力(mm)石膏ボード
30
仕様
2枚1組
トラスコ品番
395-0328
適合本体
EZ3571N22K・EZ3571X
質量(g)
4
寸法(幅W×長さL)(mm)
18×55
切断対象
石膏
1パック(2枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1セット(5枚)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
石膏ボード・合板等の切り抜きに最適なカッターです。
スピーディーに作業が行え簡単に切り抜き
握り易いガングリップです。
板厚に合わせ刃の長さが調整でき、壁内のものを傷つけません。
鋭利な刃先ですから切り口がとてもキレイです。
替刃が本体内部にセットされています。
規格
切り抜き厚(石膏ボード25mm迄、合板5.5mm迄)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
質量(kg)
0.72
回転数(min-1[r.p.m])
300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
272×66×120
切断能力(mm)
6
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリー
A-59863,A-59841
特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく!
直線・曲線切りが自由自在。
刃の長さが調節可能。
二種類の刃を標準装備。
仕上げ細工用 細目刃。
切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。
刃長(mm)
120
全長(mm)
300(収納時)
幅(mm)
80(収納時)
質量(g)
70
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様
ホルダー取付部:ファイン
高さ(mm)
96
ピッチ(mm)
1.75
奥行(mm)
6
ブレード
ゼットソー
切り幅(mm)
0.92
のこぎり板厚(mm)
0.6
適合
普通合板、石こうボード、コンクリート型枠材(紙)、雨どい(塩化ビニール製)(厚さ:4mm)
最大切断厚さ(mm)
12
1セット(5枚)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
適合
石こうボード
適合本体
コードレスボードカッタCK18DA
最大切断厚さ(mm)
30
関連資料
(1.0MB)
1パック(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷