- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- マキタ丸のこ125のおすすめ人気ランキング
マキタ丸のこ125のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新119件の「マキタ丸のこ125」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 18v 丸ノコ」、「マキタ 充電式マルノコ ケース」、「丸ノコ125mm」などの商品も取り扱っております。
AC機に匹敵する切断感を軽量コンパクトボディで実現。
「パワー」「精度」「剛性」全てを追求
「無線連動」非対応
小型、軽量2.2kg ボディで切込み深さ46mmを実現!
ノコ刃外径(Φmm)
125
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(45°時)
30
最大切込深さ(mm)(90°時)
46
回転数(min-1[r.p.m])
5600
電源(V)
単相100
電流(A)
7.5
消費電力(W)
710
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
257
幅(mm)
219
高さ(mm)
211
仕様
二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース
付属品
チップソー42T(A48125)、六角棒レンチ5(783203-8)、ダストノズル、ナベ小ネジM4×16
質量(kg)
2.2
仕様・用途
集じん機接続可、ライト付き
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
AC機同等のパワー。
ハイパワーブラシレスモータ搭載。「電子部品の高性能化」「回路設計技術向上」により高効率・高回転を実現。
高い集じん効率を実現。チップソー前面を常に覆う事で粉じんの飛散を低減。集じん率約80%(自己集じん時)。
平行度微調整
LED2灯
バッテリ残容量表示
バッテリー容量(Ah)
6.0
回転数(min-1[r.p.m])
5000
ノコ刃外径(Φmm)
125
最大切込深さ(mm)(90°時)
47
最大切込深さ(mm)(45°時)
30
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
267×183×247
ノコ刃内径(Φmm)
20
バッテリー
リチウムイオン
小型、軽量2.2kg ボディで際切り可能な高機能タイプ!。際切り機能付。内装作業を快適にこなす!
ノコ刃外径(Φmm)
125
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(15°時)
18
最大切込深さ(mm)(45°時)
30
最大切込深さ(mm)(90°時)
46
回転数(min-1[r.p.m])
5600
電源(V)
単相100
電流(A)
7.5
消費電力(W)
710
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
257
幅(mm)
212
高さ(mm)
211
仕様
二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース
付属品
チップソー36T(A-48197)、ボックスレンチ10(782223-9)、ダストノズル、平行定規
質量(kg)
2.2
仕様・用途
集じん機接続可、ライト付き
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
10.8V スライドバッテリ!。手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!
電源(V)
直流10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
回転数(min-1[r.p.m])
1500
穴あけ能力(mm)
SPF 1”×4” 約110本
最大切込深さ(mm)
25.5(90°時)、16.5(45°時)
最大切込深さ(mm)(45°時)
16.5
最大切込深さ(mm)(90°時)
25.5
刃物外径(mm)
85
刃物内径(mm)
20
質量(kg)
1.5(バッテリー含む)
バッテリー電圧(V)
10.8
コンパクトデザインで取り回しの良い丸ノコです。LEDライトが切断箇所を明るく照らします。正確な切断を実現するアルミベースです。
用途木材の切断
回転数(min-1[回/分])
1400
ノコ刃外径(Φmm)
85
最大切込深さ(mm)(45°時)
17
最大切込深さ(mm)(90°時)
26.5
ノコ刃内径(Φmm)
20
質量(kg)
1.4
定格電圧(V)
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
279×160×156
世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ)
ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。
45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。
バッテリー電圧(V)
10.8
回転数(min-1[r.p.m])
1400
最大切込深さ(mm)(45°時)
16.5
最大切込深さ(mm)(90°時)
25.5
ノコ刃外径(Φmm)
85
ノコ刃内径(Φmm)
20
バッテリー
リチウムイオン
全長(mm)
300
作業量(目安)
合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり)
質量(kg)
1.4
適合バッテリー
A-48692
プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。
切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W)
1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5500
全負荷電流(A)
11
コード
2心・5
ベース
アルミ
取付穴径(mm)
20
40VMAX充電式マルノコ(通常ベース)
質量(kg)
2.7(バッテリ含)
刃物外径(mm)
125
最大切込深さ(mm)
47
さらなる「最適化」を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!。切り落とし時まで、本体は部材の上で安定!
ノコ刃外径(Φmm)
125
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(45°時)
26
最大切込深さ(mm)(90°時)
39.5
回転数(min-1[r.p.m])
7000
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
0.7
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
321
仕様
二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)
2.7
仕様・用途
集じん機接続可、ライト付き
プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。
切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
消費電力(W)
1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5500
全負荷電流(A)
11
コード
2心・5
ベース
鉄板
取付穴径(mm)
20
全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。
AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。
最短ボディ+最適バランス。
新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。
新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。
切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
6.0
使用可能ノコ刃外径(mm)
155~165
ノコ刃外径(Φmm)
165
最大切込深さ(mm)(90°時)
66
回転数(min-1[r.p.m])
5000
最大切込深さ(mm)(45°時)
46
ノコ刃内径(Φmm)
20
付属品
鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)
質量(kg)
3.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
286×192×258
バッテリー
リチウムイオン
最大切込深さ(mm)(5°時)
55.5
付属品
鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)
質量(kg)
2.5(バッテリー含む)
色
黒
電源(V)
直流14.4
回転数(min-1[r.p.m])
5400
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
256×166×246
ノコ刃内径(Φmm)
20
ノコ刃外径(Φmm)
125
最大切込深さ(mm)(45°時)
30
最大切込深さ(mm)(90°時)
47
最大切込深さ(mm)
傾斜左15° 20(きわ切り)
商品タイプ
本体のみ
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
ノコ刃外径(Φmm)
165
ノコ刃内径(Φmm)
20(19も可)
最大切込深さ(mm)(45°時)
38
最大切込深さ(mm)(90°時)
57
回転数(min-1[r.p.m])
5500
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
材質(ベース)
アルミ
全長(mm)
273
仕様
二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能
質量(kg)
2.9
仕様・用途
集じん機接続可、ライト付き
充電式工具での連動集じんを実現。連動コンセント不要、ホースのみのシンプル接続。
無線連動集じんを実現、ワイヤレスユニット(別売)。
AC機同等のパワー。高い集じん効率を実現。
平行定規がピタッと止まる。精度が高まる最適バランス。
平行度微調整。LEDライト2灯。バッテリ残容量表示。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
6.0
回転数(min-1[r.p.m])
5000
ノコ刃外径(Φmm)
125
最大切込深さ(mm)(90°時)
47
最大切込深さ(mm)(45°時)
30
付属品
六角棒スパナ、平行定規
質量(kg)
2.8(バッテリ装着時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
267×183×247
ノコ刃内径(Φmm)
20
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
1充電あたり/サイディングボード(14×455mm):約280枚、石こうボード(15×450mm):約540枚
最大切込深さ(mm)(45°時)
30
最大切込深さ(mm)(90°時)
46
ノコ刃外径(Φmm)
147
ノコ刃内径(Φmm)
20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)
回転数(min-1[r.p.m])
3700
電源(V)
単相 100
電流(A)
5.7
消費電力(W)
550
コード長さ(m)
2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
243×205×213
付属品
147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス
質量(kg)
2.1
付属品
鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース
質量(kg)
2.7(バッテリ含む)
電源(V)
直流18
回転数(min-1[r.p.m])
5400
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
256×183×246
ノコ刃内径(Φmm)
20
ノコ刃外径(Φmm)
125
最大切込深さ(mm)(45°時)
30
最大切込深さ(mm)(90°時)
47
最大切込深さ(mm)
傾斜左15° 20(きわ切り)
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
実用約27、フル約40
商品タイプ
バッテリー・充電器セット
1充電当たりの作業量
2×10材(厚さ38×幅235mm):約390本
付属品
鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)
質量(kg)
2.5(バッテリー含む)
色
青
電源(V)
直流14.4
回転数(min-1[r.p.m])
5400
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
256×166×246
ノコ刃内径(Φmm)
20
ノコ刃外径(Φmm)
125
最大切込深さ(mm)(45°時)
30
最大切込深さ(mm)(90°時)
47
最大切込深さ(mm)
傾斜左15° 20(きわ切り)
商品タイプ
本体のみ
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
40VMAX充電式マルノコ(際切可能)
刃物外径(mm)
125
最大切込深さ(mm)
47
質量(kg)
2.8(バッテリ含)