- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- マキタ噴霧器延長パイプのおすすめ人気ランキング
マキタ噴霧器延長パイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新104件の「マキタ噴霧器延長パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「噴霧器延長パイプ」、「マキタ噴霧器部品」、「噴霧ノズルパイプ」などの商品も取り扱っております。
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径
G1/4
パイプ径(Φmm)
8.5
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
高所や広い場所の作業に便利です。
用途背負動噴等に最適です。
長さ(mm)
595~1127
タイプ
伸縮型
ねじ径
G1/4
パイプ径(Φmm)
8.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル
ノズル長(cm)
86~300
幅(mm)
30
奥行(mm)
40
散布竿不要。
高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。
仕様
自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付
ノズル
1頭口
フルプラ製品7000シリーズスプレー専用のノズルパイプです。伸縮式ノズル(ステンレス)でサビずに伸縮が滑らかです。
用途園芸用。
材質
ノズル:ステンレス(SAS304)
付属品
H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ
質量(kg)
2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)
種類
充電式(バッテリ別売)
電源(V)
直流10.8(スライド)
タンク容量(L)
5
本体寸法(mm)
343×182×343H
最高圧力(MPa)
0.3
吐出量(L/min)
噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91
ノズル長(mm)
500~700(伸縮式)
作業量(目安)
噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分
関連資料
(2.24MB)
商品タイプ
本体のみ
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業に
タンク容量(L)
15
本体寸法(mm)
250×370×550H
付属品
2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド
種類
充電式(バッテリ別売)
電源(V)
直流18
商品タイプ
本体のみ
噴霧機用のノズルパイプシリーズ 自分に合った長さを選べます
用途人力・バッテリー噴霧器・背負い動噴等に
接続ねじ
G1/4(ISO)
耐圧(MPa)
ノズル:5
適合機種
人力・動力用
関連資料
(10.1MB)
仕様
ねじ込み接着の高耐久パイプ。 軽くて短い延長パイプ
トラスコ品番
379-8704
適合機種
AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
付属品
バッテリBL1015・充電器DC10WC・H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ
質量(kg)
2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)
種類
充電式
電源(V)
直流10.8(スライド)
タンク容量(L)
5
本体寸法(mm)
343×182×343H
最高圧力(MPa)
0.3
吐出量(L/min)
噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91
ノズル長(mm)
500~700(伸縮式)
バッテリー
リチウムイオン(バッテリBL1830B)
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
直流10.8(スライド)
作業量(目安)
噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分
充電時間(分)
約50
商品タイプ
本体+バッテリ付き
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
【パーツ対応表あり】高圧洗浄機のガンに取り付けて使用する延長パイプです。
先端にランスや別売のノーマルブラシ、回転ブラシなどを取り付けることができます。
高いところにも届くので、2階の壁掃除に便利です。
80cm・120cm・160cmの3段階に長さ調節が可能です。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
・タンク式高圧洗浄機 SBT-751
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番
484-8268
適合機種
FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機。(高圧洗浄機FB-501、FB-504、SBT-411には適合しません。)。(A型接続口)
材質
パイプ/アルミニウム、接続部分/ナイロン
質量(g)
735
寸法(高さH×幅W)(cm)
88~158×35
関連資料
高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
付属品
H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ
質量(kg)
3.3(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)
種類
充電式(バッテリ別売)
電源(V)
直流18
タンク容量(L)
5
最高圧力(MPa)
0.3
吐出量(L/min)
噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91
ノズル長(mm)
500~700(伸縮式)
作業量(目安)
噴霧:1頭口240分/2頭口235分・噴射:1頭口235分/2頭口230分
関連資料
(2.24MB)
商品タイプ
本体のみ
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷