マキタ空調服バッテリーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
61件の「マキタ空調服バッテリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ ファンバッテリー」、「マキタ空調ベスト」、「マキタ 充電式ファンベスト」などの商品も取り扱っております。
ファンジャケット、暖房シリーズに共通で使える ジャケットに使用しながらUSB機器が充電可能新ファンユニット対応バッテリ 風量4段階切替 USB機器充電可能 暖房シリーズ充電可能
セット内容 バッテリー 質量(kg) 0.37 ブラック 連続使用時間(時間) 【風力】1、2、3、4(h):40.5、 18.5、 10、 6.5 充電時間 5.5
1個
12,900 税込14,190
当日出荷

新バッテリBL1055B、バッテリホルダA(A-72154 A-72148)を既存ファンユニットに接続する際に使用
種別 既存ファンニュニット接続用
1個
439 税込483
3日以内出荷

短い充電時間で使用可能なので、ちょっとした時に使いやすいです。 使いやすさにこだわった簡単・便利なバッテリーです。
セット内容 リチウムイオンバッテリー02(LIBT2)AC充電アダプター(LIAC)バッテリーケース(LIULCASE)落下防止ひも 適合 FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ 幅(mm) 81 厚さ(mm) 24 高さ(mm) 89 質量(g) 240 出力電圧(V) 7.2、6、5、3.3(4段階) 連続使用時間 (7.2V時)約5.5時間、(6V時)約8時間、(5V時)約12時間、(3.3V時)約24時間以上 充電時間 約8時間 バッテリー電圧(V) 7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 充電時間(時間) 約6 バッテリー容量(mAh) 4300 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 89×81×24 防水仕様 JISIPX5(完全防水)
1セット
6,290 税込6,919
当日出荷


強力!ターボモード。 約1分間Highモードよりもさらに強力な風力1.4m3/minで素早く冷却します。 風量3段階切替(1ボタン切替)
用途10.8V用 セット内容 バッテリホルダ 種別 スライド式
1個
3,190 税込3,509
当日出荷


新バッテリBL1055B、バッテリホルダA(A-72154A-72148)を暖房シリーズに接続する際に使用
種別 暖房シリーズ接続用
1個
479 税込527
3日以内出荷

とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容 パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261) 質量(g) バッテリー:274 出力 バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間) 7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23 準拠規格 バッテリー:JIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間) 約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh) 6500(46.8wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) バッテリー:89×85×25 アズワン品番 64-5224-19 最大風量(L/sec) 7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容 BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル 質量(g) バッテリー:274、ファン:103(1個) 出力 バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間) 7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上 準拠規格 バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。 充電時間(時間) 約8 バッテリー容量(mAh) 6500(46.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) バッテリー:89×85×25 最大風量(L/sec) 7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
1セット
13,600 税込14,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。
適合 【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR 幅(mm) 85 厚さ(mm) 25 高さ(mm) 89 質量(g) 274 出力 7.2V,6V,5V,3.3V(4段階) 定格容量 6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間) 【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23 充電時間(時間) 約8(LIACRの場合) アズワン品番 64-8889-37
1個
7,700 税込8,470
当日出荷

空調服(R) に使用する電池ボックスです。
用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツ セット内容 電池ボックス1個 仕様 単三電池4本(電池は別売です) 適合 FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ トラスコ品番 772-4551 連続使用時間 (強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間 連続使用時間(時間) 強:4.8V 約4時間/弱:2.4V 約16時間※FAN2200シリーズでエネループ1900mAh(単3電池・4本)を使用した場合 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,090 税込2,299
当日出荷

ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い
種類 バッテリー 型番 BL1430B バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 14.4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

史上初の海外製! GLOBAL LABEL 第一弾!24V仕様! 仕様:リチウムイオンバッテリーセット GL-1 〇セット内容:5セルバッテリー ACアダプター〇PSEマーク取得〇操作しやすい上面ボタン〇JBRC登録
付属品 〇5セルバッテリー 〇ACアダプター 質量(g) バッテリー:約340 所要時間 約3.5
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

新ファンユニット対応バッテリホルダ USB出力(2.4A)付
用途マキタリチウムイオンバッテリ(10.8V)用バッテリホルダ 最大出力 2.4A
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

人気のマキタブランド空調ウェア。
シルバー セット内容 服のみ
1着
10,900 税込11,990
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリーとファンをつなぐレギュラーサイズのケーブルです。
用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツ セット内容 ケーブル トラスコ品番 770-5972 種別 ケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
700 税込770
当日出荷

発熱体を増やし、広範囲を暖かく マキタバッテリで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。 電源OFFでも暖かい フリース裏地 首元まで暖かく、動きやすい インナーベストとして アクティブな動きを妨げない 上着の下に着ても動きやすい
種別 ベスト サイズ M 胸囲(cm) 100 混率(%) 表地/裏地:ポリエステル100、サイド:ポリエステル85 肩幅(cm) 43 着丈(cm) 67 連続使用時間(時間) High:約10、Midium:約20、Low:約35(BL1860B使用時) 機能 4ヶ所発熱 裾廻り(cm) 102 温度調節 3段階:High、Midium、Low 適合バッテリー リチウムイオン(BL1860B)/別売
1着
16,900 税込18,590
当日出荷

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合 (ファン)FA23112シリーズ セット内容 空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510) 厚さ(mm) (ファン)47 質量(g) (バッテリー)343、(ファン/個)85 出力 (バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (バッテリー)128×78×25 連続使用時間(時間) (バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時) 風量 ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62 充電時間(時間) 約3(CG23411のみ対応) バッテリー容量(mAh) 3250 RoHS指令(10物質対応) 対応 バッテリー容量(Wh) 58.5
1セット
19,800 税込21,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

制服を確認しやすく、上から脱着しやすいスマートファンベスト。 透湿性+高撥水生地CONDENIER(R)採用。
用途幅広い業界での現場作業に セット内容 服のみ 材質 コンデニア 仕様 制服を隠さないデザイン、調整したベルトを収納可能、抗菌防臭加工、保冷剤ポケット(1ヶ所)(保冷剤は別販売品)、内圧式インナーで涼風が吹き抜ける
1枚
6,690 税込7,359
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)