- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- マキタ製インパクトドライバーのおすすめ人気ランキング
マキタ製インパクトドライバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新115件の「マキタ製インパクトドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ドリルインパクトドライバー」、「二重絶縁 マキタ」、「マキタ TW285D 部品」などの商品も取り扱っております。
ベーシックタイプ、さらに高性能
パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。
防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。
LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。
握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン)
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付
全長(mm)
135
質量(kg)
1.4(バッテリ含む)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
適合バッテリー
A-60698・A-60660等
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様
LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
全長(mm)
171
質量(kg)
1.7
穴あけ能力(mm)
【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/。(低速)Φ10。【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21。【コンクリート】震動:Φ8
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
インンパクト:M4~M8。ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(BL1830)
締付け力
9段階
作業量(目安)
【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本。【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個。【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個。【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個
充電時間(分)
22
モード
インパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
国内初 「全周」リング発光LEDライト
「全方向」最適バランス・最適配置
使いやすさ、さらに極まる
バランス&スリムヘッド&快適な操作性
ビットの影をゼロに
ワークライトとして使える
付属品
バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック
質量(kg)
1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])
最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600
打撃数(min-1[回/分])
最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100、木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
111×81×234
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
最大締付トルク(N・m)
180
バッテリー容量(Ah)
6.0
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
(実用充電)約27、(フル充電)約40
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
関連資料
パーツリスト
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)
0.55(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M3~M8
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
(1充電あたり)。木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
充電時間(分)
約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M3~M6
適合バッテリー
A-61254
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~45
多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)
18
最大トルク(N・m)
165
回転数(min-1[r.p.m])
0~2300
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
打撃数(min-1[回/分])
0~3200
全長(mm)
125
バッテリー電圧(V)
18
高精度で均一な締付け。
オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。
バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。
1.5Ahで充実の作業量。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。
追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])
(高速)650、(低速)200
最大トルク(N・m)
8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)
穴あけ能力(mm) 鉄工
Φ5
穴あけ能力(mm) 木工
Φ6
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M5
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ3.8×45
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
7.2
かつてない高トルク&圧倒的作業スピード。
連続作業の発熱にも強い大型モータ採用。作業スピード約20%アップ(メーカー従来機器比)。
打撃力2段切替。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
220[2240]
打撃数(min-1[回/分])
(高速)0~3500、(低速)0~2700
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M6~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M6~M14
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
回転数(min-1[r.p.m])
(高速)0~3400、(低速)0~2700
電源(V)
単相100
電流(A)
5.3
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
10
カーボンブラシ呼び番号
452
仕様
二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転付
付属品
コード(10m)、ケース、四角ビット3-65
質量(kg)
1.7
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
軽量ボディ&握りやすいグリップ形状で長時間の作業も快適
回転数(min-1[回/分])
0~3600
打撃数(min-1[回/分])
0~3200
最大締付トルク(N・m)
100
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M10
仕様
二重絶縁
付属品
+ビット2-65
全長(mm)
184
質量(kg)
1(バッテリー含む)
LED
高輝度LED
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~90
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
バッテリー容量(Ah)
2.0
充電時間(分)
60
バッテリー電圧(V)
18
回転数(min-1[r.p.m])
0~2600
最大トルク(N・m)
110
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
打撃数(min-1[回/分])
0~3400
付属品
充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1
質量(kg)
1.37(バッテリー装着時)
コード長さ(m)
1.8
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
ビット差込部(mm)
6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
154×216×84(バッテリー装着時)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(14.5MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
コーススレッド、内装ビスの締付けに!。7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!。小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.3
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
90[918]
回転数(min-1[回/分])
0~2400
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M10
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~90
充電時間(分)
50(目安)
打撃数(min-1[回/分])
0~3000
バッテリー
リチウムイオン(BL1013)
付属品
バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
155×54×178
仕様
LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
質量(kg)
0.92(バッテリ含む)
サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリー
A-60698,A-60660
付属品
+ビット2-65、フック
最大締付トルク(N・m)
175
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
打撃数(min-1[回/分])
打撃モード最速:0~3600、打撃モード強:0~3400、打撃モード中:0~2600、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~3600、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止、打撃モードテクス用(厚板):0~2600
バッテリー電圧(V)
14.4
関連資料
(5.1MB)
適合
18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類
バッテリー
機能
残容量表示、自己故障診断
バッテリー
リチウムイオン
4モード+テクス用ネジ専用モード
「ピタッ」と止まり締付けすぎないからネジ頭を痛めず仕上り安定。
クラッチ9段+高速・低速で18段階のトルク設定。
「強弱」「トルク設定」「打撃力」をサッとワンタッチ設定。
充電時間(分)
55
コンパクトヘッドで狭い場所に便利!
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3.0
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
60[610]
回転数(min-1[r.p.m])
0~2000
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M4~M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~75
打撃数(min-1[回/分])
0~3000
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(BL1430)
全長(mm)
387
仕様
LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
質量(kg)
1.7
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
回転数(min-1[r.p.m])
0~2600
最大トルク(N・m)
110
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
打撃数(min-1[回/分])
0~3400
質量(g)
860
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
ビット差込部(mm)
6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
154×198×82
取扱説明書
(12.1MB)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。
小型・軽量スリムボヂィ
さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])
高速650、低速200
最大トルク(N・m)
8
穴あけ能力(mm) 鉄工
キリ:Φ5
穴あけ能力(mm) 木工
キリ:Φ6
クラッチ数(段)
21
付属品
プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本)
セット内容
バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付。[約30分充電]
質量(kg)
0.53(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M5
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ3.8×45
バッテリー
リチウムイオン(BL0715)
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
7.2
作業量(目安)
木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本
適合バッテリー
A-61254