マキタ連結ビスのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
126件の「マキタ連結ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平テープビス」、「オートパックスクリュードライバ」、「連結ビス」などの商品も取り扱っております。
用途木質下地 適合機種 6841R 材質 頭径(Φmm) 8.2 表面処理 ノンクロム 胴径(Φmm) 3.9
1箱(4000本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


各種ボードを能率よく施工! サイレントクラッチ採用!。高速ネジ締めの6000min-1!
ねじ径(Φmm) 4 連結数 50本(1連) 回転数(min-1[r.p.m]) 6000 電源(V) 単相100 電流(A) 5 消費電力(W) 470 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 333 付属品 (+)ビット2-122L(3本)、フック 質量(kg) 1.7
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

業界初 充電式でコイル連結ビス対応
質量(kg) 2.4(バッテリ含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 342×90×242 締付け能力(mm) 連結ビス(コイルタイプ)Φ3.5×25~Φ4.2×41 回転数(min-1[回/分]) 0~6000
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイトコーティングで、ねじ頭が目立ちにくい。環境にやさしいクロムフリー品。
用途化粧石こうボード。 頭径(mm) 8 ねじ径(mm) 3.9
1箱(100本×20巻)
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部特殊形状で毛羽立ちにくい。 きれいな仕上がり。 環境に優しいクロムフリー品。
ねじ頭径(mm) 7 仕上 シルバー
1箱(100本×20巻)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種ボードを能率よく施工! コイルビス対応! コンパクト&高バランスボディ
ねじ径(Φmm) 4 ねじ長さ(mm) 25~41 連結数 100本(1連) 回転数(min-1[r.p.m]) 6000 電源(V) 単相100 電流(A) 5 消費電力(W) 470 コード長さ(m) 10 カーボンブラシ呼び番号 408 周波数(Hz) 50/60 仕様 二重絶縁、正逆転両用 付属品 プラスチックケース、+ビット2-122(3本)、フック 質量(kg) 1.9 長さ(mm) 333 幅(mm) 83 高さ(mm) 247
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

木下地・薄鋼板下地(t0.8mmまで)どちらも対応の兼用ねじです。 国土交通大臣認定取得(枠組壁工法(2×4)耐力壁認定、木造軸組工法耐力壁認定、木造軸組工法準耐力壁認定(品確法))
用途木・薄鋼下地兼用 頭部径(Φmm) 8.2 径(Φmm) 3.8
1箱(100本×20巻)
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種ボードを能率よく施工! バランスのよい、軽量&コンパクトボディ!
ねじ径(Φmm) 4 連結数 50本(1連) 回転数(min-1[r.p.m]) 4700 電源(V) 単相100 電流(A) 5 消費電力(W) 470 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 333 付属品 (+)ビット2-122L(3本)、フック 質量(kg) 1.7
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

1箱(1000本)
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途軽鉄(軽量鉄骨材)下地へのせっこうボード止めに 材質 表面処理 ユニクロ 頭径(mm) 8 呼び径(Φmm) 3.5
1箱(100本×20巻)
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。
用途石膏ボード+木下地 ねじの呼び M3.8 頭径D(Φmm) 8 寸法d(Φmm) 3.8 表面処理 ラスパート 頭部 梨地仕上げ
1箱(2000本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マキタ連結ビス
タイプ 平テープタイプ 適合機種 FR440D、6840、6841、6842L、6832、6833、6834、6836、6837、6831D 頭径(Φmm) 8.2 材質 表面処理 ノンクロム
1箱(4000本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

延長ハンドル付で床張り作業が快適!(取り外し可能)
ねじ径(Φmm) 4 連結数 50本(1連) 回転数(min-1[r.p.m]) 4700 電源(V) 単相100 電流(A) 5 消費電力(W) 470 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 999~1049 付属品 (+)ビット2-162L(3本)、フック 質量(kg) 2.7(ハンドル含む)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

BXカネシンDTSNねじ
国土交通省告示1541号対応品です。木造住宅の耐震補強にてせっこうボード接合に適したねじです。準耐火建築物等に適したねじです。色分けにより施工後に長さの判別ができます。クロムフリー高耐食金属表面処理のプロイズを採用し、環境に配慮した製品です。
用途せっこうボードと下地との緊結に使用します。 表面処理 プロイズ処理 JIS規格 JIS B 1125適合品
1箱(20巻)
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途せっこうボード+軽量鉄骨材 仕様 ユニクロ 材質 呼び径(mm) 3.5 頭部形状 ラッパD-8
1箱(100本×8巻)
2,754 税込3,029
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ロール連結ビス 鋼製下地兼用
環境にやさしいノンクロム塗装。 エアー工具の充填回数が少なくなる125巻。 パテがのりやすい梨地頭。 高低ねじ形状で木材、薄鋼板兼用。
材質 SWCH22A 頭部径(Φmm) 8.2 呼び径(mm) 3.9 表面処理 ノンクロム塗装
1箱(2000本)
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KNフジニッテイロール連結ねじ
大工さんの必需品、ドライバー不要! ねじ打ち機使用で一発打ち込み。 建築内装用石膏ボード張りに活躍! ラッパ頭 コースねじ ラスパート(木下地用)
頭部径(Φmm) 8.1 線径(Φmm) 3.8 ネイルの線径(外寸)(Φmm) 3.9 材質 アルミキルド鋼 ねじ径(mm) 3.9 表面処理 ラスパートメッキ
1箱(100本×40巻)ほか
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途外装板金 長さ(mm) 25 頭径(Φmm) 4.5 線径(Φmm) 1.83 材質 ステンレス 形状 リング クロ 型番 PKR1825SMクロ 適合釘打機 AN301P、AN302P、AN303P
1ケース(188本×40巻)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

保持力、釘の5倍。梨地頭採用。ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
用途石膏ボードの取り付けなどに。 ねじの呼び M3.8 適合ドライバー (+)NO.2 材質(本体) 表面処理 ラスパート処理 ねじ径d 3.8
1パック(120本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)