- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- マキタ18v 集塵機のおすすめ人気ランキング
マキタ18v 集塵機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新94件の「マキタ18v 集塵機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 掃除機 ショルダー」、「hepaフィルター掃除機 マキタ」、「集塵機 ハンディ」などの商品も取り扱っております。
リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!
用途粉じん専用
バッテリー容量(Ah)
3
集塵量(L)
3
吸込仕事率(W)
強:50、弱:15
連続使用時間(分)
(1充電あたりの目安)「強」:約13、「弱」:約26
充電時間(分)
22
真空度(kPa)
最大5.5[560mm水柱]
仕様
2スピード、連動コンセントなし
運転音(dB)
強:78、弱:70
質量(kg)
2.4(バッテリ含む)
適合バッテリー
A-60442,A-60464
サッと持込みパワフル集じん
可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場
手軽にパワフル集じん
サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に
ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立
ヘパフィルタ
粉じんをしっかり捕集&クリーン排気
乾湿両用 水も吸える
吸水用のフロートを搭載
バッテリ残容量表示
強/標準切替
作業に合わせて切替可能
伸縮ホース
収納時は0.4m
最大2mまで伸びる新ホース採用
ノズル収納可能
ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納
ゴミ捨て簡単
排気側に接続しブロワ作業可能
「アプト」防滴・防じん
吸込仕事率(W)
50(強)/25(標準)
集塵容量(L)
7.5
付属品
伸縮ホース(0.4~2.0m)・ワイドノズル、サッシノズル・ショルダーベルト
長さ(mm)
418
幅(mm)
251
質量(kg)
4.1(バッテリ含む)
高さ(mm)
278
電圧(V)
直流:18
風量(m3/min)
強:1.6/標準:1.3
フィルター
HEPAフィルター
作業量(目安)
【1充電あたり】強:約36分/標準:約1時間12分(BL1860B使用時)
吸水量(L)
4.5
真空度(kPa)
(最大)強:6.7/標準:4.2
適合バッテリー
A-60442,A-60464
商品タイプ
本体のみ
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
吸込仕事率アップ+低騒音
集じん容量15Lタイプもラインナップ
電源(V)
直流 18+18→36
長さ(mm)
366
幅(mm)
334
サッと持込みパワフル集じん
可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場
手軽にパワフル集じん
サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に
ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立
ヘパフィルタ
粉じんをしっかり捕集&クリーン排気
乾湿両用 水も吸える
吸水用のフロートを搭載
バッテリ残容量表示
強/標準切替
作業に合わせて切替可能
伸縮ホース
収納時は0.4m
最大2mまで伸びる新ホース採用
ノズル収納可能
ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納
ゴミ捨て簡単
排気側に接続しブロワ作業可能
「アプト」防滴・防じん
用途ブロワ作業に、水回り作業後の清掃に、車内の清掃に、電動工具接続に
吸込仕事率(W)
50(強)/25(標準)
集塵容量(L)
7.5
付属品
伸縮ホース(0.4~2.0m)・ワイドノズル、サッシノズル・ショルダーベルト
セット内容
バッテリBL1860B・充電器DC18RF、伸縮ホース・ワイドノズル・サッシノズル、ショルダーベルト付
長さ(mm)
418
幅(mm)
251
質量(kg)
4.1(バッテリ含む)
高さ(mm)
278
電圧(V)
直流:18
風量(m3/min)
強:1.6/標準:1.3
フィルター
HEPAフィルター
作業量(目安)
【1充電あたり】強:約36分/標準:約1時間12分(BL1860B使用時)
吸水量(L)
4.5
真空度(kPa)
(最大)強:6.7/標準:4.2
適合バッテリー
リチウムイオン
商品タイプ
本体+バッテリー
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
「バッテリ」&「AC100V」を作業に合わせて選んで使える。ハイブリッド電源。
大型操作スイッチ。大型で素早くON・OFF。不意の起動を防ぐ、主電源も採用。
新・ベンディングパイプ。先端内部を樹脂で覆い、取り外しやすさが向上。
バッテリ残容量表示&AC通電ランプ。吸込力無段階調整。コード着脱可能。
収納ボックス付属(バッテリ収納可能)。パイプ収納。キャスタストッパ。
仕様
乾湿両用
付属品
ホース(38mm-2.5m/A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、ベンディングパイプ(197247-6)、ノズル(122512-4)、コーナーノズル(410306-2)、ポリ袋(10枚入/A-45777)、ツールボックス、ロックコネクタ付ツナギコード(8m)
型式
乾湿両用
消費電力(W)
1050(AC)
到達真空度(kPa)
(DC)9.0、(AC)24.0
バッテリー
リチウムイオン
最大風量(m3/min)
(DC)2.1、(AC)3.6
運転音(dB)
(DC)58、(AC)66
バッテリー電圧(V)
36(18×2本)
吸水量(L)
6
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!。業界初(2010年2月現在、メーカ調べ)Li-ion工具との接続で最高の取り回しを実現!コードレス小型集じん機。
用途粉じん専用
バッテリー容量(Ah)
3
集塵量(L)
3
吸込仕事率(W)
強:45、弱:15
連続使用時間(分)
(1充電あたりの目安)「強」:約10、「弱」:約20
充電時間(分)
22
真空度(kPa)
最大5.2[530mm水柱]
仕様
2スピード、連動コンセントなし
運転音(dB)
強:77、弱:67
質量(kg)
2.3(バッテリ含む)
電圧(V)
14.4
風量(m3/min)
3.3
適合バッテリー
A-60698,A-60660
仕様
大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付
付属品
アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)
種別
粉じん専用(電動工具接続専用)
長さ(mm)
366
幅(mm)
334
電流(A)
11
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
吸込仕事率(W)
220
最大風量(m3/min)
1.9
用途粉じん専用
仕様
ポッキンプラグ付。口元ロック式。Φ28mmホース。2スピード。低騒音。軽量。3Pプラグ対応連動式コンセント
付属品
ホース(5m/A-34229)。フロントカフス22、38。ダストバッグコンプリート(A-35667)。ホルダ(6個)
型式
粉じん専用
タイプ
ポッキンプラグ付
消費電力(W)
520(強)、240(弱)
最大風量(m3/min)
3.2
運転音(dB)
78(強)、73(弱)
カーボンブラシ呼び番号
322
真空度(kPa)
(強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
電源(V)
単相100
吸込仕事率(W)
350
コード長さ(m)
5
付属品
アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)
種別
乾湿両用
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
最大風量(m3/min)
3.6
運転音(dB)
63
仕様
バキュームキット付き
質量(kg)
6.6
使用時間
(モード1)1.5H~30min、(モード2)1.5H~9min
ホウキいらずでラクラクお庭掃除
型掛けバンド付で名が時間作業でも疲れにくい
使いやすい長さへノズルが伸縮
寄せて、集めて、1台2役
庭のお手入れ簡単クリーナー
付属品
ダストバッグ、肩掛けバンド、ロックコネクタ付ツナギコード(10m)
集塵機真空度(kPa)
3.7(380mm水栓)
集塵機風量(m3/min)
7
関連資料
(1.4MB)
集じん量(L)
25
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
パワフルな吸引&豊富な作業量。
車内清掃に最適な充電式クリーナーに18V仕様登場。
マットの奥に入り込んだ石やゴミもパワフルに吸込む。
付属品
ノズル120、マットノズル120、ラバーノズル330、ソフトブラシ360、ブロアアタッチメント、ダストバッグ、抗菌紙パック(10枚)、ショルダーベルト、バッテリー(BL1830B)、充電器(DC18RF)、ソフトバッグ
長さ(mm)
365
幅(mm)
138
質量(kg)
約2(バッテリー装着時)
高さ(mm)
202
電圧(V)
18
吸込仕事率(W)
パワフル:38、強:23、標準:5
集塵容量(L)
ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
連続使用時間(分)
パワフル:約20、強:約30、標準:約80
バッテリー容量(Ah)
3
集塵方式
紙パック式/ダストバッグ式
充電時間(分)
実用約27、フル約40
適合バッテリー
リチウムイオンバッテリー
関連資料
(3.5MB)
商品タイプ
本体+バッテリー
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5
付属品
ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ
タイプ
ポッキンプラグ付
消費電力(W)
1050
最大処理風量(m3/min)
8.7
ホース長さ(m)
2.5
真空度(kPa)
5[510]
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
最大吸込み仕事率95W(パワフルモード)。
メーカー従来機比約2倍。ブラシレスモータ搭載。
風量3モード切替。前回OFF時のモードで起動する、モードメモリ機能付き。
0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルター採用。
静かな運転音でたっぷり使える。作業の疲労を軽減。
体型に合わせてベルト調整可能。LEDライト付。
吸込仕事率(W)
パワフル:95、強:50、標準:25
集塵容量(L)
2
付属品
ホース(内径32mm×1.0m)・ベンディングパイプ・伸縮式ストレートパイプ・切替ノズル・フリーノズル・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚)
長さ(mm)
230
幅(mm)
152
質量(kg)
4.4(BL1860B×2本取付時)
高さ(mm)
373
電源(V)
36(直流18+18)
電圧(V)
36(直流18+18)
最大風量(m3/min)
2.2
運転音(dB)
パワフル:69、強:65、標準:62
作業量(目安)
パワフル:40分、強:1時間15分、標準:2時間20分(BL1860B×2本使用時)
真空度(kPa)
(最大)11
適合バッテリー
A-60464,A-60442
商品タイプ
本体のみ
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
大型キャスタで倒れにくく、安定した移動を実現!現場での移動・使い勝手が格段に向上しました。屋外や凹凸の多い現場等でも、移動が容易に行なえます。大型バンパで壁等への接触から本体を保護します。バンパの素材には接触相手材を汚しにくい素材を採用しました。
用途各種屋内作業現場の清掃、店舗内の清掃など
集塵容量(L)
22
吸込仕事率(W)
300
コード長さ(m)
5
質量(kg)
12.4
トラスコ品番
414-1181
幅(mm)
398
高さ(mm)
569
奥行(mm)
552
内径(Φmm)
パイプ:38
電源
単相100V
消費電力
1050W
騒音値(dB)
65
最大風量(m3/min)
3.5
運転音(dB)
65
吸水量(L)
20
最大真空圧(kPa)
22
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
充電式工具と充電式集じん機の連動集じんをBluetoothにより実現。
無線連動集じんは対応工具にワイヤレスユニット(別販売品)を差込んで作業。
AC機並みの吸引力!ブラシレスモータ搭載により最大吸込仕事率85W(パワフルモード)を実現。(メーカー携帯用集じん機比)
たっぷり使える作業時間。0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルタ採用。
モードメモリ機能搭載で前回OFF時のモードで起動。
作業の疲労を軽減し体にフィットして動きやすい。
用途コンクリート研削作業に・コンクリート穴あけ作業に・コンクリート切り込み作業に
吸込仕事率(W)
パワフル:85、標準:45
集塵容量(L)
2
付属品
ホース(内径28mm×1.5m)・フロントカフス38(ホース取付)・フロントカフス22・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚)
長さ(mm)
230
幅(mm)
152
質量(kg)
4.5(BL1860B×2本取付時)
高さ(mm)
373
電源(V)
36(直流18+18)
電圧(V)
36(直流18+18)
最大風量(m3/min)
1.8
運転音(dB)
パワフル:69、標準:65
作業量(目安)
パワフル:40分、標準:1時間15分(BL1860B×2本使用時)
真空度(kPa)
(最大)11
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
車内の隅々まで、快適綺麗!
狭い場所でも取り回しのいいコンパクトボディ。
長さ(mm)
345
幅(mm)
138
質量(kg)
約1.6(バッテリー装着時)
高さ(mm)
202
吸込仕事率(W)
パワフル:28、強:19、標準:5
集塵容量(L)
ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
連続使用時間(分)
パワフル:約10、強:約12、標準:約25
集塵方式
紙パック式/ダストバッグ式
関連資料
(3.3MB)
ショルダ-式のため現場で移動の多い連続作業に最適!車に積み込みやすいコンパクト設計!
紙パック再使用可能!電動工具接続用 軽い、細径ホース。
電動工具との連携で能率よく集じん作業可能!
付属品
ホース(1.5m)、フロントカフス22、38、メッシュカバー、紙パック(5枚) 、ホルダ(3個)、ショルダーベルト
型式
粉じん専用
タイプ
ポッキンプラグ付
消費電力(W)
(強)520、(弱)240
最大風量(m3/min)
3.2
運転音(dB)
(強)78、(弱)73
カーボンブラシ呼び番号
322
真空度(kPa)
(強)最大5.6、(弱)最大2.6
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷