マキタ40V掃除機のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
98件の「マキタ40V掃除機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リョービ 充電式クリーナー」、「マキタ サイクロンアタッチメント」、「充電 式 掃除 機 マキタ」などの商品も取り扱っております。
クラス最高の静音性&滑るような操作性
種類 カプセル式&ワンタッチスイッチ 電圧(V) 直流36(40vmax) 質量(kg) 1.6(バッテリ含む) 商品タイプ 本体+バッテリー 長さ(mm) 1066 幅(mm) 113 高さ(mm) 152(パイプ、ノズル付) 集塵容量(L) 0.73
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラス最高の静音性&滑るような操作性
長さ(mm) 1066 幅(mm) 113 質量(kg) 1.6(バッテリ含む) 高さ(mm) 152(パイプ、ノズル付) 種類 カプセル式&ワンタッチスイッチ 電圧(V) 直流36(40vmax) 集塵容量(L) 0.73 商品タイプ 本体
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 バッテリBL4025、急速充電器DC40RA 吸込仕事率(W) 100 連続使用時間(分) 80 バッテリー容量(Ah) 2.5 バッテリー電圧(V) 直流36(満充電時:40) 充電時間(分) 実用:約19/フル:約28 関連資料 (6.4MB) 集塵容量(mL) 250 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

付属品 バッテリBL4025、急速充電器DC40RA付き 吸込仕事率(W) パワフル:100、強:60、標準:35、エコ:15 集塵容量(L) 0.25 連続使用時間(分) パワフル:約16、強:約25、標準:約40、エコ:80 バッテリー容量(Ah) 2.5 バッテリー電圧(V) 36 充電時間(分) 約19(実用)、約28(フル) 関連資料 (6.4MB) 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

1台
19,980 税込21,978
欠品中

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 3 集塵容量(L) 0.65 吸込仕事率(W) 37 連続使用時間(分) 約20 充電時間(分) 約22 付属品 バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 仕様 バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付 質量(kg) 1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) トラスコ品番 414-1253 長さ(mm) 999 幅(mm) 114 高さ(mm) 152 集塵方式 カプセル式 適合バッテリー リチウムイオン 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」 新色フォレストグリーン登場 床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ 車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減 押しても引いてもごみの吸込みが可能 持続する吸引力 2段サイクロン+HEPAフィルタで吸引力が落ちにくい&きれいな排気 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等 集塵方式 カプセル式 質量(kg) 1.8(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah) 3 集塵容量(L) ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33 吸込仕事率(W) (強)約37、(標準)約10 連続使用時間(分) 強:約20、標準:約40 充電時間(分) 22 集塵方式 紙パック式 仕様 紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード 質量(kg) 1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) 電圧(V) 18 適合バッテリー Li-ionバッテリ
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリーブ 吸込仕事率(W) パワフル:100、強:60、標準:35、エコ:15 関連資料 (6.4MB) 商品タイプ 本体のみ
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1。ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット。隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ。ローラータイプの新設計フロアノズル。18Vも14.4Vも使えるデュアル式
連続使用時間(分) 《EZ9L54》強:30、標準:約100、《EZ9L53》強:約18、標準:約60、《EZ9L48》強:約45、標準:約80、《EZ9L46》強:約27、標準:約48、《EZ9L47》強:約18、標準:約32 長さ(mm) 555 幅(mm) 160 高さ(mm) 124 質量(kg) 1.15 適合バッテリー EZ9L54・EZ9L53・EZ9L48・EZ9L47 商品タイプ 本体
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
適合 Li-ion40Vmaxシリーズ バッテリー リチウムイオン電池
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L) 0.65 吸込仕事率(W) 37 連続使用時間(分) 約20 充電時間(分) 約22 付属品 高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 質量(kg) 1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 長さ(mm) 999 幅(mm) 114 高さ(mm) 152 電圧(V) 18 スイッチ形状 トリガースイッチ 集塵方式 カプセル式 適合バッテリー リチウムイオン 商品タイプ 本体のみ
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様! 奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。 まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。 LEDライト付。 斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。 ハンドストラップ付。
充電時間(分) 約22 長さ(mm) 999 幅(mm) 114 質量(kg) 1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 高さ(mm) 152(パイプ、ノズル付) 電圧(V) 18 吸込仕事率(W) (高機能フィルタ)強:37、標準:10 集塵容量(L) 0.65 連続使用時間(分) 強:約20、標準:約40 バッテリー容量(Ah) 3.0 集塵方式 カプセル式 適合バッテリー リチウムイオン
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1。ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット。隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ。ローラータイプの新設計フロアノズル。18Vも14.4Vも使えるデュアル式
長さ(mm) 555 幅(mm) 160 高さ(mm) 124 適合バッテリー EZ9L54・EZ9L53・EZ9L48・EZ9L47 商品タイプ 本体+バッテリー(1個)
1セット
42,980 税込47,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷


付属品 バッテリBL4025、急速充電器DC40RA付き 関連資料 (6.4MB)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

1個
3,490 税込3,839
当日出荷

付属品 バッテリー BL1830、充電器 DC18RF、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高性能ダストバッグ・抗菌紙パック(10枚) ホワイト 電圧(V) 直流18 吸込仕事率(W) 125 バッテリー容量(Ah) 3.0 集塵方式 紙パック式 充電時間(分) 実用17、フル22 集じん量(L) 0.5 商品タイプ 本体+バッテリ
1台
37,980 税込41,778
当日出荷