- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- マクロピペットコントローラーのおすすめ人気ランキング
マクロピペットコントローラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新91件の「マクロピペットコントローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オート ピペット」、「ピペットコントローラー」、「安全ピペッター」などの商品も取り扱っております。
0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。
レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。
非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
付属品
メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き
仕様
吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。
レバーひとつで吸引・吐出が操作できます。
吸入→停止→排出まで全ての操作が片手で行えます。 メンブレンフィルタ内蔵で、過剰に液を吸い込んでも本体への液の流入・汚染を防ぎます。
容量(mL)
0.1~100
仕様
レバー操作式
寸法(mm)
Φ40×200
質量(g)
95
接続口径(Φmm)
10
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
0.1~100mLまでの各種ピペットが使用できます。 メンブレンフィルタ内蔵で、液を吸い込み過ぎた際の本体への液体の流入を防ぎます。 オートクレーブ(121℃)可能です。
付属品
メンブレンフィルタ
容量(mL)
0.1~100
ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。
ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。
パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。
車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。
仕様
微量調整弁付き
0.1~100ml(Φ4~Φ9mm)のガラス及びプラスチックピペットが装着可能。簡単に分解ができて、オートクレーブ滅菌ができます。オーバーフロー防止用のフィルターディスク付。
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ガラスやプラスチックのピペットに適しています。
用途ピペット内溶液の排水。
使用方法
本体下部のピペット挿入部にピペットを回転させながら差し込みます。その際にピペットがぬけないか確認して下さい。ダイヤルを下に回すと吸引されて、上に回すと排出されます。微量を滴下する場合はリリースレバーを押して下さい。
材質
本体:ABS、先端:シリコン
0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。
レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。
非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
色
ブルー
付属品
メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き
仕様
吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
天然ゴムスポイトで、3ケ所にボールバルブを入れてあります。
材質
ゴム
接続部分径
(入口)Φ4mm、(球側)Φ3mm
適合容量(mL)
50
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様
オートクレーブ不可
付属品
ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス
材質
ABS
チャンネル数
1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
ピペットの種類
マイクロピペット
ピペットの種類
マクロピペット
ガラス製・プラスチック製のメスピペット・ホールピペットに装着できます。
ピペッティングレバーで吸引・分注をコントロールできます。
オーバーフロー防止用のフィルターディスク付きです。
ピペット装着部は取り外してオートクレーブ滅菌が可能です(120℃、1bar、20分)。
アズワン品番
1-6235-01
仕様
1~100mL
材質
ピペット装着部/ シリコン
全長(mm)
212
質量(g)
121.7
適合ピペット外径(Φmm)
Φ4~9
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
品番:025050-50は、ハンディタイプの中でもっとも大きな容量を分注することが可能です。30/40/50mLの3通りの分注ができます。(容量可変はスペーサー方式)。
品番:025060-01~010の4種は、プッシュボタンを回すことにより、アジャスターが表示板の目盛にそって動きます。設定する容量を表示板の 目盛に合わせ、ロックネジを締めれば、再現性のよい分注ができます。接液部PP、ピストンはPTFEを使用。有機溶剤の分注時に生じる揮発性ガスに耐性があります。
3ケ所にボールバルブを使用、ピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)は簡単に行えます。
色
赤
適合容量(mL)
50まで
材質
シリコン
接続部分径
(入口)Φ6mm、(玉側)Φ5mm
取扱説明書
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、ピペット装着部:シリコン
持ちやすく使いやすい手動インラインピペットコントローラー。人間工学に基づいたグリップとバルブを備えて設計されており、シンプルで正確な操作が可能です。指先で流量をコントロールするピペットコントローラー。1~100mLの範囲のガラス製またはプラスチック製の血清学的または容積測定用ピペットに便利に対応します。サンプルと内部コンポーネントを保護するための交換可能な0.45μm疎水性フィルターが含まれています。ポリプロピレンノズル、シリコンピペットアダプターはオートクレーブ可能です<
仕様
●サイズ:23×5.4×5.4cm●カラー:青●チャンネル数:1●ディスプレイ:表示なし●フィルタータイプ:0.45μm疎水性●使用目的:セロジャー、体積測定用ピペット●付属品:フィルター2個、ノーズコーン3個●保証期間:1年間●重量:0.2kg●対応容量:1~100mL
アズワン品番
65-4342-64
1個
¥14,980
税込¥16,478
12日以内出荷
2時間の充電で20時間の連続使用が可能です。 吸引・吐出速度は8段階で、速度設定と電池残量は液晶で確認。
適合ピペット(mL)
1~100
付属品
卓上スタンド、壁掛スタンド、1mL用アダプタ、充電器
材質
本体/PC、フィルタ/PE
仕様
1個入、3μm、TF製
TGK品番
814-12-06-03
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷