- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- マグネシウム燃料電池のおすすめ人気ランキング
マグネシウム燃料電池のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新85件の「マグネシウム燃料電池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1.5v 充電池」、「水電池」、「マグネシウム」などの商品も取り扱っております。
マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。
燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様
組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水
セット内容
マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚
質量(g)
15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×19×77
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
わずかな水分(H2O)のみを使用し、安定的に長時間の使用が可能な1.5Vを発生させる機能を、国際規格のR6型(単3型)電池形状にパッケージした世界初の「水電池」です。水を入れるだけで使える1.5V単3電池!。電力はマンガン電池とほぼ同等か、マンガン電池よりやや弱くなります。使用できる機器の目安は消費電力100mA以下。(例/LED懐中電灯、小型ラジオ、小型ハンドメガホン、携帯電話充電器/単3×4本使用)。酒以外の飲料や尿でも発電OK(アルコール類は水に含まれません)。未開封状態で20年未満の長期保存が可能なので、災害への備え・非常用として最適です。二酸化マンガン(+極活物質)、マグネシウム合金(-極活物質)に、水を触媒として電力を生成する電池です。有害物質を含まないため、一般不燃物として廃棄できます。
タイプ
単3型
電圧(V)
1.5
電流(mA)
(最大)400
RoHS指令(10物質対応)
対応
2Lの水や海水を同梱の塩と混ぜて本体に入れるだけで発電します。最大で5台同時にスマートフォンやタブレットLEDランプなどの各種USB機器が充電できます。
付属品
電池本体、カバー、塩、かき混ぜ棒
材質
ABS樹脂
質量(kg)
注水前/2、注水後/4
出力電圧
DC5.0V
最大電流(A)
5ポート合計 5.0
出力電流(A)
【最大】5.0A(5ポート合計)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
212×147×213
保証期間
5年(使用期限:10年)
アズワン品番
7-4147-01
USBポート数
5ポート
充電個数
30台(電池容量:1500mAh程度のスマートフォンの場合)
蓄電池容量(Wh)
280
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
水を入れるとすぐに使える水電池付のAM・FMラジオセットです。災害時の情報源に最適です。市販の単3電池も使用できます。
電源
単3乾電池×2本(付属)
トラスコ品番
397-5983
材質
ABS樹脂
質量(g)
132
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
95×58×28
機能
FM/AMラジオ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水を入れるとすぐに使える水電池付のLED懐中電灯セットです。市販の単3電池も使用できます。
電源
単3乾電池×1本(付属)
外径×全長(mm)
30×99
付属品
ハンドストラップ(1本)、水電池NOPOPO(単三形・1本)、スポイト(1個)
トラスコ品番
397-5967
材質
アルミ
質量(g)
97
本体質量(g)
50
使用電球
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
小型軽量の固体高分子型燃料電池セルです。 水の電気分解と燃料電池の両方の機能を持つリバーシブルタイプのセルです。
仕様
(水の電気分解)水素発生量:7mL/min、電源:DC3V
付属品
シリコンチューブ(30cm/1m)各1本、シリンジ、みの虫リード線(赤・黒)1組
寸法(mm)
53×54×17(突起含む)
出力
DC0.6V、210mW
適合チューブ内径(Φmm)
2
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット。透明ボディーで内部構造が見えます。マイクロモーター搭載の軽量設計。後輪の角度調整により、直進、右旋回、左旋回が自由に変えられます。太陽電池取り外しが自由自在。
材質
ABS
寸法(mm)
74×30×36
電池
1V、100mA
準拠
理科小学校4年
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
1回の充電で長く使える高容量
フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。
フル充電後1年放置しても容量約85%を維持。
つぎ足し充電が可能
メモリー効果を気にせずご使用になれます。
電圧(V)
1.2
波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。
定格電圧(V)
100(交流出力)
燃料タンク容量(L)
2.7(赤レベル)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
401×420×298
乾燥質量(kg)
24
今までにないニッケル水素充電池
本製品は、自然放電が数無いので充電しておけば、乾電池のように「使いたい時」に使え、つぎ足し充電による
電池性能の低下(メモリ効果)も少なく、約1,000回のくりかえし充電に対応したニッケル水素充電池です。
使い捨ての乾電池と比べて、くり返し利用できるのでとても経済的です。
充電したパワーが長持ち
従来のニッケル水素電池は、充電しても時間とともに自然放電してしまいますが、
enelong充電池なら自然放電が少なく、半年後で約85%、一年後で約80%の充電をキープすることができるので、
使いたい時にすぐ使えて便利です。
約1000回くり返し使える
enelong充電池は、約1,000回の繰り返し充電に対応しており、使い捨て乾電池と比較してコストも安く済みます。
また、使い終わった電池もくり返し利用できるので捨てる必要がなく、地球に優しい電池になっております。
つぎ足し充電に対応
enelong 充電池は、電池容量が残っている状態でつぎ足し充電をすると、次回使用できる電池容量が減ってします減少(メモリー効果)が起きますが、
エネロングはメモリー効果が少ないのでつぎ足し充電でも安心して使用することができます。
電圧(V)
1.2
本数
4
水だけで光るLEDライトが作れるキット。自作を通して、次世代電池として期待されるマグネシウム電池の仕組みを学ぶことができます。
セット内容
本体、電極部品2個、電池ボックス2個、カーボン紙6枚、マグネシウム板6枚、波板部品4個、集電銅箔6枚、セパレーター紙6枚、参考レポート・指導案
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
クリーンエネルギーとして注目されている燃料電池自動車の組立キットです。
燃料電池セルは水の電気分解と燃料電池の両方を行うことができるリバーシブルタイプで、純水を使って発電させることができます。
付属の太陽電池パネルで発電した電気を使って水の電気分解を行い、水素と酸素を生成します。太陽電池の代わりにバッテリーパック(電池)でも水を電気分解できます。
付属品
シリンジ、バッテリーパック太陽電池パネル、取扱説明書
寸法(mm)
130×220×85
質量(g)
280
出力
(燃料電池)DC0.6V、240mW
電極
6.25cm2
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
1つのモーターで4つのタイヤを動かして走る4輪駆動車の組み立て工作キット。モーターを取り付けたセンターギヤボックスからシャフトで前後に駆動を伝達する、実車と基本的に同じシャフトドライブ方式の4輪駆動システムを採用。デコボコの激しい道も坂道も元気いっぱいに走ります!センターギヤボックスと前後のギヤボックスは組み立て式。前後ともステンレス製金属線を使ったサスペンション機能を持ち車体のバランスを保ちます。タイヤは直径50mmのラグパターンタイプで弾力のある中空ゴム製。電池ボックスは逆転スイッチ付で、バックもOKです
仕様
モーター付
全長(mm)
160
全幅(mm)
127
電源
単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)
全高(mm)
約88
1セット
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
太陽光発電で動くバッタ型ロボットです。
背中の太陽電池に太陽の光が当たるとモーターが回転し、ドタバタと元気よく走ります。
仕様
はんだ付:なし
組立時間
1時間以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合年齢(歳)
10以上
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
充電池タイプ
リチウムイオン充電池
使用温度範囲(℃)
約5~35
対応機種
RX-104R
充電時間(時間)
約1.5
バッテリー容量(mAh)
3.7V/320
充電可能回数
約500
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
パワー伝達のしくみが見える!
マグネシウムと塩水と空気で発電して動く、燃料電池バギーカー。
アーチ型ボディのコックピットに燃料電池をセットすると、前後の大口径タイヤとファンを回転させて、軽快に走り出します。
燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚付き、1回の発電で約15分、繰り返しつかうと1枚で約3時間走ります。
仕様
はんだ付:なし
質量(g)
約40
使用工具
ニッパー,コップ,塩,水,棒,ドライバー(マイナス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
88×55×118
組立時間
1~2時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合年齢(歳)
10以上
発電方式
空気マグネシウム燃料電池
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
光の力でグングン走る!光→電力→動力
セット内容
ベース×1、車軸×2、ギヤ大×1、ピニオンギヤ×1、スペーサー×5(内予備1)、金具A×5(内予備1)、金具B×1、タイヤ×4、ねじ×12(内予備2)、太陽電池用シール×1、モーター付き太陽電池×1
材質
鉄・ソーラーパネル
寸法(mm)
175×115×20
アズワン品番
64-8932-32
1セット
¥782
税込¥860
当日出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容
発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質
PP
寸法(mm)
(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠
理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。
自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。
演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。
オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。
演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。
「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様
音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り
使用工具
ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
完成時:140×163×123(演奏時)
使用電池
単3形乾電池×3本(別売)
消費電流
ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA
適合年齢(歳)
10以上
再生紙使用マーク
適合
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷