マグネチックスターラー 6連のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
113件の「マグネチックスターラー 6連」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「多連 スターラー」、「マグネチックスターラー」、「真空ポンプ」などの商品も取り扱っております。
強力希土類マグネットを使用しています。6個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
アズワン品番 1-255-01 付属品 回転子(30mm)6個 質量(kg) 5.2 回転数(min-1[r.p.m]) 100~1500 電源 AC100V 50/60Hz 15W 型番 HS-360 モーター DCモーター 撹拌容量(L) 50~2000×6 材質(プレート) ステンレス(SUS304) 電源コード 長さ 1.8m 3Pタイプ サイズ(mm) 470×315×60
1台
177,000 税込194,700
当日出荷

DCモーターを内蔵しており、それぞれツマミで独立制御ができます。 モーター6個の電圧制御で低速時にも安定回転が望めます。 背の低い安定形で、発熱はありません。
回転数(min-1[r.p.m]) 100~1500 撹拌容量(mL) 50~2000×6個 材質(プレート) ステンレスSUS304 仕様 スターラー:6個、単独回転制御 付属品 撹拌子30mm×6個 寸法(mm) 456×335×57 質量(kg) 5.1 電源 AC100V・50/60Hz・1A プレート寸法(mm) 450×300 モーター DCモーター×6 回転制御 電圧制御
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台
質量(kg) 7.5 外形寸法(mm) 455×335×90H TGK品番 692-63-08-02 型式 F-606N 種類 6連 仕様 撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

耐薬品性に優れたスターラーです。
回転数(min-1[r.p.m]) 200~1400 材質(天板) 硬質塩化ビニル 材質(本体) SUS304 電源(V) AC100
1台
86,980 税込95,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6個の容器を連動、単動の切替えをして撹拌できます。6個のDCモータは、電子制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。
回転数(min-1[r.p.m]) 100~1500 材質 撹拌台:SUS304 質量(kg) 2.8 電源 AC100V 50/60Hz 1A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 287×216×55 撹拌容量(mL) 5~200(×6)※3000までの容器を任意の数量で 撹拌台寸法(mm) W283×D183
1個
129,800 税込142,780
11日以内出荷

PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。 本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。 プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。 同時に複数溶液の加熱撹拌が可能で、回転数・温度とも個別に調節できます。 外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールできます。 DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m]) 100~1500 撹拌容量(mL) 50~2000×6 仕様 デジタル 材質 プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC) 質量(kg) 約10.5 電源 AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm) 480×345×110 プレート寸法(mm) 140×140 温度制御方式 PID制御 ヒーター容量(W) 180×6 温度設定範囲(℃) 50~250 アズワン品番 1-2945-03
1台
182,000 税込200,200
当日出荷

DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg) 約2.5 材質(本体) ABS樹脂 電源(V) AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W) 約12 回転数(min-1[r.p.m]) MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定 本体寸法(mm) 343×400×50 プレート寸法(mm) 313×303 モーター DCブラシレスモーター 電源コード(m) 約2 材質(プレート) SUS304 回転速度(min-1[r.p.m]) 60~1200 撹拌容量(mL) 50~2000×4 アズワン品番 1-4604-41 回転数表示方式 目盛表示 回転数制御方式 - マグネット強度 0.13T
1個
72,900 税込80,190
当日出荷

ヤマト科学マグミキサ MG600
6種類個別攪拌器。ステンレス鋼板にセラミックコーティングした天板を採用。耐薬品性に優れています。6個の撹拌を個別に回転数調節ができます。低速から高速まで安定した回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m]) 約200~1500 撹拌容量(mL) 50~2000×6個 仕様 スターラ6個 単独回転調節付き(OFF付きボリューム) 付属品 撹拌子30mm×6個 材質 撹拌台(熱板)ステンレス鋼板 セラミックコーティング 質量(kg) 約7.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格電流(A) 0.5 モーター ACくまとり型モータ 0.7W×6個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 456×335×90 撹拌台寸法(mm) W449×D300
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

電源 AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m) 材質(プレート) ステンレス(SUS304) マグネット強度 0.13T
1個
54,900 税込60,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。 個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。 プレートはセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
アズワン品番 1-248-11 材質 アルミ製セラミックコーティング仕上(プレート) 寸法(mm) 608×434×122 質量(kg) 14 回転数(min-1[r.p.m]) 300~1500 電源 AC100V、50/60Hz、1.5kW モーター 隈取モーター 撹拌容量(L) 100~2000×6 電源コード 長さ2.8m、3Pタイプ 温度調節 位相制御、個別調整可 撹拌台 Φ130mm、230W(1個あたり)(熱台) 熱板温度(℃) 250(最高)
1個
401,000 税込441,100
当日出荷

DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。
質量(kg) 5 外形寸法(mm) 456×336×57H TGK品番 692-63-08-04 型式 F-626N 種類 6連 仕様 撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

DCブラシレスモータ内蔵で長寿命。希土類ネオジウムマグネットにより強力な撹拌力。
回転数(min-1[r.p.m]) 約100~1700 付属品 40mm撹拌子6個 質量(kg) 8.5 電源 AC85~240V 50/60Hz 0.2A 撹拌容量(mL) 50~3000(×6)※5Lまでの容器を任意の数量で 撹拌台寸法(mm) W540×D360 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 548×383×95
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg) 約7 材質(本体) ABS樹脂 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約1100 回転数(min-1[r.p.m]) MAX1500 本体寸法(mm) 503×400×81 プレート寸法(mm) 140×140 モーター DCブラシレスモーター 電源コード(m) 約2 材質(プレート) アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 回転速度(min-1[r.p.m]) 100~1500 撹拌容量(mL) 50~2000×6 ヒーター容量(W) 180×6 温度設定範囲(℃) 50~250 アズワン品番 1-4608-42 回転数設定方式 (タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み) 回転数制御方式 マイコン式回転数フィードバック方式
1個
161,000 税込177,100
当日出荷

DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。
質量(kg) 3.8 外形寸法(mm) 306×336×57H TGK品番 692-63-08-03 型式 F-624N 種類 4連 仕様 撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個
1個
特価
62,980 税込69,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト科学マグミキサ
最大12個まで同時に高負荷試料の撹拌がでる、作業性の良い薄型・コンパクトタイプのマグミキサです。作業性の良い薄型・コンパクトタイプです。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングで、液ダレ防止機構付きです。
撹拌容量(mL) 50~100×12(最大) 付属品 撹拌子25mm×12個 材質 撹拌台(熱板)/SUS304セラミックコーティング 質量(kg) 約4 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 0.15 電源(V) AC100 回転数(min-1[r.p.m]) 約100~1500 モーター DCモータ×12個連動電子制御 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 303×234×55(突起部含む) 撹拌台寸法(mm) 295(幅)×198(奥行)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

電源 AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m) 材質(プレート) ステンレス(SUS304) マグネット強度 0.13T
1個
63,900 税込70,290
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg) 約5 材質(本体) ABS樹脂 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約730 回転数(min-1[r.p.m]) MAX1500 本体寸法(mm) 343×400×81 プレート寸法(mm) 140×140 モーター DCブラシレスモーター 電源コード(m) 約2 材質(プレート) アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 撹拌容量(mL) 50~2000×4 ヒーター容量(W) 180×4 温度設定範囲(℃) 50~250 アズワン品番 1-4607-52 回転数設定方式 (タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み) 回転数制御方式 マイコン式回転数フィードバック方式
1個
115,000 税込126,500
当日出荷

電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台
質量(kg) 5 外形寸法(mm) 306×335×90H TGK品番 692-63-08-01 型式 F-604N 種類 4連 仕様 撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。同時に複数溶液の撹拌が個別に行えます。pHや、温度プローブ等の使用時はサポートロッド(別売)を取り付けることで固定できます。マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。同時に複数溶液の撹拌が個別に可能!
1台
248 税込273
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DCモータを内蔵しており、各ツマミで独立した回転制御が行えます。モータは電圧制御で、低速時にも安定した回転。背の低い安定形で、発熱はありません。撹拌台SUS304。
回転数(min-1[r.p.m]) 100~1500 電源 AC100V 50/60Hz 1A
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)