- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- マグネチックスターラー advantecのおすすめ人気ランキング
マグネチックスターラー advantecのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「マグネチックスターラー advantec」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネチックスターラー」、「マグネチックスターラー 6連」、「多連 スターラー」などの商品も取り扱っております。
希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。
外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーター
くまとり形
プレート寸法(mm)
110×110
外形寸法(mm)
110×160×70H
回転数(min-1[r.p.m])
100~1500
電源
AC100V
質量(kg)
約1
撹拌容量(mL)
30~1000
モーター
くまとり形
プレート寸法(mm)
160×160
外形寸法(mm)
160×203×75
回転数(min-1[r.p.m])
100~1500
電源
AC100V
撹拌容量(mL)
50~3000
DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
個別に回転数を設定可能です。
使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg)
約2.5
材質(本体)
ABS樹脂
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
消費電力(W)
約12
回転数(min-1[r.p.m])
MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定
本体寸法(mm)
343×400×50
プレート寸法(mm)
313×303
モーター
DCブラシレスモーター
電源コード(m)
約2
材質(プレート)
SUS304
回転速度(min-1[r.p.m])
60~1200
撹拌容量(mL)
50~2000×4
アズワン品番
1-4604-41
回転数表示方式
目盛表示
回転数制御方式
-
マグネット強度
0.13T
1個
¥72,900
税込¥80,190
当日出荷
耐薬品性に優れたスターラーです。
回転数(min-1[r.p.m])
200~1400
材質(天板)
硬質塩化ビニル
材質(本体)
SUS304
電源(V)
AC100
フィードバック制御で速度が一定に維持できます。 スムーズスタート機能付で撹拌子の中心離脱を防ぎます。
回転数(min-1[r.p.m])
最大1200
撹拌容量(L)
1
材質(プレート)
ABS樹脂
寸法(mm)
110×130×55
質量(kg)
0.8
電源
AC100V・50/60Hz
制御方式
フィードバックコントロール制御
プレート寸法(mm)
110×110
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。
USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。
ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。
少量撹拌に適したコンパクト設計!
材質(本体)
PP
電源(V)
DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))
回転数(min-1[r.p.m])
MAX約1500
モーター
DCブラシモーター
材質(プレート)
SUS304
回転数設定方式
ボリューム設定
回転数表示方式
目盛表示
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)
約0.8
材質(本体)
ABS樹脂
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
消費電力(W)
約4
回転数(min-1[r.p.m])
MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定
本体寸法(mm)
187×229×50
プレート寸法(mm)
158×143
モーター
DCブラシレスモーター
電源コード(m)
約2
材質(プレート)
SUS304
撹拌容量(mL)
50~3000×1
アズワン品番
1-4602-42
回転数表示方式
デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)
回転数制御方式
マイコン式回転フィードバック方式
マグネット強度
0.13T
1個
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。
付属品
回転子(Φ6×30mm)×1個
材質
本体/ABS樹脂、天板/PET(ポリエチレンテレフタレート)
回転数(min-1[r.p.m])
MAX約1500
電源
AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター)
モーター
DCブラシレスモーター
強力なコバルト磁石と電子制御方式による速度コントロールで、ムラのない安定した撹拌をします。
回転数(min-1[r.p.m])
150~1500
電源
AC100V 50/60Hz 1A
モーター
くま取りモーター 1.8W
撹拌子(mm)
PTFEコート、Φ8×30mm(1コ付属)
マグネット
コバルト磁石
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)
マグネット強度
0.13T
スタンダードな汎用タイプのスターラーです。生化学実験の試料撹拌に最適です。 低速回転・高速回転とも安定しており、静かで振動もありません。 連続運転においてもプレートの温度上昇はありません。
回転数(min-1[r.p.m])
85~1750
撹拌容量(mL)
50~3000
材質(プレート)
ステンレスSUS304
付属品
30mm撹拌子1個
寸法(mm)
170×160×57
質量(kg)
1
電源
AC100V・50/60Hz・0.2A
プレート寸法(mm)
170×160
モーター
DCモーター、電圧制御
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台
質量(kg)
7.5
外形寸法(mm)
455×335×90H
TGK品番
692-63-08-02
型式
F-606N
種類
6連
仕様
撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
強力希土類マグネットを使用しています。6個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
アズワン品番
1-255-01
付属品
回転子(30mm)6個
質量(kg)
5.2
回転数(min-1[r.p.m])
100~1500
電源
AC100V 50/60Hz 15W
型番
HS-360
モーター
DCモーター
撹拌容量(L)
50~2000×6
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)
電源コード
長さ 1.8m 3Pタイプ
サイズ(mm)
470×315×60
1台
¥177,000
税込¥194,700
当日出荷
DCモーターを内蔵しており、それぞれツマミで独立制御ができます。 モーター6個の電圧制御で低速時にも安定回転が望めます。 背の低い安定形で、発熱はありません。
回転数(min-1[r.p.m])
100~1500
撹拌容量(mL)
50~2000×6個
材質(プレート)
ステンレスSUS304
仕様
スターラー:6個、単独回転制御
付属品
撹拌子30mm×6個
寸法(mm)
456×335×57
質量(kg)
5.1
電源
AC100V・50/60Hz・1A
プレート寸法(mm)
450×300
モーター
DCモーター×6
回転制御
電圧制御
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。
スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])
100~1200
材質
(プレート)セラミック、(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装
電源
AC100V(50/60Hz)
最高温度(℃)
550
モーター
DCブラシ
センサー
K熱電対
安全装置
過電流ヒューズ・高温警告表示機能
電源コード(m)
1.5
温度制御方式
PID制御
回転調節
デジタル設定(10rpm単位)
セラミックコーティングプレートを採用しています。
電源
AC100V・50/60Hz
自動で回転方向が変わるため、撹拌時のムラを防ぎます。IP65の防水性能です。耐薬品性に優れたプレートを採用しています。
材質
本体:ナイロン、プレート:ポリエステルコーティング
質量(g)
300
回転数(min-1[r.p.m])
15~1500
電源
AC100~240V 50/60Hz
本体寸法(mm)
120×170×15
プレート寸法(mm)
Φ90
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ)
撹拌容量(mL)
~約800
アズワン品番
3-7012-01
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
電源のないところで使える電池式です。背面にΦ13mm主柱用のクランプが付いています。
アズワン品番
1-262-01
付属品
ACアダプター(100V)、単2乾電池×4本、回転子(25mm)1個
質量(kg)
1
回転数(min-1[r.p.m])
250~1000
型番
HS-4DC
モーター
DCモーター
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)
電池寿命(時間)
250~300時間(回転数による) 単2乾電池×4本
撹拌容量(mL)
約30~500
材質(ボディ)
ボンデ鋼板
サイズ(mm)
80×130×90
磁力
0.16T
1台
¥35,800
税込¥39,380
当日出荷
DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。
質量(kg)
3.8
外形寸法(mm)
306×336×57H
TGK品番
692-63-08-03
型式
F-624N
種類
4連
仕様
撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個