マグネット ドリルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
259件の「マグネット ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット ボール盤」、「マグネットドリルスタンド」、「穴あけ 機械」などの商品も取り扱っております。
電気ドリルでの穴あけ時に発生する切粉の飛散をマグネットの力で防止します。 周囲を養生する必要がなく、手軽に穴あけ加工ができます。 クリアボディーなので狙うところがしっかり見え作業効率が向上します。
用途切粉の飛散の防止 材質 ABS樹脂、フェライト磁石 適合ドリル径(mm) 鉄工ドリル直径8.5mmまで 外径(Φmm) 樹脂部:44、マグネット部:40 内径(Φmm) 樹脂部:9、マグネット部:24 高さ(mm) 樹脂部:23、マグネット部:7
1個
799 税込879
当日出荷

電機ドリル搭載タイプ。 磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
用途軟鋼材への穴あけ(穴あけ能力10mm) 穴あけ能力(mm) Φ10(最大) マグネット最大磁力(N[kgf]) 3430[350] マグネット部寸法(mm) Φ105(外径) 最大ストローク(mm) 100 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (電気ドリル)1700 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 本体:425。電気ドリル部:390 キャブタイヤコード(m) 1.6(1.25mm2、3芯) マグネット吸着最小板厚(mm) 10 付属品 スパナ7×8mm:1本、六角棒スパナ2.5mm:1本、六角棒スパナ5mm:1本、チャックハンドル:1個 仕様 電動式 種別 携帯式磁器応用穴あけ機 質量(kg) 8 トラスコ品番 116-6107 幅(mm) 148 高さ(mm) 296 奥行(mm) 290 電流(A) 電気ドリル部:4.1
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

軟鋼材への穴あけ。磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
仕様 電磁式・電気ドリル搭載タイプ 種別 携帯式磁器応用穴あけ機 電源(V) AC100(50/60Hz) キャブタイヤコード(m) 5(1.25mm2、3芯) マグネット吸着最小板厚(mm) 13
1台
259,800 税込285,780
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm) ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm) マグネット最大磁力(N[kgf]) 5500[561] マグネット部寸法(mm) 65×145 最大ストローク(mm) 58 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1100 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 電気ドリル部:710。マグネット部:35 マグネット消費電力(W) 35 キャブタイヤコード(m) 5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm) 35 付属品 キャリングケース:1箱。送りハンドル:1本。パイロットピンA2(08035):1本。ジェットオイラー:1個。チューブ4×7×1000mm:1本。六角棒スパナ4mm:1本。六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個。切削油0.5L:1缶。安全ベルト:1本 位置調整範囲(mm) 左右移動:10。前後移動:10 種別 低丈型磁気応用穴あけ機 質量(kg) 8.2 (電源コード含まず)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリルで穴あけ時の鉄粉を磁力でキャッチします。鉄工ドリルでの鉄板の穴あけ時に出る切粉をキャッチします。クリアボディーなので狙うところがしっかり見えます。ポリカーボネイト樹脂で丈夫で割れにくいです。ネオジム磁石なので強力に鉄粉をキャッチします。ポケットに入るコンパクトサイズです。
用途鉄粉の飛散防止。 適合ドリル径(mm) 鉄工ドリル直径8まで
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。 現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。 左右付け替え自在の送りハンドル。 前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm) ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~35mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 50L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~50mm) マグネット最大磁力(N[kgf]) 5500[561] マグネット部寸法(mm) 65×145 最大ストローク(mm) 80 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 950 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 電気ドリル部:710。マグネット部:35 マグネット消費電力(W) 35 キャブタイヤコード(m) 5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm) 50 付属品 キャリングケース:1箱。送りハンドル:1本。サブハンドル:1本。パイロットピンA2(08035):1本。スパナ17mm:1本。六角棒スパナ4mm:1本。六角棒スパナ5mm:1本。六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個。切削油0.5L:1缶。安全ベルト:1本。ブレード:1個 位置調整範囲(mm) 左右移動:10。前後移動:10 種別 低丈型磁気応用穴あけ機 質量(kg) 8.6 (電源コード・サブハンドル含まず)
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来機種のコードレスタイプと比べ、穴あけ加工数約20%アップ、穴あけ加工時間約40%短縮。ジェットブローチ20L、25L使用でΦ11.5~Φ27mmに対応。狭所や薄暗い現場で重宝するLEDライトを搭載。高効率のブラシレスモータを採用し、スピーディーな穴あけを実現。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。分かりやすいスイッチ:シンプルなスイッチ配置で誤操作を防止します。スローストップ:過負荷が続いた場合、刃物の破壊を防止する為、ゆっくり停止します。位置調整:前後左右10mmの位置調整が可能。付け替え自在のハンドル:ハンドルは左右の付け替えが可能。板厚検知機能:加工するワークの板厚が薄い場合、警告を発します。負荷検知機能:電気ドリルにかかる負荷を確認。本体浮き検知機能:穴あけ作業中、本体の浮き、磁力低下を検知。「リチウムイオン電池」採用で環境にやさしく。
用途橋梁の補修工事:橋梁補修で多い穴径Φ27mmまでをカバー。高所での穴あけ:コードレスで電源のとれない現場に最適。暗所・狭所での穴あけ:ライト付で暗くて狭い場所にも。 穴あけ能力(mm) 11.5~13.5(ジェットブローチ20L使用時)/14~27(・ジェットブローチ25L使用時) バッテリー電圧(V) DC36 マグネット部寸法(mm) 65×145 最大ストローク(mm) 40 マグネット最大磁力(N[kgf]) 5500(561) 位置調整範囲(mm) 10(前後左右)
1台
289,800 税込318,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

ワンタッチ刃物交換式。ドリルの送りは手動、刃物はジェットブローチ・ハイブローチ装着可能。再起動防止などの安全設計。
穴あけ能力(mm) Φ14~30 マグネット最大磁力(N[kgf]) 7056[720] マグネット部寸法(mm) 92×172 最大ストローク(mm) 87 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 700 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 680 マグネット消費電力(W) 34 キャブタイヤコード(m) 3芯 5m 最大板厚(mm) 35 付属品 ジェットブローチΦ22×35L:1本。パイロットピンA2:1本。六角棒スパナ2.5mm:1本。チェーン:1本。スパナ7×8mm:1本。切削油0.5L:1缶。工具箱:1箱 種別 携帯式磁気応用穴あけ器 質量(kg) 14 トラスコ品番 117-6200 幅(mm) 221 高さ(mm) 415 奥行(mm) 352 電流(A) 7
1台
379,800 税込417,780
翌日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)磁気ボール盤
低丈タイプで余裕の穴あけ能力(Φ40×50mm)。 豊富なスチールコアで多彩な穴開け作業に対応。 センタピンの出張り量が多く穴位置合わせがしやすい。
電磁石寸法(mm) 角形67×192 スピンドル回転数(min-1[r.p.m]) 950 穴あけ能力(mm) 鉄工 10.5~15/板厚16、16/板厚25、18~40/板厚50 最大ストローク(mm) 65 電源(V) 単相100 電流(A) 10.6 消費電力(W) 1010 コード長さ(m) 3心・5 モーター 単相直巻整流子モーター 移動量(mm) (前後)14・(左右)14 最小吸着板厚(mm) 6 最大錐推力(kN[kgf]) 2.92[298] 仕様 (電磁石)角形67×192mm 質量(kg) 9.2 付属品 センタピン、六角穴付き止めねじ(M10)、ナット(M10)、六角棒スパナ(3mm、5mm各1)、切削剤(0.3L/水溶性)、スパナ(13×17mm)、ベルト、サブハンドル、ケース 高さ(mm) 318 トラスコ品番 398-5067
1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷

ネグロス電工切粉飛散防止具
ドリルで鋼板に穴あけする際に出る切粉をマグネットで吸引。周辺を汚すことなく穴あけ作業ができます。 既設盤内での穴あけ(増設、改造)に最適です。
適合 Φ4又はM4ねじ下穴径 材質 アルミニウム合金 質量(g) 62.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

磁気吸着式で優れた『保持力』と『ドリルポイント設定』が容易な使い易さを兼備しています。
用途携帯式磁気応用穴あけ機 マグネット吸着最小板厚(mm) 13
1台
389,800 税込428,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種形鋼用の携帯式穴あけ機。角パイプ100mmの貫通穴あけが簡単。・最大90Aの鋼管貫通穴あけもOK。リップ溝形鋼(Cチャンネル)最大150mmの母屋・胴縁穴あけにも。純正刃物「ミニブローチ」がスピーディな穴あけを実現。(穴径Φ11 .5 ~Φ18mm )。セットが簡単な芯出しバイス。(バイス能力50~150mm)。スライド機構。(最大75mmピッチ)。自動給油装置付。(鋼管の穴あけには、別売りのパイプバイスAssyが必要です。)
穴あけ能力(mm) Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18。(パイプ貫通)Φ15、Φ18 最大ストローク(mm) 120 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1100 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 510 キャブタイヤコード(m) 2.4(0.75mm2 3芯) 最大板厚(mm) 6 バイス能力(mm) 50~150 ピッチ穴あけ幅(mm) 最大75 付属品 ミニブローチΦ11.5、Φ15:各1本。ミニブローチスパナ:1本。六角棒スパナ2.5mm、4mm、5mm:各1本。スパナ8×10mm:1本。スパナ10×12mm:2本。切削油0.5L:1箱 使用刃物 ミニブローチ 仕様 電動式・環状刃物 種別 携帯式穴あけ機 最大パイプ貫通(mm) 100 質量(kg) 10.5 トラスコ品番 117-6234 幅(mm) 261 高さ(mm) 476 奥行(mm) 309 電流(A) 5.5
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

1台ほか
209,800 税込230,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な吸着力により、安定した取付位置と姿勢が確保でき、ネジ立て作業が容易です。
用途鉄板や鋼材等で、下穴にネジ立て作業をする場合、作業スタンドを強力なマグネットにより設置し、作業を容易にする器具です。マグネットは永磁式と電磁式の二通りあり、ネジ立て作業は、手回しによる手動式と電動タッパーによるものがあります。 吸着方法 電磁式 電源 単相 AC100V
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)ライトボーラー
パワフルモータを搭載したライトボーラーシリーズ。工具を使わず簡単に刃物交換が可能です。刃物交換にかかる時間を短縮します。暗所でも位置が見やすい高輝度LED搭載。独立したLEDライトにより、効率よく穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光することが可能です。高剛性スライド内蔵ヘッド:刃物の軸ブレを軽減します。より高精度の加工が可能となります。(PAT)。スイングヘッド:左右40mm、前後20mm障害物を避けて穴位置調整が可能です。強力小型マグネット:縦使いもしっかり固定できます。ロングセンターピンで位置合わせが簡単です。「ISK-LB50ST」のみ切削液自動滴下:水溶性の切削液がレバーの動きに連動し自動で適量滴下します。
消費電力(W) 850 電源(V) AC100 周波数(Hz) 50/60 最小吸着板厚(mm) 6
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軽量・汎用・手動タイプ
穴あけ能力(mm) ジェットブローチワンタッチタイプ35L:Φ17.5~Φ30。ハイブローチワンタッチタイプ12L:Φ14~Φ15。ハイブローチワンタッチタイプ25L:Φ16~Φ30 マグネット最大磁力(N[kgf]) 7056[720] マグネット部寸法(mm) 92×172 最大ストローク(mm) 87.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 700(電気ドリル) 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 680 マグネット消費電力(W) 34 キャブタイヤコード(m) 5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm) ジェットブローチワンタッチタイプ35L:35(最小9)。ハイブローチワンタッチタイプ12L:12(最小9)。ハイブローチワンタッチタイプ25L:25(最小9) 付属品 ジェットブローチΦ22×35L:1本。パイロットピンA2:1本。六角棒スパナ2.5mm:1本。チェーン:1本。スパナ7×8mm:1本。切削油0.5L:1缶。工具箱:1箱 仕様 電動式・環状刃物。ワンタッチ刃物交換方式。位置調整機構付。回転330°・前後スライド20mm 種別 携帯式磁器応用穴あけ機 質量(kg) 16 トラスコ品番 221-2919 幅(mm) 229 高さ(mm) 435 奥行(mm) 414 電流(A) 7.0(電気ドリル)
1台
329,800 税込362,780
翌日出荷

ジェットブローチとツイストドリル兼用タイプ。●ジェットブローチワンタッチタイプ。●ツイストドリル。●負荷表示LEDにより安全性重視の機能が満載。自動停止機能/自動再スタート機能/横ズレ検知機能/再起動防止機能/マグネット断線時再起動防止機能。●ポンプ搭載により、切削液を自動給油。●オイルタンクが後方配置のコンパクト設計で小型化を実現。●ツイストドリルの長さに合わせて、最大60mmの高さ調整が可能。
穴あけ能力(mm) (ジェットブローチ)穴径Φ14~Φ17/25mm。(ワンタッチタイプ)穴径Φ17.5~Φ35、板厚50mm。ツイストドリル最大13mm マグネット最大磁力(N[kgf]) 9000(920) マグネット部寸法(mm) 99×177 最大ストローク(mm) 130 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 870 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) (電気ドリル)950 マグネット消費電力(W) 25 キャブタイヤコード(m) 5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm) 50 付属品 切削油0.5リットル/1缶。パイロットピン08035/1本。ジェットブローチ0220035/1本。六角棒レンチ3mm/1本。スパナ8×10mm/1本。サブハンドル/1本。安全ベルト/1本。工具箱/1個 質量(kg) 13 トラスコ品番 337-7377 電流(A) 10
1台
379,800 税込417,780
翌日出荷