- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- マグネット用品
- マグネット ピックアップツールのおすすめ人気ランキング
マグネット ピックアップツールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新123件の「マグネット ピックアップツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピックアップ マグネット」、「マグネットピックアップツール フレキシブル型」、「フレキシブルマグネットピックアップツール」などの商品も取り扱っております。
先端径が約4mmの極細タイプ!
自由に曲がるフレキシブルシャフトもわずか直径3.1mm。
手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。
吸着力(N[kgf])
約0.1
材質
先端:磁石、シャフト:銅芯+PVC被覆、グリップ:PP+TPR樹脂
全長(mm)
480
質量(kg)
0.3
シャフト径(Φmm)
3.1
シャフト長さ(mm)
400
先端径(Φmm)
4
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。
握りやすいソフトグリップタイプです。
磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。
全長(mm)
約850
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(シャフト)
SUS304
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
超強力マグネットで握りやすいグリップタイプ!
材質
ステンレス(シャフト)、PVC(クリップ)
質量(g)
68
使用範囲(mm)
165-855
吸着力(N[kgf])
35[3.5]
先端径(Φmm)
(マグネット)15、(リング)18
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
狭い場所に落ちたボルト・ナット・工具等を拾うのに便利なフレキシブルマグネットキャッチ。
ポケットに差せるクリップ付。
強力なマグネット。
携帯に便利なクリップ付き。
手の届かない狭い場所でもマグネットで簡単ピックアップ。
ヘッド4ミリのスリムタイプ。
吸着力
0.45lb/200g
材質(本体)
真鍮・クロームメッキ
本体質量(g)
22
伸縮範囲(mm)
(7段階)130~640
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
130×10×10
先端径(Φmm)
4
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
強力マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。先端がフレキシブルになっており左右90度に曲がります。
材質
ステンレス
質量(g)
30
使用範囲(mm)
147~613
吸着力(N[kgf])
22[2.2]
先端径(Φmm)
14
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。クリップ付で携帯に便利です。握りやすいグリップ付です。
用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。
吸着力(N)
4.4
全長(mm)
130-640
吸着面寸法(Φmm)
7
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
先端部分の磁石が付いているので鉄製部品の拾い上げにも便利です。
自由に曲がるフレキシブルシャフト。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。
全長(mm)
720
材質
先端:磁石、シャフト:鉄芯+PVC被覆、グリップ:アルミ
質量(kg)
1
タイプ
マグネット付
シャフト径(Φmm)
5.8
吸着力(N[kgf])
約0.5
シャフト長さ(mm)
650
先端径(Φmm)
15
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
手の届かない場所のナットやボルト、工具を確実にキャッチ。
磁力で取る・4本の爪で掴んでとるの2通りの使い方が可能。
曲げるとそのまま形状を保持する形状記憶タイプとなっております。
トラスコ品番
790-1267
全長(mm)
615
質量(g)
126
電源
ボタン型アルカリ電池LR44×3個(付属)
光源
白色LED1灯
つかみ寸法
最大Φ23mm
光束(Lm)
3
保持力
(マグネット)0.9kg以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
シャフトはステンレス製で大変頑丈です。グリップは握り心地のよいPVCカバー。クリップ付き。
手の届かない場所のナットやボルト工具を確実にキャッチ。
磁力・4本の爪で掴んで取るの2タイプ。
角度を自在に変えれるフレキシブル構造で一度曲げても再度直線に戻るようになっております。
寸法L(mm)
615
トラスコ品番
495-9272
質量(kg)
126(電池含む)
寸法A(mm)
76
寸法T(mm)
14.5
光源
1灯
LED
(照度)3ルーメン
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
マグネット部側面の吸着を抑制し、ピンポイントキャッチが可能。手の届かない、入らない所で大活躍!
3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所
能力
(キャッチ)軽量部品など
7段シャフトの採用により長さ調整が容易です。ポケット収納に便利なクリップ付きです。ネオジム磁石の採用で従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。サイド磁力を低減し、狭いところでも側面へマグネットがとられにくくするエナジーリング採用。吊上能力は1.3kgです。
4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
自由に曲がるフレキシブルシャフト。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。
全長(mm)
600
材質
スプリング鋼+鉄
質量(kg)
0.74
タイプ
マグネットなし
シャフト径(Φmm)
4.8
シャフト長さ(mm)
540
先端径(Φmm)
6.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
自由自在に曲げられるフレキシブルタイプ。
用途狭い・届かないところに。
全長(mm)
460
1本
¥439
税込¥483
当日出荷