マグネット ボール盤のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
261件の「マグネット ボール盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型磁気ボール盤」、「ポータブルマグドリル」、「マグネットドリルスタンド」などの商品も取り扱っております。
電機ドリル搭載タイプ。 磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
用途軟鋼材への穴あけ(穴あけ能力10mm) 穴あけ能力(mm) Φ10(最大) マグネット最大磁力(N[kgf]) 3430[350] マグネット部寸法(mm) Φ105(外径) 最大ストローク(mm) 100 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (電気ドリル)1700 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 本体:425。電気ドリル部:390 キャブタイヤコード(m) 1.6(1.25mm2、3芯) マグネット吸着最小板厚(mm) 10 付属品 スパナ7×8mm:1本、六角棒スパナ2.5mm:1本、六角棒スパナ5mm:1本、チャックハンドル:1個 仕様 電動式 種別 携帯式磁器応用穴あけ機 質量(kg) 8 トラスコ品番 116-6107 幅(mm) 148 高さ(mm) 296 奥行(mm) 290 電流(A) 電気ドリル部:4.1
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

HiKOKI(日立工機)磁気ボール盤
低丈タイプで余裕の穴あけ能力(Φ40×50mm)。 豊富なスチールコアで多彩な穴開け作業に対応。 センタピンの出張り量が多く穴位置合わせがしやすい。
電磁石寸法(mm) 角形67×192 スピンドル回転数(min-1[r.p.m]) 950 穴あけ能力(mm) 鉄工 10.5~15/板厚16、16/板厚25、18~40/板厚50 最大ストローク(mm) 65 電源(V) 単相100 電流(A) 10.6 消費電力(W) 1010 コード長さ(m) 3心・5 モーター 単相直巻整流子モーター 移動量(mm) (前後)14・(左右)14 最小吸着板厚(mm) 6 最大錐推力(kN[kgf]) 2.92[298] 仕様 (電磁石)角形67×192mm 質量(kg) 9.2 付属品 センタピン、六角穴付き止めねじ(M10)、ナット(M10)、六角棒スパナ(3mm、5mm各1)、切削剤(0.3L/水溶性)、スパナ(13×17mm)、ベルト、サブハンドル、ケース 高さ(mm) 318 トラスコ品番 398-5067
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

磁気吸着式で優れた『保持力』と『ドリルポイント設定』が容易な使い易さを兼備しています。
用途携帯式磁気応用穴あけ機 マグネット吸着最小板厚(mm) 13
1台
389,800 税込428,780
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軟鋼材への穴あけ。磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
穴あけ能力(mm) Φ13(最大) マグネット最大磁力(N[kgf]) 5880[600] マグネット部寸法(mm) Φ141(外径) 最大ストローク(mm) 175 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (電気ドリル)780 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 本体:655。電気ドリル部:620 キャブタイヤコード(m) 5(1.25mm2、3芯) マグネット吸着最小板厚(mm) 13 付属品 スパナ7×8mm:1本。スパナ35×41mm:1本。六角棒スパナ2.5mm:1本。六角棒スパナ6mm:1本。チャックハンドル:1個。ハンドル棒:3本 仕様 電磁式・電気ドリル搭載タイプ 種別 携帯式磁器応用穴あけ機 質量(kg) 20 トラスコ品番 116-6115 幅(mm) 188 高さ(mm) 397 奥行(mm) 530 電流(A) 電気ドリル部:6.5
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm) ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm) マグネット最大磁力(N[kgf]) 5500[561] マグネット部寸法(mm) 65×145 最大ストローク(mm) 58 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1100 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 電気ドリル部:710。マグネット部:35 マグネット消費電力(W) 35 キャブタイヤコード(m) 5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm) 35 付属品 キャリングケース:1箱。送りハンドル:1本。パイロットピンA2(08035):1本。ジェットオイラー:1個。チューブ4×7×1000mm:1本。六角棒スパナ4mm:1本。六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個。切削油0.5L:1缶。安全ベルト:1本 位置調整範囲(mm) 左右移動:10。前後移動:10 種別 低丈型磁気応用穴あけ機 質量(kg) 8.2 (電源コード含まず)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。 現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。 左右付け替え自在の送りハンドル。 前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm) ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~35mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 50L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~50mm) マグネット最大磁力(N[kgf]) 5500[561] マグネット部寸法(mm) 65×145 最大ストローク(mm) 80 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 950 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 電気ドリル部:710。マグネット部:35 マグネット消費電力(W) 35 キャブタイヤコード(m) 5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm) 50 付属品 キャリングケース:1箱。送りハンドル:1本。サブハンドル:1本。パイロットピンA2(08035):1本。スパナ17mm:1本。六角棒スパナ4mm:1本。六角棒スパナ5mm:1本。六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個。切削油0.5L:1缶。安全ベルト:1本。ブレード:1個 位置調整範囲(mm) 左右移動:10。前後移動:10 種別 低丈型磁気応用穴あけ機 質量(kg) 8.6 (電源コード・サブハンドル含まず)
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

「作業場所を選ばないコードレスタイプ!」 電源のとれない現場や高所作業で活躍 全高149mmのボディサイズで200mm H形鋼フランジに穴あけ可能 橋梁補修作業で多い穴径Φ27mmに対応 多彩な安全機能で作業をサポート(板厚検知・負荷検知・本体浮き検知) LEDライト搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 820 穴あけ能力(mm) 板厚20まで:Φ11.5~13.5、板厚25まで:Φ14~27 バッテリー電圧(V) 36/18 充電器形名 UC18YDL2 最大ストローク(mm) 40 マグネット最大磁力(N[kgf]) 5500(561) 移動量(mm) 前後移動量:10、左右移動量:10 電磁石寸法(mm) 65×145
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)ライトボーラー
パワフルモータを搭載したライトボーラーシリーズ。工具を使わず簡単に刃物交換が可能です。刃物交換にかかる時間を短縮します。暗所でも位置が見やすい高輝度LED搭載。独立したLEDライトにより、効率よく穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光することが可能です。高剛性スライド内蔵ヘッド:刃物の軸ブレを軽減します。より高精度の加工が可能となります。(PAT)。スイングヘッド:左右40mm、前後20mm障害物を避けて穴位置調整が可能です。強力小型マグネット:縦使いもしっかり固定できます。ロングセンターピンで位置合わせが簡単です。「ISK-LB50ST」のみ切削液自動滴下:水溶性の切削液がレバーの動きに連動し自動で適量滴下します。
消費電力(W) 850 電源(V) AC100 周波数(Hz) 50/60 最小吸着板厚(mm) 6
1台
189,800 税込208,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!
用途金属・木材の穴あけ 仕様 スイング225mm、ベース作業面160×170 適合 FD10VA2、D10SC、D10VH、D13VJ、BUW-SH3、D6V2、10SD、D10VE、D13V、D13TA 質量(kg) 3.7 錐の最大送り(mm) 60 アズワン品番 64-7055-51 コラム(高さ×径)(mm) 450×25
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

強力な吸着力により、安定した取付位置と姿勢が確保でき、ネジ立て作業が容易です。
用途鉄板や鋼材等で、下穴にネジ立て作業をする場合、作業スタンドを強力なマグネットにより設置し、作業を容易にする器具です。マグネットは永磁式と電磁式の二通りあり、ネジ立て作業は、手回しによる手動式と電動タッパーによるものがあります。 吸着方法 電磁式 電源 単相 AC100V
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来機種のコードレスタイプと比べ、穴あけ加工数約20%アップ、穴あけ加工時間約40%短縮。ジェットブローチ20L、25L使用でΦ11.5~Φ27mmに対応。狭所や薄暗い現場で重宝するLEDライトを搭載。高効率のブラシレスモータを採用し、スピーディーな穴あけを実現。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。分かりやすいスイッチ:シンプルなスイッチ配置で誤操作を防止します。スローストップ:過負荷が続いた場合、刃物の破壊を防止する為、ゆっくり停止します。位置調整:前後左右10mmの位置調整が可能。付け替え自在のハンドル:ハンドルは左右の付け替えが可能。板厚検知機能:加工するワークの板厚が薄い場合、警告を発します。負荷検知機能:電気ドリルにかかる負荷を確認。本体浮き検知機能:穴あけ作業中、本体の浮き、磁力低下を検知。「リチウムイオン電池」採用で環境にやさしく。
用途橋梁の補修工事:橋梁補修で多い穴径Φ27mmまでをカバー。高所での穴あけ:コードレスで電源のとれない現場に最適。暗所・狭所での穴あけ:ライト付で暗くて狭い場所にも。 穴あけ能力(mm) 11.5~13.5(ジェットブローチ20L使用時)/14~27(・ジェットブローチ25L使用時) バッテリー電圧(V) DC36 マグネット部寸法(mm) 65×145 最大ストローク(mm) 40 マグネット最大磁力(N[kgf]) 5500(561) 位置調整範囲(mm) 10(前後左右)
1台
289,800 税込318,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミルウォーキーツールM18 FUEL 磁気ボール盤(ケース付き)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 電源と独立して作動する、最大8.89 kNの磁力で吸着するマグネット カッター最大径38mm ドリルチャック最大径13mm 2スピード: 400 / 690 RPM ヘッドストローク長: 146mm ヘッド調整幅: 130mm
仕様 燃料ゲージ、LEDライト 付属品 ケース、チャック、チャックキー、センターピン、送りハンドル 電源(V) 18 回転数(min-1[r.p.m]) 0~400/0~690 ドリル径(Φmm) 最大13 深さ(mm) 50(最大切出し) ストローク長(mm) 146 最大磁力(N) 8890 コア径(Φmm) 最大38
1台
219,800 税込241,780
8日以内出荷

ジェットブローチとツイストドリル兼用タイプ。●ジェットブローチワンタッチタイプ。●ツイストドリル。●負荷表示LEDにより安全性重視の機能が満載。自動停止機能/自動再スタート機能/横ズレ検知機能/再起動防止機能/マグネット断線時再起動防止機能。●ポンプ搭載により、切削液を自動給油。●オイルタンクが後方配置のコンパクト設計で小型化を実現。●ツイストドリルの長さに合わせて、最大60mmの高さ調整が可能。
穴あけ能力(mm) (ジェットブローチ)穴径Φ14~Φ17/25mm。(ワンタッチタイプ)穴径Φ17.5~Φ35、板厚50mm。ツイストドリル最大13mm マグネット最大磁力(N[kgf]) 9000(920) マグネット部寸法(mm) 99×177 最大ストローク(mm) 130 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 870 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) (電気ドリル)950 マグネット消費電力(W) 25 キャブタイヤコード(m) 5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm) 50 付属品 切削油0.5リットル/1缶。パイロットピン08035/1本。ジェットブローチ0220035/1本。六角棒レンチ3mm/1本。スパナ8×10mm/1本。サブハンドル/1本。安全ベルト/1本。工具箱/1個 質量(kg) 13 トラスコ品番 337-7377 電流(A) 10
1台
379,800 税込417,780
翌日出荷

ワンタッチ刃物交換式。ドリルの送りは手動、刃物はジェットブローチ・ハイブローチ装着可能。再起動防止などの安全設計。
穴あけ能力(mm) Φ14~30 マグネット最大磁力(N[kgf]) 7056[720] マグネット部寸法(mm) 92×172 最大ストローク(mm) 87 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 700 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 680 マグネット消費電力(W) 34 キャブタイヤコード(m) 3芯 5m 最大板厚(mm) 35 付属品 ジェットブローチΦ22×35L:1本。パイロットピンA2:1本。六角棒スパナ2.5mm:1本。チェーン:1本。スパナ7×8mm:1本。切削油0.5L:1缶。工具箱:1箱 種別 携帯式磁気応用穴あけ器 質量(kg) 14 トラスコ品番 117-6200 幅(mm) 221 高さ(mm) 415 奥行(mm) 352 電流(A) 7
1台
379,800 税込417,780
翌日出荷

軽量・汎用・手動タイプ
穴あけ能力(mm) ジェットブローチワンタッチタイプ35L:Φ17.5~Φ30。ハイブローチワンタッチタイプ12L:Φ14~Φ15。ハイブローチワンタッチタイプ25L:Φ16~Φ30 マグネット最大磁力(N[kgf]) 7056[720] マグネット部寸法(mm) 92×172 最大ストローク(mm) 87.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 700(電気ドリル) 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 680 マグネット消費電力(W) 34 キャブタイヤコード(m) 5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm) ジェットブローチワンタッチタイプ35L:35(最小9)。ハイブローチワンタッチタイプ12L:12(最小9)。ハイブローチワンタッチタイプ25L:25(最小9) 付属品 ジェットブローチΦ22×35L:1本。パイロットピンA2:1本。六角棒スパナ2.5mm:1本。チェーン:1本。スパナ7×8mm:1本。切削油0.5L:1缶。工具箱:1箱 仕様 電動式・環状刃物。ワンタッチ刃物交換方式。位置調整機構付。回転330°・前後スライド20mm 種別 携帯式磁器応用穴あけ機 質量(kg) 16 トラスコ品番 221-2919 幅(mm) 229 高さ(mm) 435 奥行(mm) 414 電流(A) 7.0(電気ドリル)
1台
329,800 税込362,780
翌日出荷

軟鋼材への穴あけ。磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
穴あけ能力(mm) Φ25(最大) マグネット最大磁力(N[kgf]) 14700[1500] マグネット部寸法(mm) 角型110×243 最大ストローク(mm) 230 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (電気ドリル)370 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 本体:1380。電気ドリル部:1300 キャブタイヤコード(m) 5(1.25mm2、3芯) マグネット吸着最小板厚(mm) 13 付属品 スパナ7×8mm:1本。スパナ35×41mm:1本。六角棒スパナ2.5mm:1本。ハンドル棒:3本 仕様 電磁式・電気ドリル搭載タイプ 種別 携帯式磁器応用穴あけ機 質量(kg) 39 トラスコ品番 116-6131 幅(mm) 239 高さ(mm) 528 奥行(mm) 632 電流(A) 電気ドリル部:14
1台
379,800 税込417,780
翌日出荷

各種形鋼用の携帯式穴あけ機。角パイプ100mmの貫通穴あけが簡単。・最大90Aの鋼管貫通穴あけもOK。リップ溝形鋼(Cチャンネル)最大150mmの母屋・胴縁穴あけにも。純正刃物「ミニブローチ」がスピーディな穴あけを実現。(穴径Φ11 .5 ~Φ18mm )。セットが簡単な芯出しバイス。(バイス能力50~150mm)。スライド機構。(最大75mmピッチ)。自動給油装置付。(鋼管の穴あけには、別売りのパイプバイスAssyが必要です。)
穴あけ能力(mm) Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18。(パイプ貫通)Φ15、Φ18 最大ストローク(mm) 120 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1100 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 510 キャブタイヤコード(m) 2.4(0.75mm2 3芯) 最大板厚(mm) 6 バイス能力(mm) 50~150 ピッチ穴あけ幅(mm) 最大75 付属品 ミニブローチΦ11.5、Φ15:各1本。ミニブローチスパナ:1本。六角棒スパナ2.5mm、4mm、5mm:各1本。スパナ8×10mm:1本。スパナ10×12mm:2本。切削油0.5L:1箱 使用刃物 ミニブローチ 仕様 電動式・環状刃物 種別 携帯式穴あけ機 最大パイプ貫通(mm) 100 質量(kg) 10.5 トラスコ品番 117-6234 幅(mm) 261 高さ(mm) 476 奥行(mm) 309 電流(A) 5.5
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。 適合 日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2 材質 刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台ほか
209,800 税込230,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)