マグネット 作業灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
525件の「マグネット 作業灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led 作業 灯 充電 式 マグネット」、「マグネット作業ライト」、「ledライト マグネット付き」などの商品も取り扱っております。
雨でも安心、多目的作業ライト 背面マグネットで固定できます 吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯約7時間 防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g) 約168(乾電池別) 全光束(Lm) 約350 材質(ケース) ABS 連続使用時間(時間) 約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約55×220×28.5(フック収納時) 光源 白色LED×20個(交換できません) 使用電池 単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属) フック 使用場所 屋内外 マグネット 防水性 IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

先端をスリムライトと作業灯に付替え可能!先端をスリムライトと作業灯に付替え可能。 明るさ最大350ルーメン。 5段階切替(100%-50%-25%-ストロボ-SOS)。 底部にマグネット付き。
防塵防水性能 IP54 全長(mm) 306.5(スリムライト付)、151.5(作業灯付) 質量(g) 256(電池含まず) 電源 単4電池×3本使用(別売) 寸法(Φmm) (ライト)34 連続使用時間(時間) 2 底径(Φmm) 30.4 明るさ(Lm) 最大350 照射距離(m) 約150
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品 充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本 材質 本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g) 270 電源 リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm) 本体側面:560/280、先端:100 保護等級 IP44 光源 本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K) 本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×57×310 使用環境温度(℃) -10~40 充電時間(時間) 約3 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 2600 取扱説明書 (3.9MB) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 本体側面:約2~4、先端:約9
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも! 付属品 充電用USBケーブル、保証書 質量(g) 135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×270×35 連続使用時間(時間) 最大(HIGH/LOW):約4、約9 使用電源 リチウムイオン電池3.7V/1500mAh 保証期間 お買い上げより1年間(消耗品は除く) 充電時間(時間) 約4 使用場所 屋内(雨があたらない場所) マグネット 底面マグネット 明るさ(Lm) 最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類 LED バッテリー寿命 充放電 約500回
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

・乾電池仕様だから、充電不要の手軽さが魅力 ・汎用性が高い単3電池対応 ・耐衝撃性を備えた黄色いガード部 ・軽量で薄型だから持ち運び・保管にも便利 ・スタンド部の内蔵マグネットで鉄面に取付可能
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類 LED 消費電力(W) 10 特殊用途 防水 セット内容 ライト本体、保証書、取扱説明書 材質 ABS+PC 質量(g) 390(本体) 全光束(Lm) 1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170.7×126.53×44.5 発光色 昼光色(6000K) 光源 COB LEDチップ×1 角度調整範囲 前後180° 使用電池 乾電池式 単3形4本使用or充電式ニッケル水素電池×4本(別売) 点灯方式 Hi・Mid・Lo・SOS(4モード) 照射角 120°(広角) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65 連続点灯時間(時間) HIGH 約4以上(市販の新品乾電池使用時)、LOW 最大24点灯可(乾電池の種類によって異なる)
1個
3,498 税込3,848
当日出荷


一面のみ点灯と、三面点灯のHigh・Low切り替えが可能です。 360°照射でランタンとしても使用でき、作業灯や投光器として幅広い用途に対応できます。 本体底面にフックとマグネット付きで非常に便利です。
付属品 USB充電ケーブル 材質 ABS・ポリカーボネイト 寸法(mm) 245×70×70 質量(g) 311 保護等級 IPX4 光源 COB LEDチップ×3個使用 バッテリー Li-ion 2200mAh 使用時間 SINGLE:7/HIGH:3/LOW:6 フック 付き 充電時間(時間) USB 2Aで3 電源タイプ 充電式 設置場所 屋内外兼用 モード HIGH/LOW/OFF マグネット 付き 明るさ(Lm) SINGLE:300/HIGH:800/LOW:400 電球の種類 LED 照射角度(°) 360
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×4本使用の高出力タイプ 白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射 単3アルカリ電池×4本使用で550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能 トップライトを搭載しEco/High/top の3段階照射 Ecoモード時は20時間の連続点灯 照射角度160° 背面にクリップ、底面にマグネット搭載 外観イメージを変更できるバッテリーボックスカバーシート付き テスト用電池付属
用途IP54(準拠)のボディ 付属品 バッテリーボックスカバーシート×2枚、テスト用電池 質量(g) 148 電源 単3アルカリ電池×4本(テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 35×139×26.5 防塵防水性能 54 光束(Lm) 550 使用場所 屋内外 マグネット 明るさ(Lm) 550~200 照射距離(m) 25 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 7~20 落下耐久(m) 1
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

・バッテリー内蔵式のコードレス仕様! ・底部に強力マグネット内蔵! ・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能! ・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き ・安定感のあるデザインで使いやすい ・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ ・文字が見やすい昼光色発光 ・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A) ・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 防水保護等級 IP44(生活防水) RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) >80
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W) 3.6 光束(Lm) 504 電球の種類 LED コード長さ(m) 1.8 付属品 オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタ トラスコ品番 820-4965 電源(V) AC100 全高(mm) 403 光源 3W白色LED球×12灯 マグネット部寸法(mm) 30×40×35
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

5050 SMDが15個の高輝度白色LED使用。(SMD1個あたり発光体が3つで、明るい3チップSMDです。) 充電式の為、コードレスで使用ができます。 照明カバーはポリカーボネート製で耐衝撃性に優れます。 本体チューブは左右最大120度回転できます。 先端の回転フック(360度)とグリップ上のマグネット(180度)により、場所に応じた固定ができます。最下部の充電表示ランプはバッテリー残量を表示し、バッテリー残量が少なくなると赤ランプが点灯します。 充電器は充電中赤ランプが点灯し、フル充電後は緑色に変わります。
用途自動車の車内/車外のメンテナンスに。ガレージや物置の補助ライトに。キャンプ・夜釣り等のアウトドアに。 防水保護等級 IP55 付属品 取扱説明書、USB充電ケーブル(100cm) 材質 本体:ナイロン+30%グラスファイバー、LEDカバー:ポリカーボネート、ランプ:PC 全長(mm) 355 質量(g) 395 対応 (ACアダプター)出力DC5V1A・USB Type-A 連続使用時間 点灯100%/6h、点灯75%/10h、点灯50%/20h、点灯25%/30h、点滅/25h 充電時間 約4~5時間 色温度(K) 6000~6500 充電池タイプ 2200mAh Li Battery(リチウム電池)3.7V 充電可能回数 約500~600回 明るさ(Lm) 315
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g) 約161(乾電池別) 外形寸法(mm) (約)幅56×高さ215×奥行47(フック収納時) 全光束(Lm) 約200(側部)、約50(端部) 材質(ケース) ABS 連続使用時間 約10時間(側部)、約28時間(端部) 光源 LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色 使用電源 単3形乾電池×3本 照度(Lux) 約115(側部)、約58(端部) 取扱説明書 (1.24MB)
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです。スタンドから外してACアダプターに直接接続もできます。
用途作業照明、検査用照明。 電球の種類 LED 2018年トラスコ掲載ページ 7 0928
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でコンパクトな10Wタイプです。紫外線を発生させないので虫が寄りにくい照明です。
用途晴天時の屋外・軒下や屋根のあるところ。 演出用のライト。屋内作業。 電球の種類 LED
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能 IP64 光束(Lm) 約650~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38.0×325.0×45.5 質量(g) 280 電源 リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵) 連続点灯時間(時間) 約3~18 照射距離(m) 約32 落下耐久(m) 2 付属品 専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A) 充電時間(時間) 約5(内蔵充電池使用) 電池寿命 充放電約500回(内蔵充電池使用) フック ダブル背面フック 使用場所 屋内外 マグネット 底面マグネット 電球の種類 LED
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

水中点灯できる最高レベルの防塵防水性能! リモコン付きなので離れていても操作可能! 別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます(別体ホルダーなので本体にスラッシュがまとわりつきません) 繰り返し使える充電式バッテリー! USB出力2.1A!スマートフォンやタブレットなどを充電可能! 充電口部もキャップで保護し防塵性、耐久性を高めました。
電球の種類 LED 色温度(K) 5500k 防塵防水性能 IP68
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに 付属品 充電用USBケーブル 保護等級 IPX6相当 点灯方式 トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅 充電方式 USB充電 マグネット マグネット 電球の種類 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W) 0.6 光束(Lm) 84 電球の種類 LED 付属品 オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプター トラスコ品番 820-4964 電源(V) AC100(ACアダプター) 全高(mm) 415 光源 0.3W白色LED球×2灯 マグネット部寸法(mm) 30×40×35
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。 側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品 充電用USBケーブル×1本 材質 本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂 質量(g) 257 電源 リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm) 本体側面:60~700、先端:100 保護等級 IP44 光源 本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K) 本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22×44×380 使用環境温度(℃) -10~40 充電時間(時間) 約3~4 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 2600 取扱説明書 (5.1MB) 連続点灯時間(時間) 本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

日本製アルミ軽量笠採用。
用途マグネットのON/OFF切換がワンタッチ 工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面、傾斜面、垂直面へも簡単に据付け可能 コード長さ(m) 2 寸法(mm) (笠部)Φ148×68 質量(kg) 1.4 タイプ 標準形 全高(mm) 473 外径(Φmm) 167 照明定格 AC100V / 上限100W 適正60W。口金26mm 吸着力(N[kgf]) 800[80]
1台
8,098 税込8,908
当日出荷