マグネットプレートのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
607件の「マグネットプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット 板」、「マグネット プレート 板」、「表示 マグネット」などの商品も取り扱っております。
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。 マグネットは強力なタイプを使用しています。 はさみやカッターで切ることができます。 スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性 強力 商品タイプ 粘着テープ付 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 200×25×4 材質 ラバーマグネット(異方性) 吸着力(N) 0.9以上/cm2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
259 税込285
当日出荷

削性金属材料を簡単に除去したい場所に置く事で金属を吸着、保持します
用途ソッキ槽潤滑油槽の中金属加工の鉄粉吸着、コンベアに取り付け、磁性材料の搬送に使用できます 材質 カバーSUS304。バックヨーウSS材メッキ品 寸法(mm) 130×52×15
1セット(2個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットでピッタリくっつく見出しプレートです。 切込みがついているので、ラベルの出入れが簡単にできます。 ベースのカラーが3色から選べ、用途別 ・棚ごとの色分けも可能です。(赤 ・青 ・黄) 各プレートに見出しカードが1枚付いています。
商品タイプ 見出し
1パック(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

強い磁力を持つ異方性磁石を使用しているので、幅広い用途に使用できます。 マグネットと離型紙の間にスポンジ付き粘着剤を使っているので粘着力も高く、立体物の貼り付けも可能です。 30×100mmの板状にカットされたプレートタイプ。ハサミやカッターでカットする必要がありません。
用途磁力も粘着力も強い!立体物にも使用できる。 特性 強力 商品タイプ 粘着テープ付 材質 マグネットシート
1パック(6枚)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(16枚)
91 税込100
当日出荷

磁石が付かない壁にも簡単にマグネット製品が取り付けられます。吸着シート取り付けなので、くり返し使え、はがし跡が残りません。
用途マグネット製品に。 材質 本体:ステンレス鋼板 寸法(mm) 45×3×50H タイプ 補助板 耐荷重(kg) 1 取付け方法 マグネット
1パック(2個)
349 税込384
当日出荷

名前や収納物などの表示に便利なカラー枠付のマグネットプレート。 中紙を差しかえられるので、表示内容の差替もカンタン。 スチールキャビネットや書庫などのタイトル見出しにぴったりです。 タテヨコどちらでも使えます。
1個
191 税込210
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ホワイトボードの名札用に適したマグネットシート。ハサミなどでカット可能。
仕様 JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質 表面:PVCカラーフィルム、裏面:マグネットシート※表面はツヤなしタイプになっており、油性マーカーで書き込むことができますが、消すことはできません。 厚さ(mm) 0.8 ホワイト
1パック(10枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
329,800 税込362,780
41日以内出荷

2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。 屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。 着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。
仕様 3M両面テープ:Y-4920 = t0.64 材質/仕上 SPCC/ニッケルメッキ 寸法T 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェライト磁石仕様の汎用マグネットプレートです。
用途シュートやホッパーに取り付けて各種粉体工業関連の原料からの異物の捕集等に。 質量(g) 980 全長(m) 175 幅(mm) 80 高さ(mm) 24 吸引能力 六角ナット(M5)約45mm 表面磁束密度(mT) 最大90
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。 テープ幅(mm) 25 特性 強力 テープ厚さ(mm) 4 テープ長さ(m) 0.2 トラスコ品番 415-2221 材質 ラバーマグネット(異方性)、粘着剤 質量(g) 280 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 200×25×4 吸着力(N) 60 最大荷重(kg) 2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)。4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
729 税込802
当日出荷

樹脂製マグネット式のネームプレートです。
質量(g) 90 タイプ 片面 縦(mm) 82 横(mm) 22
1セット(10枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
特性 強力 仕様 片面粘着剤付 材質 異方性ゴム磁石 厚さ(mm) 1.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ 粘着テープ付
1枚
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強磁力マグネットプレートです。保持力が大きく、日本製スポンジ粘着テープでしっかりと貼り付けることができます。
1袋(2枚)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質 ネオジム/ニトリルゴム(NBR) 全長(mm) 200 種類 標準タイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 (本体)硬質エンビ、(ベース)スチール、(札)両面マグネット、(枠)アルミ
1枚ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールキャビネットなどの見出しに最適
商品タイプ 見出し 材質 本体:マグネットシート、透明カバー:PVC-P
1枚
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型の為、省スペース化が可能です。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器 吸着力(N[kgf]) 約3.9[0.4]以上 材質/処理 (ハウジング・カバー)POM。(マグネット)ネオジウム/Ni。(バックプレート・キーパー)SUS430 質量(g) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)