- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- その他測量用品
- マグネット式レベルアームのおすすめ人気ランキング
マグネット式レベルアームのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新99件の「マグネット式レベルアーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レベルアーム」、「レベルブラケット」、「クランプ 三脚」などの商品も取り扱っております。
H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。
角柱(コラム)への取り付けに便利なマグネットタイプは下部のレバーを握ると簡単に取り外し可能。
長さ(mm)
可動部:約480
全長(mm)
375
質量(kg)
5
全高(mm)
372
耐荷重(kg)
15
適合サイズ(mm)
260×115(マグネット面)
ねじ径(inch)
5/8
マグネット
上部4/下部1
マイゾックスコード
221522
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。
定芯桿に求心用の穴付。
(TA-1)角柱(コラム)への取り付けに便利なマグネットタイプは下部のレバーを握ると簡単に取り外し可能。
用途三脚が立たない場所でのレベル等の使用に最適
全長(mm)
384
質量(kg)
5
全高(mm)
372
ねじ径(mm)
35
耐荷重(kg)
15
マグネット
上部4、下部1
可動範囲(mm)
490
適合寸法(mm)
260×115(マグネット部)
マイゾックスコード
222367
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
建物の柱や梁などにレーザー墨出し器を固定することが出来ます。取付台が回転するので、柱や梁に取付けが可能。
仕様
レーザー墨出し器固定具
外形寸法(mm)
縦72×横195×奥168
本体質量(g)
900
取付可能幅(mm)
約210
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
仕様
最大保持荷重:5kgf
本体質量(g)
760
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
桟木(横木)、水平なH型鋼、L型鋼、C型鋼などに取付可能(厚さ16mmまで)
トラスコ品番
807-2465
寸法(mm)
136×350
質量(g)
950
取付寸法
5/8インチ
昇降幅(mm)
エレベーター昇降幅:150
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます。木造の場合は金属プレートホルダーで挟み、昇降台座をプレートにつけて使用します(55mmまで)。レーザー用三脚にも取付可能です。H型鋼などの金属面の場合は昇降台座を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します。昇降台座は昇降機能に加え傾斜させて使用可能な為、自動補正OFF機能を備えた墨出器との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です。
用途レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業に。足場の設置に。鳶職の作業に(単管パイプ取付可能)。
トラスコ品番
256-2404
材質
アルミ合金、ABS樹脂
高さ(mm)
175
接続ねじ(inch)
5/8インチ・1/4インチ
品名
昇降機能付クランプ
縦(mm)
69
横(mm)
217
取付ねじ径(inch)
三脚:5/8
昇降幅(mm)
75
取付可能幅(mm)
クランプ:55
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
平面三脚脚頭に取り付け、墨出器の水平設置調整が可能になります。
5/8inchネジ部貫通孔(レーザーにより地墨ポイント照射可能)
寸法
H56mm×74Φ
取付ネジ径
5/8インチ
トラスコ品番
735-6463
質量(g)
450
マイゾックスコード
213010
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
アルミ製なので、軽くて丈夫。
裏面に7個の磁石で、2kgまでのレーザー墨出し器をしっかり固定。さらに落下防止のベルト付き。
取付ネジ(5/8サイズ)は市販のほぼ全てのレーザー墨出し器を取付可能。
上下の高さの微調整幅は100mmまで。
回すだけで簡単バネ式ロック。(旧型はネジ式)
材質
アルミ
質量(g)
450
耐荷重(kg)
2
奥行D×幅W×高さH(mm)
95X135X190
微調整範囲(mm)
上下幅/100
取付ねじサイズ
W5/8
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
GLR300HVG用のウォールマウントです。
トラスコ品番
855-1494
厚さ(mm)
160
縦(mm)
320
横(mm)
130
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
エレベーター三脚に取り付け水平出しが素早くできます。
トラスコ品番
475-6509
材質
アルミダイキャスト
厚さ(mm)
54
質量(g)
215
ねじ径
5/8インチ
縦(mm)
51
横(mm)
64
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
容易な取り付け、容易な高さ調整が可能
用途GLL3-80用高さ調整アダプター+C型チャンネル取り付けアダプター
セット内容
本体のみ
本体質量(g)
830
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×130×60
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
レーザー墨出し器を柱なら40~120mm幅まで、パイプならΦ36~Φ48まで固定が可能です。上下に40mm微調整できるので作業効率が上がります。
用途レーザーロボで軽量天井下地材の水平出しなどに使用するホルダー
材質
本体:アルミ
寸法(mm)
125×180×170
質量(g)
920
取付ネジ径
5/8インチ
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
桟木(横木)、水平なH型鋼、L型鋼、C型鋼などに取付可能(厚さ9mmまで)
トラスコ品番
807-2630
サイズ
170×320mm
質量(g)
460
取付ネジ径
5/8インチ
昇降幅(mm)
エレベーター昇降幅:210
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
天井及び天井付近の墨出器の設置に最適です。
トラスコ品番
735-6471
寸法(mm)
H250×W101×D134mm
質量(g)
450
取付ネジ径
5/8インチ
マイゾックスコード
213058
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
鉄骨・柱などへ 挟んで取付
スチール面へ マグネットで取付
セット内容
スプリングフック、落下防止ワイヤー、MCG-50本体
本体質量(g)
600
取付ねじ径(inch)
5/8インチ
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
180×68×200
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
手動旋回で安全作業できます。
足場パイプにクランプで固定できます。
ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様
柱取り付け式
トラスコ品番
773-5049
定格荷重(t)
0.25
寸法A(mm)
1120
寸法B(mm)
600
旋回半径(mm)
895
適合パイプ径(Φmm)
42.7~48.6
旋回角度(°)
180
アーム長(m)
1.12
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源
可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)
自動補正範囲
±5°
ライン幅(mm)
約3/10m
軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)
140(乾電池含む)
径(Φmm)
32(閉脚時)
電源
アルカリ単3乾電池(1本)(別売)
線幅(mm)
2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M
連続使用時間(時間)
約8(パナソニックアルカリ乾電池)
全長(cm)
16
自動補正範囲
約±4度
制動方式
ジンバル機構(水平保持装置)
指示精度
±3mm/10M
光源(nm)
可視光半導体レーザー/635
出力(mW)
1以下
精度(mm/m)
±3/10
クラス
(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2
レーザー光色
赤
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲
ライン 5m/ポイント 20m
指示精度
±0.5mm/m
トラスコ品番
494-3155
セット内容
ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)
100(乾電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×154×24
連続使用時間(時間)
約15
レーザー
635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
Bタイプブラケット
PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具(Aタイプ、Bタイプ対応セフティホルダー、および24Rホルダー装着用4.5Φ加工穴付き)
付属品
クッション
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3t
角度(°)
腕金具0.75アップ
材質(クッション)
EVA樹脂