マグネット指し棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
103件の「マグネット指し棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット ツール 工具」、「磁石スティック」、「ピックアップ マグネット」などの商品も取り扱っております。
マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。 先端径Φ7mmで、狭い隙間の物も拾い上げます。
用途金属製品(小物)拾い上げに 材質 ステンレス 質量(g) 16 使用範囲(mm) 127~642 吸着力(N[kgf]) 6[0.6] 先端径(Φmm) 7(マグネット)
1本
249 税込274
当日出荷

超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。 握りやすいソフトグリップタイプです。 磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。
全長(mm) 約850 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(シャフト) SUS304
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

強力マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。先端がフレキシブルになっており左右90度に曲がります。
材質 ステンレス 質量(g) 30 使用範囲(mm) 147~613 吸着力(N[kgf]) 22[2.2] 先端径(Φmm) 14
1本
429 税込472
当日出荷

超強力マグネットで握りやすいグリップタイプ!
材質 ステンレス(シャフト)、PVC(クリップ) 質量(g) 68 使用範囲(mm) 165-855 吸着力(N[kgf]) 35[3.5] 先端径(Φmm) (マグネット)15、(リング)18 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
559 税込615
当日出荷

手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。クリップ付で携帯に便利です。握りやすいグリップ付です。
用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。 吸着力(N) 4.4 全長(mm) 130-640 吸着面寸法(Φmm) 7
1本
459 税込505
当日出荷

手の届かない場所でも簡単キャッチ!! 狭い場所でもマグネットでピックアップ。 6段階伸縮自在 携帯に便利なクリップ付き。
吸着能力(g) (最大)500
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮が簡単で携帯していただくのに便利です。落ちたネジ等を拾う時に便利です。
用途金属拾い。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。 全長(mm) 130~645 トラスコ品番 361-1931 質量(g) 30 吸着力(N) 13 マグネット部寸法(mm) 7.5 表面磁束密度(T) 0.3
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

手の届かない場所でも簡単にキャッチが出来ます。マグネットキャップが側面の磁気を遮断し挿入時に周囲の金属への吸着を防ぎます。 7段階伸縮で、16.5cmから84cmまで伸縮自在です。携帯に便利なクリップ付きです。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。 吸着力 (最大)1500 伸縮範囲(cm) 16.5~84
1本
899 税込989
当日出荷

携帯に便利なクリップ付き。 手の届かない狭い場所でもマグネットで簡単ピックアップ。 ヘッド4ミリのスリムタイプ。
吸着力 0.45lb/200g 材質(本体) 真鍮・クロームメッキ 本体質量(g) 22 伸縮範囲(mm) (7段階)130~640 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 130×10×10 先端径(Φmm) 4
1本
929 税込1,022
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャフトはステンレス製で大変頑丈です。グリップは握り心地のよいPVCカバー。クリップ付き。
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側面にひっつかない磁力遮断リング付きです。 7段階伸縮で自在に長さを決められます。 ポケットクリップに安全ロープなどを取り付けて落下を防止します。
用途せまい手の届かない場所に 吸着力(N) 45 トラスコ品番 798-2534 材質 磁石:ネオジウム、グリップ:PVC樹脂、リング:カーボン鋼、ロッド:ステンレス鋼 全長(mm) 165~845 マグネット部寸法(mm) 14
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

先端&後部に強力マグネット! 日本製高輝度LEDを搭載! 伸縮&フレキシブルシャフト! ワンタッチで操作が簡単!
用途手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。 後部には強力マグネットがついていますので、固定して照明として使用できます。 収納時はペンライトとして使用できます。 材質 本体:アルミ、シャフト部:鉄 寸法(mm) Φ21×175 質量(g) 約114 吸着力 先端:2.5kg、後部:3.2kg 伸縮範囲(mm) 175~550 使用電池 ボタン電池(LR44×4) 照度(Lux) 50cm・約800 LED寿命(時間) 50000 連続点灯時間(時間) 6~9(電池によって異なります)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

7段シャフトの採用により長さ調整が容易です。ポケット収納に便利なクリップ付きです。ネオジム磁石の採用で従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。サイド磁力を低減し、狭いところでも側面へマグネットがとられにくくするエナジーリング採用。吊上能力は1.3kgです。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷

手の届かない狭い場所に落ちた部品を取り出すのに便利です。 マグネット部にLEDライトも付いているので暗い場所でもよく見えます。 手元部にもマグネットが付いているので鉄部に固定もできます。
用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。 材質 (伸縮シャフト)鉄 材質(本体) アルミ 質量(g) 106 電源 ボタン電池LR44×4個(別売り) 吸着力 (先端)24N、(手元部)30N 伸縮範囲(mm) 175~565 寸法(Φ×mm) 21×175 照度(Lx) 約230(50cm時) LED寿命(時間) 30000
1個
899 税込989
当日出荷

落下物の拾得に便利な伸縮式マグスティックです。磁力の強いネオジュウム磁石を使用しています。
用途落下物拾得用工具。 仕様 ネオジュウム磁石付 材質(シャフト) ステンレス
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジウム系希土類磁石の採用でメーカー従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。手の入らない狭い場所、複雑な機構内、液体(オイル等)中の落下物や、溝、穴に入り込んだ切粉を除くのに便利です。
吊上能力(kg) マグネット:0.45 トラスコ品番 373-9040 質量(g) 115 寸法L(mm) 520 外径(Φmm) マグネット:6.5
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

先端径が約4mmの極細タイプ! 自由に曲がるフレキシブルシャフトもわずか直径3.1mm。 手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。 吸着力(N[kgf]) 約0.1 材質 先端:磁石、シャフト:銅芯+PVC被覆、グリップ:PP+TPR樹脂 全長(mm) 480 質量(kg) 0.3 シャフト径(Φmm) 3.1 シャフト長さ(mm) 400 先端径(Φmm) 4
1本
739 税込813
当日出荷

取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。マグネット部の向きは自在に変えることができます。(TMHA-605Fのみ)伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
用途金属拾い。 吸着力(N) 10 材質 マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ 質量(g) 30 マグネット部寸法(mm) 11 2018年トラスコ掲載ページ 1 1196
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)