マグネット電気スタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
178件の「マグネット電気スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネットライトスタンド」、「マグネットスポットライト」、「LEDマグネット付きフレキシブルライト」などの商品も取り扱っております。
日本製アルミ軽量笠採用。
用途マグネットのON/OFF切換がワンタッチ 工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面、傾斜面、垂直面へも簡単に据付け可能 コード長さ(m) 2 寸法(mm) (笠部)Φ148×68 質量(kg) 1.4 タイプ 標準形 全高(mm) 473 外径(Φmm) 167 照明定格 AC100V / 上限100W 適正60W。口金26mm 吸着力(N[kgf]) 800[80]
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

旧型に比べ低消費電力で点灯するため、さらなるコストダウンが期待できます。使用するLEDも長寿命です。サイズダウンすることにより、スペースを確保しやすくなりました。電装部を軽量化し、より安定した位置決めが可能になりました。専用レフ球が持つ光の指向性を、効率良く使用できる電装部設計としました。対象物へ光を漏らさず照射できます。
用途薄暗いワークスペース、手元の補助照明として 質量(kg) 1.5 全高(mm) 387 口金 E26 コード長さ(m) 1.6 定格ランプ電力(W) 7.3以下 吸着力(N[kgf]) 800[80] 明るさ(Lm) 325 電球の種類 LED 適合電球 LDR4N-W/K(340lm) LED定格電圧(V) AC100
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

消費電力(W) 3.6 光束(Lm) 504 電球の種類 LED コード長さ(m) 1.8 付属品 オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタ トラスコ品番 820-4965 電源(V) AC100 全高(mm) 403 光源 3W白色LED球×12灯 マグネット部寸法(mm) 30×40×35
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

強力な吸着力により、水平面・傾斜面・垂直面にも吸着据付が可能です。 フレキシブルチューブにより照明角度も自在に調節でき、手元作業の局所照明に最適です。
口金 E26
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最新のLED球をロングチューブ内に広範囲に配置しているので、広い面積が明るくなります。A4サイズのカタログを開いて見ることができ、図面や資料も明るく照らします。消費電力が超微量(6W)なので、電気料金を大幅に節約できます。80kgfのオンオフマグネット付ですので、鉄板上に容易に固定できます。またマグネットは1kgの重量があり、机の上でマグネットをオフにした状態で使用することもできます。
消費電力(W) 6 光束(Lm) 540 電球の種類 LED 電源コード(m) 2 トラスコ品番 355-7731 寸法(mm) (笠部)Φ26×長さ398 質量(kg) 1.4 電源(V) AC100 全高(mm) 343 LED 6灯
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

フレキシブルチューブにより照明方式が自在に変えられます。 強力オンオフマグネットで工作機械やスチール製作業台に自在に設置できます。 フェライト磁石、マグネットオン・オフ機能付
質量(kg) 1.4 全高(mm) 473 吸着力(N) 800 照明定格 AC100V/100W以下 口金 E26 電源(V) AC100 コード長さ(m) 2 トラスコ品番 219-8533
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

消費電力(W) 0.6 光束(Lm) 84 電球の種類 LED 付属品 オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプター トラスコ品番 820-4964 電源(V) AC100(ACアダプター) 全高(mm) 415 光源 0.3W白色LED球×2灯 マグネット部寸法(mm) 30×40×35
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ワンタッチで固定でき、磁力の切換ハンドル付(KML-1,2F)なので着脱が容易 光線角度はフレキシブルアームで自由自在 吸着面がV溝タイプなので平面・曲面共に吸着できる(KML-1,2F)
用途機械工場やスチール棚、作業ラインなどの局所照明に最適 / 工場の作業・組立・検査ライン、精密機械の試験検査場などに最適 照明定格 AC100V 上限100W 適正60W 口金 E26 使用場所 屋内 電球の種類 LED
1台
8,698 税込9,568
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品 保証書付取扱説明書 スイッチ タッチ式スイッチ 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 長さ(cm) 31(セード)/54(アーム) 本体質量(g) 約580 全光束(Lm) 約350 平均演色評価数(Ra) 82 光源 チップ型LED使用(交換不可) 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 約63.6 照度(Lux) 約1000(直下35cmの高さ) 使用場所 屋内 クランプ取付幅(mm) 10~38以下 アーム フレキシブル 調光率(%) 100/70/30(3段階調光)
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 磁石がON/OFFできる切替式マグネット付。 水平・垂直面取り付け可能。
質量(kg) 1.6 タイプ マグネットタイプ 消費電力(W) 6.3 定格電圧(V) 100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 427×132×182 定格周波数(Hz) 50/60兼用 電線長さ(m) 1.6 電線太さ(mm2) 0.75 照明装置 6.3W電球形LEDランプ付 電線仕様-種別 耐熱コード 電線仕様-心数(C) 2 LED寿命(時間) 約40000 全光束(Lm) 485 マグネット部寸法(mm) 50.5×83.5 仕様 照明ON/OFFスイッチ トラスコ品番 390-9620 電球の種類 LED
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

フレキシブルライトで照らす場所は自由に選べます。800Nの強力切替えマグネットベース付きですので設置の移動は簡単に行えます
用途機械加工後の表面仕上がり確認。入りくんだ場所での照明に御使用下さい 全光束(Lm) 約77 電球の種類 LED 材質 鉄、真鍮 電源 ボタン型アルカリ乾電池(LR44)×3個(付属) 吸着力(N) 800 連続使用時間(時間) 35 LED 3灯 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×64×56
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高輝度LED10灯で抜群の明るさです。 現場作業はもとより、スチールデスクにおいても卓上スタンド感覚で利用できます。 照明大形タイプです。
消費電力(W) 約10 全光束(Lm) 約800 電球の種類 LED 電源コード(m) 1.6 トラスコ品番 380-8491 質量(kg) 1.63 電源 AC100V 全高(mm) 442 吸着力(N) 800 マグネット部寸法(mm) 50×58.5×55 LED 10灯 ライト寸法(mm) 72×187×t21.5
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。消費電力3.5Wと経済的ながら高照度化を実現しました。(メーカー従来品と比較し約3~4倍)。同メーカー製レフタイプ球の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。
用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのスポット照明として。 付属品 カネテック製LDR4N-W/K トラスコ品番 358-2638 材質 電装部材質:PC(ポリカーボネート) 奥行(mm) 73 電源(V) 100 消費電力(W) 3.5 全高(mm) 650 コード長さ(m) 1.6 吸着力(N) 1000 支柱(mm) 498 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×73×55 LED寿命(時間) 20000時間 明るさ(Lm) 340 RoHS指令(10物質対応) 対応 数量(個) 電球:1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途目視検査の照明、軽作業用照明など 電球の種類 LED 設置場所 屋内 保護等級 IP50 電源コード(m) 2 期待寿命(時間) 使用温度40℃/40000(25℃/60000) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 使用環境温度(℃) -10~40(但し、氷結しないこと) 吸着力(N) マグネット:800 色温度(K) 5700 電源(V) AC100~240 付属品 ACアダプター
1台
25,900 税込28,490
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。 ※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。 ※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。 コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。 ※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品 保証書、簡易説明書 質量(g) 約42(本体のみ) 消費電力(W) 約4 電源 USBAオス5V ケーブル長(m) 約2、 中間スイッチ付き 寸法(cm) 33.2×1.8×1.4(突起部含まず) 光色 電球色/白色/昼光色 素子数 LED:30灯×2色 電球の種類 LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

消費電力(W) 3.6 光束(Lm) 192 電球の種類 LED 付属品 オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプター トラスコ品番 387-3722 電源(V) AC100(ACアダプター) 全高(mm) 419 光源 0.3W白色LED球×12灯 マグネット部寸法(mm) 30×40×35 フレキ長(mm) 255 ライト寸法(mm) 150×80×11
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです。スタンドから外してACアダプターに直接接続もできます。
用途作業照明、検査用照明。 電球の種類 LED 2018年トラスコ掲載ページ 7 0928
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra) 80 使用電源(V) AC100(50/60Hz) 電球の種類 LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーム部分を自由な形に変える事ができるフレキシブルチューブを採用。狭い場所の点検や作業にお薦めです。底面に強力マグネット付き。
用途作業、点検用として ブラック 電池 アルカリ単3電池3本(別売) 直径×長さ(mm) 32×405 アーム長さ(cm) フレキシブル:24.5 点灯方式 強・中・弱・点滅・SOS点灯
1個
3,298 税込3,628
当日出荷