- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- マグライト 電球交換のおすすめ人気ランキング
マグライト 電球交換のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新90件の「マグライト 電球交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「懐中電灯 電球」、「マグライト 部品」、「LED交換球」などの商品も取り扱っております。
適合
M2A106用
TGK品番
775-58-11-17
1セット(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。
ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。
点灯・消灯は、ヘッド部回転式
グリップ部は、滑り止め加工
照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能
最大点灯時間:2時間30分
電球の種類
LED
ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。
ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。
スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。
点灯・消灯は、ヘッド部回転式
グリップ部は、滑り止め加工
照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属
1mの落下耐性、生活用水に対応
使用電球
LED
電球の種類
LED
単4形乾電池1個使用のコンパクトなキーライトです。ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。ヘッドの回転によりワイド、スポットに切り替えできます。
用途単四電池1本使用のコンパクトなキーライトヘッドを緩めると点灯、締めると消灯ヘッドの回転によりワイド、スポットに切り替え
電源
単4形乾電池(1個)付属
全長(mm)
81
付属品
ストラップ
材質
本体: アルミ合金
質量(g)
24
外径(Φmm)
12.7
全光束(Lm)
37
使用電球
LED
連続点灯時間
1時間45分
耐水性
×
光束(Lm)
37
照射距離(m)
55
点灯時間
最大1時間45分
電球の種類
LED
ミディアムサイズで、つややかなデザインとなっています。キャンドルモードを搭載しています。スイッチはツイストヘッドでオンオフ、スポット、フラッドのモードがあります。1メートル落下耐性、生活防水にも対応しています。
色
黒
保護等級
IPX4
電球の種類
LED
ライトのレンズを夜はレッド、霧や煙の中ではブルー、通常時はクリアにすれば、環境にあった視認性の高い照射が可能です。
セット内容
レッド、ブルー、クリアのレンズ各1、ストラップ、転がり防止ソケット、保持具
ベルトに通し、リングにフラッシュライトのヘッドをかけて、持ち歩きに便利なホルダーです。
ベルト幅(mm)
(最大)57
寸法(横×縦)(mm)
190×57
フラッシュライトを壁などにかけておくことができるブラケット(ハンガークリップ)です。
付属品
取付ねじ
フラッシュライトのヘッド部に装着することで、交通誘導灯として使えます。
適合本体
単1形電池使用タイプ
質量(g)
51
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに!
光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません
主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
口金
P13.5S
電球の種類
LED
光色
昼白色相当
定格
DC6.0V 0.1A
1個
¥598
税込¥658
当日出荷
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに!
光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません
主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類
LED
定格電圧(V)
DC3.0(電池2本用)
口金
P13.5S
電池寿命(時間)
(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10
光束(Lm)
32
光色
白色
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
仕様
電球タイプ:クリプトン●懐中電灯スタイル:ストレート●再充電可能:なし●バッテリ:D●重量バッテリを含む::674g●危険領域:なし●バッテリー数:2●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:D-Cell●長さ:254 mm●2、3又は4 DセルMaglite
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
用途屋内用
口金
E26
定格入力電圧(V)
110
仕様
昼白色相当
消費電力(W)
22
コード長さ(m)
4
全光束(Lm)
約2400
電球の種類
LED
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
材質
鉄・PVC
質量(g)
70
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
50×62
表面処理
メッキ加工
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷