- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 釣具
- マグロのおすすめ人気ランキング
マグロのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新765件の「マグロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグロバッグ」、「漁撈機械」、「マキリ包丁」などの商品も取り扱っております。
ローラーとアバのセット。ゴムは耐摩耗性に優れた特殊合成ゴム。ローラーは砲金製、シャフトのカジリによる取り外しの困難はありません。
用途船舶用ウインチマグローラー用のローラー
LIVRE(リブレ)PowerArm88
POWERの実績と信頼を 余すことなく継承
マグロ、ヒラマサ、GTなど、パワーファイトの頂点とも言える大型魚と互角に渡り合うために開発された 「POWER シリーズ」。
実績を積み上げ、揺るぎない信頼を得た今、 新たなパワーハンドルとして 「Power Arm シリーズ」 をラインナップ。
ワープアップ (反り上がり) 形状のプレートに 五角形の中空チタンノブ PT 52 ノブを標準装備。
新たな選択肢が、パワーゲームへ誘います。
用途カスタムパーツ
deps(デプス)ヒュージカスタム・ビッグゲームシリーズ
デカいが最強にカッコいい。デカバスを求め続けたバスタックルメーカー”deps”が送り出す”HUGEカスタム・ビッグゲームシリーズ”。GTやヒラマサ、アカメ、マグロなどの常人には想像しえないモンスターを釣るためだけに、それら魚種に合わせ仕上げられたスペシャリティロッドシリーズ。これはモンスターの魅力に憑りつかれた漢が、求め作り上げたビッグゲームロッドである。
仕様【ライン】PE12全長7.5ft(2260mm)最大ドラグ(kg)25(60°)仕舞(cm)8.25/3pieceウエイト【ルアー】MAX250g
1個
¥89,980税込¥98,978
6日以内出荷
SHIMANO(シマノ)GL-111X リミテッドプロ タイタニューム・アルファ グローブ 5 リミテッドホワイト
タイタニューム・アルファ採用、操作性がさらに向上した冬磯グローブ。高い保温性のタイタニューム・アルファ採用。糸掛かりを軽減しつつ、鈎を取り出しやすい新設計のマグネット鈎ホルダーや握りやすさにこだわった指抜き形状など細部にこだわり続けて操作性をさらに向上させたグローブです。操作性に優れる5本指ぬき仕様。このハイエンドモデルは冬の磯で実力を発揮します。2025年、リミテッドホワイトがラインナップに加わりました。
大型強力ゴムキャップでガッチリ固定。
仕様MDP150-1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×35×290
1個
¥2,398税込¥2,638
4日以内出荷
ヤリエ(YARIE)914 ベストゲームプライヤー
*ハンドルのエンド部分にアイチューナーとストラップホールを装備*魚の鋭い歯から指を守るフィンガーガードを装備*太めのナイロン糸に対応するラインカッターとスプリットリングオープナーを装備
用途歯の鋭い太刀魚や鰆、マグロ、クエなどの大物にも対応した大型プライヤーです。安全にフックを外すことができる上にスプリットリングオープナー・ラインカッターなど多機能仕様になっています。開発協力:山本一人プロ全長(cm)21.5
1個
¥3,498税込¥3,848
7日以内出荷
1個
¥8,498税込¥9,348
当日出荷
海の大型魚の活き〆の際に御使用ください。
用途活〆道具材質ステン寸法(mm)巻付:0.8
BUFFALO(バッファロー)3ピン式電源タップ 2重構造 雷サージ&ランプ付 6個口/1m ライトグレー
3ピン6個口の電源タップ落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き電源ランプ付きで目視での通電確認可能協力マグネットでスチール面にしっかり固定不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付き差込口は熱に強いユリア素材を採用した2重構造安心のトラッキング現象防止プラグ安全性、信頼性を工場させたコード二重被覆を採用設置に便利な仮固定穴コード1m
仕様●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210427●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):本体が適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4481-25
1台
¥3,998税込¥4,398
翌日出荷
船舶用ウインチ マグローラー MR-4024-AAA-4 部品
用途部品の交換に適合品番MR-4024-AAA-4関連資料(0.88MB)
船舶用ウインチ マグローラー MR-360-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番MR-2512-AAA-4関連資料(1.06MB)
アルファエアーPOP まぐろ
1mあるので迫力満点で訴求力抜群!!年間POPの「立体POP」店内で使えるPOP系商品!季節のイメージや店内を賑やかにするPOPとしてお使い下さい!
1個
¥2,698税込¥2,968
5日以内出荷
三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)エミリアフロアブル
水稲用殺虫剤「エミリア」は、新規の殺虫成分「フルピリミン」を有効成分とする殺虫剤です。
ウンカ類、ツマグロヨコバイ、また斑点米の原因となるカメムシ類に効果を示し、既存の各種殺虫剤に対し感受性が低下した害虫にも効果を示します。
また、ミツバチに対する毒性が低いことも確認されています。
用途新規有効成分「フルピリミン」:殺虫成分「フルピリミン」は昆虫の神経伝達系に作用し、麻痺を引き起こして殺虫効果を発揮します。既存の殺虫剤とは作用が異なります。
水稲害虫に対する高い効果:ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類に高い殺虫効果を示します。有効成分が速効的かつ持続的に作用し、カメムシ類による斑点米被害を抑えます。
ミツバチや有用昆虫への高い安全性:フルピリミンはセイヨウミツバチのほかマルハナバチやマメコバチなどのハチ類に対して、影響がほとんどありません。
田んぼの近くでハチが放飼されているような環境でも、安心して使用いただけます。
またクモ、ヤゴなど多くの有用昆虫に対して、影響がほとんどないことが確認されています。有効成分フルピリミン10.0%性状褐色水和性粘稠懸濁液体有効期限4年農林水産省登録第(号)第24240号
1本(5L)
¥34,980税込¥38,478
5日以内出荷
SHIMANO(シマノ)グラップラーBB タイプC
オフショアキャスティングの醍醐味をより多くのアングラーに。世界に通用するポテンシャルを秘めた本格仕様。オフショアゲーム専用に開発されたハイパフォーマンスロッドグラップラーBBに、キャスティングモデルとなるタイプCが登場。ジギングモデルなどと同様に強化構造ハイパワーXを採用したブランクスは負荷が掛かる際の不快なブレやダルさを抑制、高いレスポンス性とパワーも向上。全力のキャストや大物とのパワーファイトにしっかり対応。中級者はもちろん、ショアのキャスティングからオフショアへとステップアップを模索するアングラーにも安心して使える性能に仕上がっている。ラインナップはすべてスピニングタイプで、近海テクニカルモデルのS70L、S73ML、S710ML、S80Mや、大型青物&マグロ類対応のパワーモデルであるS82MH、S82Hを揃えた全6アイテム。軽量ルアーを多用する近海のゲームから、遠征やビッグゲームまで、ターゲットに合わせてチョイスすることが可能だ。
継数(本)2
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
BUFFALO(バッファロー)3ピン式電源タップ 2重構造 ランプ&変換アダプター付 4個口 3m ライトグレー
3ピン4個口電源タップ電源ランプ付きで目視での通電確認可能強力マグネットでスチール面にしっかり固定不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付き差込口、安心2重構造熱に強い安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用3ピンプラグを2ピンプラグに変換するアダプター付き設置に便利な仮固定穴
仕様●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210323●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、変換アダプタが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4499-03
1台
¥2,098税込¥2,308
翌日出荷
TENRYU(天龍製鋸)CASTING GAME Spike XPG(スパイクXPG)
<エクストリーム・パワー・ゲーム>キャスティングゲームで大物だけにターゲットを絞り、ひたすらに性能だけを追い求めたエキスパートシリーズ。知識・体力・経験値を併せ持ち、ロッドの性能を引き出せるアングラー向けに仕上げました。 <ブランク>*ターゲット別に合わせたパワーとアクションに設定し、キャスト性能とリフト力の向上を図りました。バット部にはC・N・Tをコンポジットする事により、限界値を高め驚異的な粘り強さを実現。 <ガイド>*オーシャントップガイド、オーシャンガイド、Kガイド(ステンレスフレーム、SiCリング)を適材適所に配置。 <グリップ>*ツナ向けモデルには、ファイトを助けるアシストグリップを採用。 *ギンバルを採用したモデルには、ラバー素材のソフトギンバルキャップを付属(ソフトギンバルキャップをご使用になる際は、両面テープで固定していただくと落下防止に繋がります)
用途<対マグロPE6~8号スペック>マグロ類ターゲットにメインラインをPE6~8号を想定し、50~60gを下限に130gまでのペンシルベイトやスイミングポッパーを扱い易いパワーに設定。1~3番ガイドをダブルラッピング、4~6番ガイドはトリプルラッピングを施し強度アップを図っています。大型のターゲットとのファイトを想定して、フロント部にはアシストグリップを採用。グリップエンドには、ギンバル(GC22)を採用。GC用ソフトギンバルキャップ(BRC GC22)が付属。Top Guide(#16) Butt Guide(#40)タイプS(スピニング)全長(m)2.51(8’3”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社14000-20000/S社14000-20000グリップ部(mm)リアグリップ:530自重(g)403最大ドラグ(kg)15/60°継数(本)2(オフセットハンドル)仕舞(cm)177先径(mm)2.4カーボン(%)92グラス(%)8適合ルアー質量(g)MAX150適合ライン(号)PE:6-8魚種ペンシルベイト/マグロ・ヒラマサ・GT
1本
¥59,980税込¥65,978
6日以内出荷
小松大太郎針マグロ延縄釣針(ステンレス)
マグロ延縄・一本釣り専用の釣針です。遠洋マグロ・近海マグロ・沿岸一本釣りで活躍しており、有名な津軽海峡の一本釣りも本商品が多く使用されております。材質は耐錆性があり、高強度のステンレス製で、焼き・研ぎなどは古くからの伝統技法を用いて1本1本製造しております。針先は食い込みやすいよう少振りとなっておりフッキング率を向上させます。丈夫な溶接リング付でテグスなどへの取付も簡単に行えます。釣針としてだけでなく針先を加工し、アクセサリーやインテリアとしても人気があり、海鮮レストランや居酒屋などで雰囲気作りのアイテムとしてもおすすめです。
用途マグロ延縄・マグロ一本釣り・曳縄釣り・アクセサリー素材・インテリア素材など色(表)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応