マサダ エアー ガレージ ジャッキのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
96件の「マサダ エアー ガレージ ジャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーガレージジャッキ」、「ジャッキ 4t」、「ガレージジャッキ 修理」などの商品も取り扱っております。
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa) 0.8~1.0
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa) 0.8~1.0 ハンドル長さ(mm) 1070 仕様 手動/エアー兼用・ペダル付き
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
能力(t) 3 トラスコ品番 465-4684 ストローク(mm) 515 全長(mm) 1367 質量(kg) 80 タイプ 低床・ペダル付き 使用温度範囲(℃) -20~70 全幅(mm) 361 最高位(mm) 613 最低位(mm) 98 ハンドル長さ(mm) 1070 フレーム高さ(mm) 135
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

超低床車両のジャッキアップに最適です。(手動・エアー兼用)。エアーポンプの駆動により作業効率UPを図れます。また漕ぐ操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です。
ストローク(mm) 520 全長(mm) フレーム:1114 全幅(mm) 前輪:282、後輪:380 最高高さ(mm) 受皿:590 空気圧力(MPa) 作動:0.8~1.0 ハンドル長さ(mm) 840 最低高さ(mm) 受皿:70 最大使用荷重(t) 1.5 フレーム高さ(mm) 130 総質量(kg) 68.5
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
最低高さ(mm) 受金:210 作動圧力範囲(MPa) 0.8~1.0 コンプレッサー(kW) 3.7 全長(mm) 600 全幅(mm) 315 フレーム高さ(mm) 170
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質、豊富なラインナップで大好評! 能力1.8トン~5トン、高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。 低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。 四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。
仕様 ペダル付・ハンドル3段ロック機構付 全長(mm) 1300 使用温度範囲(℃) -5~40 全幅(mm) 361
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

27トンからハイパワーの40トンまで豊富なバリエーション。 Aタイプ・Sタイプを選択可能。 無負荷早送り機構、エアー圧自動下降方式採用。 アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。
作動空気圧(kg・cm2) 8~10 全長(mm) 500 全幅(mm) 315 全高(mm) 1400 フレーム高さ(mm) 135 コンプレッサー(kW) 3.7(5)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。作動エア圧力0.8~1.0Mpa
作動圧力範囲(MPa) 0.8~1.0 コンプレッサー(kW) 3.7
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型低床車両、中型トラックに最適。2段シリンダー採用で低床なのに高ストロークを実現
能力(t) 1段目/40、2段目/20 標準アタッチメント(mm) 8/50/100 使用温度範囲(℃) -5~40 使用空気圧力(MPa) 0.78~0.97
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
使用温度範囲(℃) -20~70
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超コンパクトボディーで走行性・操作性共に抜群です! 収納スペースも取らないので車載用にも便利です。 最低位85mm(ゴムパッド付受皿装着で80mmに) フレーム高さ115mmで、更に低くなりました。 ベアリング車輪を採用 全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
仕様 エアー、手動、ベアリング車輪 全長(mm) 753 質量(kg) 47 全幅(mm) 344 揚程(mm) 415 能力(t) 2 最高位(mm) 500 最低位(mm) 85 ハンドル長さ(mm) 160 フレーム高さ(mm) 115 作動空気圧(kg・cm2) 0.8~1.0(8~10) コンプレッサー(kW) 2.2(3PS)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

長崎ジャッキガレージジャッキ
走行性抜群 各種ベアリングの採用により、大きなボディーも軽く移動可能です。 作動音大幅カット 近隣への騒音問題やメカニックの作業環境改善にも配慮、新型エアーポンプを採用し、作動音が大変静かになりました。 ベアリング車輪を採用 全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。 足踏みペダルを標準装備(NSA-15は除く) フレーム高さ200mmの低床タイプ
仕様 エアー、手動、ペダル付、ベアリング車輪 全長(mm) 1591 質量(kg) 163 全幅(mm) 446 揚程(mm) 420 能力(t) 10 最高位(mm) 560 最低位(mm) 140 ハンドル長さ(mm) 1465 フレーム高さ(mm) 200 作動空気圧(kg・cm2) 0.7~1.0(7~10) コンプレッサー(kW) 3.7(5PS)
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に 最大荷重(t) 3 寸法(mm) (サドル)98 質量(kg) 43 ハンドル径(Φmm) 32 最高位(mm) 508 最低位(mm) 103 ハンドル長さ(mm) 1250 使用作動油 ISO VG15 使用推奨温度範囲(℃) -20℃~+45℃ 揚幅(mm) 405 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 703×342×162 取扱説明書 (3.3MB)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

エアポンプを装備し、プッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率が向上、狭い場所での操作が容易です。エアー手動兼用です。
トラスコ品番 114-1112 ストローク(mm) 420 全長(mm) 1575 質量(kg) 135 高さ(mm) 140~560 揚力(kN[tf]) 100(10)
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

使用時に過重が掛かる際に作業負荷を軽減するデュアルポンプ採用
能力(t) 3 質量(kg) 44 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 760×345×170 最高位(mm) 535 最低位(mm) 98
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
能力(t) 20 最低高さ(mm) 受金:143 最高高さ(mm) 受金:243 ストローク(mm) 100(二段式) 作動圧力範囲(MPa) 0.8~1.0 コンプレッサー(kW) 3.7 上昇時間(秒) 無負荷:約15/全負荷:約280 全長(mm) 600 全幅(mm) 315 フレーム高さ(mm) 170 質量(kg) 44 トラスコ品番 851-9960 補助ネジ(mm) -
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷

能力(t) 5 エスコ品番 EA993LJ-5 幅(mm) 170 質量(kg) 93 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 385×1415×200 ハンドル長さ(mm) 1045 使用エアー圧力(MPa) 0.8~1 最低高さH(mm) 150 最大揚高(mm) 560
1個
170,000 税込187,000
翌日出荷

小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。
最大使用荷重(t) 2 タイプ ダブルピストン トラスコ品番 396-4957 ストローク(mm) 383 全長(mm) 697 質量(kg) 20.4 高さ(mm) 86~469 揚程(mm) 383 揚力(kN) 20 最高位(mm) 469 最低位(mm) 86 フレーム高さ(mm) 155
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷