マサル 2号 モールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
120件の「マサル 2号 モール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニューエフモール 1号」、「モール エンドキャップ」、「ケースウェイカバー」などの商品も取り扱っております。
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質 PVC RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。 形状 曲ガリ
1個
74 税込81
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。 形状 入ズミ 材質 ASA RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
80 税込88
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の外曲がりの直角接続用。 材質 ASA 形状 出ズミ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からのケーブル引出しに使用。 材質 ASA RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
82 税込90
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質 PVC RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号、オプトモール1号、2号に適合しています。●見切り縁用の目安線付きです。●取付け用のねじ穴(Φ3)が2穴あります。
用途●天井からのケーブル引出しに。 材質 ASA 質量(g) 21 寸法L(mm) 70 寸法H(mm) 50 寸法W(mm) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●モール末端の閉塞に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●モール末端の閉塞に。 材質 ASA 形状 エンド RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●直接接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●ニューエフモールの直線接続に使用します。 形状 ジョイントカバー
1個
80 税込88
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。 材質 難燃ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質 PVC 寸法L(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
特価
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●合成樹脂線ぴ配線の設計・施工基準(IEIEJ-P-0004)屋内配線用合成樹脂線ぴ(JIS C 8425)都市再生機構仕様(旧EF-117)●IV線・VVF線の配線保護におすすめいたします。●屋内配線用合成樹脂線ぴのJIS規格に適合(火報用は除く)しております。●火報用には2号、3号の付属品が使用できます。(※1)2・3 号・60mm は長さ 2.73m、3.63m もあります。(※2)都市再生機構の工事設計図書で用いられる品番。PR=Plastics Raceway
用途IV線・VVF線の配線保護にオススメです。都市再生機構仕様(旧EF-117) 材質 PVC 寸法L(mm) 2000 寸法H(mm) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
939 税込1,033
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。 材質 PVC RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。 材質 カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。 材質 コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン 形状 フレキジョイント RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

●発泡体にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い接着力と保持力を発揮します。用途:ニュー・エフモール、オプトモール等の壁面施工●エフモール・ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタなどの壁面施工に最適。
寸法L(mm) 170 寸法H(mm) 170 基材 ポリエステル RoHS指令(10物質対応) 対応 主なワーク パーツ
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
用途S字曲り、乗り越え、大曲り等の接続用。 材質 コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン 形状 フレキジョイント RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●耐候性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。●付属品も豊富に取り揃えております。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。 付属品も豊富に取り揃えております。 配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。 ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。 材質 PVC 適合 ・光インドアケーブル8条。・UTP0.5×4P×4条。・Φ6までの通信線3条。・Φ8までの通信線2条 質量(g) 272 寸法L(mm) 2000 寸法H(mm) 11.5 寸法W(mm) 25.4 内寸(幅W×高さH)(mm) 20.6×7.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 号数 3号
1本
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●天井からのケーブル引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からの配線引き出しや、ボックス類との接続用。 材質 鋼板 形状 コンビネーション RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●露出ボックスとの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。※0号サイズはコンビネーションをご使用ください。
用途●露出ボックスとニュー・エフモールの接続部に使用。 材質 ASA 形状 ブッシング RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)