- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 攪拌
- マザールのおすすめ人気ランキング
マザールのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新776件の「マザール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マーゼル」、「業務用ハンドミキサー」、「ウルトラボール」などの商品も取り扱っております。
●強力な竜巻状の渦を発生、容器の隅々まで均一にスピーディーに撹拌する「ウルトラボール」を搭載した、羽根の無い画期的な撹拌機。●羽根が無いため容器などに接触しても安全で、容器等の破損で生じる異物の混入も防げます。●高回転でも液体が外に飛び散りづらく容器の隅々まで均一に撹拌できます。●起動時の振られが少なく安定性が高い撹拌機です。吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。
用途手持ち式。塗料の調合・調色・撹拌作業などに。
仕様
エアー式/防爆仕様・ウルトラボール付きシャフト
型式
ADR-65
質量(kg)
2.13
回転数(min-1[r.p.m])
2500
空気消費量(L/min)
550
使用空気圧力(MPa)
0.6
本機シャフト系(mm)
12
先端ボール径(mm)
64
シャフト長さ(mm)
564
素材
ステンレス(ヘッド/SCS=14・シャフト/SUS=304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンプレッサー(kW)
2.2
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
マルテーウルトラボールマザールのミニタイプが登場。
従来のボール形状にインペラーを搭載することにより、小型ながら強力な撹拌を実現。
30mmの注ぎ口でも入る為、18L缶の天板を切らずに、注ぎ口から楽々とボール部分を入れて隅々まで強力撹拌できる攪拌機です。
シャフトとボール本体接続部の溶接加工により塗装の入り込みを解消します。
用途塗料の調合・調色・撹拌作業などに
仕様
エアー式撹拌機/ウルトラボールミニ・シャフト一体型
材質
ステンレス(ヘッド/SCS=14、シャフト/SUS=304)
型式
ADR-65(ミニ)
質量(kg)
1.61
空気消費量(L/min)
550
使用空気圧力(MPa)
0.6
回転速度(min-1[r.p.m])
0~2500
ボール径(Φmm)
28(ウルトラボール)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンプレッサー(kW)
2.2
シャフト寸法(mm)
Φ12×550
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
中速型・低粘度の攪拌に
二重絶縁
付属品
リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10)
質量(kg)
1.9
電流(A)
6.5
電源(V)
単相100
消費電力(W)
610
回転数(min-1[r.p.m])
850
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
850×80×153
対応材質
リシン、プラスタ、中粘度材用
コード長さ(m)
2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
850
定格電流(A)
6.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
850×80×153
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
スクリュー径(Φmm)
150
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
型式
L-560
質量(kg)
1.237
シャフト径(Φmm)
12
寸法・サイズ(mm)
ボール 64×63
素材
ステンレス(ヘッド:SCS14・シャフト:SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])
1300
羽根径(Φmm)
165
電源(V)
単相100
電流(A)
9.0
消費電力(W)
850
カーボンブラシ呼び番号
322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
942×87×152
仕様
大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品
ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)
3.2
トラスコ品番
416-6612
対応材質
吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
・折り畳み式コンパクト羽根の採用で、一斗缶の天板を切らずに使えるエアー式撹拌機です。
・羽根を閉じた状態で注入口に差し込み。回転数を上げると羽根が広がり、隅々までムラなく撹拌します。
用途エアー式撹拌機。ペイント調合・調色作業などに。
仕様
エアー式/折り畳み式2枚羽根シャフト一体型
型式
#90A
全長(mm)
740
質量(kg)
1.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2500
空気消費量(L/min)
550
使用空気圧力(MPa)
0.6
シャフト長さ(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンプレッサー(kW)
2.2
羽根径(Φmm)
100
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
●ウルトラボールマザール用シャフト。●穴の空いた特殊形状ヘッドの回転により、強力な竜巻状の渦を発生させます。●専用のジョイントを取り付けてシャフトを攪拌機に差し込むだけで簡単に装着。塗料の飛び散り・容器への接触による異物の混入も防げます。
●吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。
用途ウルトラボールマザール用
型式
L-320
全長(mm)
318
質量(kg)
1.017
シャフト径(Φmm)
12
寸法・サイズ(mm)
ボール64×63
素材
ステンレス(ヘッド:SCS14・シャフト:SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種
インパクトドライバー
形状
一斗缶挿入可能特殊スクリュー型
寸法(mm)
500、ブレード:28
適合チャック
インパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
溶剤系塗料用のエアー式撹拌機。電動式に比べて小型・軽量です。
用途エアー式撹拌機。溶剤系塗料・材料等の撹拌作業などに。
仕様
エアー式/手持ち式
付属品
ステンレス製スクリュー羽根Φ100mm/鉄製シャフト500mm/ジョイント/補助ハンドル(取付金具付)/カプラ
全長(mm)
650
質量(kg)
1.42
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
2500
羽根(Φmm)
100
使用空気圧力(MPa)
0.6
シャフト長さ(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンプレッサー(kW)
2.2
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)。高粘度材料の攪拌に!。樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m])
550
羽根径(Φmm)
220
電源(V)
単相100
電流(A)
9
消費電力(W)
850
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
仕様
二重絶縁
付属品
ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本)
質量(kg)
3.7
トラスコ品番
416-6621
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
天板を切らずにそのまま撹拌。一斗缶に便利なミキサー棒。お手持ちの工具に取付、一斗缶の口から差し込むだけ!回転すると先端の羽が広がり、一斗缶内で撹拌できます。回転のスピードをコントロールすることで、4kg丸缶でも撹拌可能。正転(引あげ)・逆転(押し出し)の対流を作りやすいブレード形状で、効率的に撹拌できる。
用途塗料・モルタルなどの撹拌
全長(mm)
500
シャフト径(Φmm)
11
適合工具
電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー
材質(主軸)
快削鋼(クロムメッキ)
材質(羽根)
炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
塗料用のかくはん機です。
防爆仕様。
用途塗料かくはん用。
仕様
手持ち式
トラスコ品番
451-6834
質量(kg)
2.2
粘度範囲(mPa・s)
(使用可能)1以下
エアー取付口
G1/4
1台
¥92,980
税込¥102,278
翌日出荷
無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。
用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。
回転数(min-1[r.p.m])
0~1200
スクリュー径(Φmm)
150
電源(V)
単相100
電流(A)
7.8
消費電力(W)
740
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
3.6
トラスコ品番
378-0546
対応材質
各種壁材、吹付材
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
六角対辺(mm)
8
仕様
サイレンサー付き、ボールバルブ付き
段数
1
シャフト
Φ12×470mm
出力
0.36(HP)(0.28kW)
羽根(Φmm)
Φ100
空気圧力(MPa)
約0.59(6kg/cm2)
ホース径(Φmm)
6.5
ホース継手
PT1/4
最大トルク
15.7(J)(1.6kg・m)
材質(シャフト)
ステンレス(SUS304)
最大空費(m3/min)
0.35
高速型
二重絶縁
パワフル860W
付属品
リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)
長さ(mm)
855
幅(mm)
86
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
138
電流(A)
9.3
電源(V)
単相100
消費電力(W)
860
回転数(min-1[r.p.m])
1500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
855×86×138
対応材質
リシン、プラスタ、低粘度材用
コード長さ(m)
2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1500
定格電流(A)
9.3
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
スクリュー径(Φmm)
150
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種
インパクトドライバー
寸法(mm)
300、ブレード:60
チャック寸法(mm)
(インパクトドライバーチャック)10、13
ブレード
スクリュー型ダブルブレード
1個
¥779
税込¥857
当日出荷