- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワゴン
- マシニング ツールのおすすめ人気ランキング
マシニング ツールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「マシニング ツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツーリング保管庫」、「ツールラック」、「ツーリングメイト」などの商品も取り扱っております。
仕様
組立式、粉体塗装
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
アジャスター
樹脂製
付属品
直進安定金具2個付
材質(車輪)
ゴム
均等荷重(kg)
200
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
100
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。
仕様
BT・NT兼用
高さ(mm)
188
材質(車輪)
ウレタン
奥行(mm)
145
間口(mm)
390
材質(棚板)
スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(支柱)
スチール(焼き付け塗装)
材質(金具)
スチール(クロムメッキ仕上)
テーパコレットタイプは本体部の肉厚を厚くでき、かつナット部もコンパクトに設計できます。テーパの角度が小さくなれば縮み代は小さくなりますが、真のつかみ長さが長くなり、エンドミル加工に必要な振れ精度・剛性・把握力を得ることができます。耐圧7MPaまで可能なクーラントスルーシステム採用。
用途高速・高能率加工に最適
付属品
丸ナット(NUA-CTA)
材質
PP樹脂(ポリプロピレン)
高さ(mm)
129
奥行(mm)
142
間口(mm)
384
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
セーフティーロックなし(BT30シャンク用)
荷姿
完成品
均等耐荷重(kg)
80
材質
本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン
高さ(mm)
880
キャスター
自在×4
均等荷重(kg)
150
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
100
均等積載量(kg/段)
100
引出し
なし
ツールホルダーベンチが25度まで回転できるので、収納・取り出ししやすいツーリングワゴンです。
用途ツーリング工具の効率的な保管に。
材質
本体:スチール、ホルダ:ABS樹脂、キャスター:ポリプロピレン
色
ホルダー:赤
高さ(mm)
810
奥行(mm)
650
間口(mm)
1002
キャスター径(Φmm)
100
色(本体)
ブラック
均等積載量(kg/段)
25
最大積載量(kg/台)
200
色(本体)
グリーン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
308×328×60
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
セーフティーロック付(BT50シャンク用)
荷姿
完成品
均等耐荷重(kg)
80
セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。
仕様
BT・NTシャンク兼用。片面移動式
高さ(mm)
805
材質(車輪)
ウレタン
奥行(mm)
485
キャスター
固定×2、自在×2
均等荷重(kg)
320
荷姿
完成品
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
100
均等積載量(kg/段)
80
仕様
セーフティーロック付(BT40シャンク用)
荷姿
完成品
均等耐荷重(kg)
80
大切なツールをホコリ等から守り、一括集中管理できます。ツール脱落防止機能付。
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。
強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。
締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。