- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)
- マシンソー 刃のおすすめ人気ランキング
マシンソー 刃のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新121件の「マシンソー 刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マシンソー替刃」、「弓鋸 刃」、「NACHI」などの商品も取り扱っております。
バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国でなじみ深く、鋭い切れ味、抜群の耐久力は定評があります。ボディーから刃先までのオールハイス成型(モリブデン系高速度鋼)。鋸身はブルーの濃淡のツートンカラー塗装で強力錆止め仕上げ。
用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現。
ハイスを使用し磨耗に強く、長寿命が得られる高級品です。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
幅(mm)
12
厚さ(mm)
0.64
バーコのサンドフレックスシリーズです。
バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国で鋭い切れ味、抜群の耐久力に定評があります。
早い切断に耐えうる、割れにくいバイメタルの替刃になります。
用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現
材質
刃先:コバルト入りバイメタル、鋸身:ばね鋼
高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。
ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。
配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)
250
材質
ハイスバイメタル
6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。
新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。
耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。
折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
全長(mm)
263
材質/仕上
バイメタル品。(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)。(鋸身)バネ鋼
鋸刃呼称寸法(mm)
250
低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。
全長(mm)
263
適合機種
250mm幅金工のこ
厚さ(mm)
0.65
材質/仕上
(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼
質量(g)
80
呼称(mm)
250
切断能力(mm)鉄工
(パイプ)350、(アングル)310×310
電源(V)
三相200
ノコ刃サイズ(mm)
500×45×2.25
出力(kW)
50Hz:1.8。60HZ:2.6
テーブル高さ(mm)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
790×1650×990
トラスコ品番
760-6621
質量(kg)
650
1個
¥3,098,000
税込¥3,407,800
翌々日出荷
塩ビパイプから鉄・ステンレス鋼まで使える汎用品です。
厚さ(mm)
0.64
材質
合金工具鋼(SKS)
幅(mm)
12
刃部に高級ハイスを使用し、高能率な切断に最適です。
厚さ(mm)
0.64
材質
コバルトハイス(高速度鋼)PM
全長(mm)
250
幅(mm)
12
普及用オールハイス・ハンドソー。
従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れにくくなっています。
用途鉄工用・ステンパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に
全長(mm)
263
山数
24
材質/仕上
(刃先・鋸身)オールハイスの低合金鋼HSS
665用替刃
刃幅(mm)
65
トラスコ品番
355-6123
質量(g)
10
刃長(mm)
6.9
刃厚(mm)
1.95
1個
¥1,594
税込¥1,753
当日出荷
低価格のハイス・ハンドソー、従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れ難くなっています。
全長(mm)
250
1インチ当たり山数
24山
材質
高速度鋼HSS
1本
¥269
税込¥296
当日出荷
バイメタルなので折れにくく長寿命です。
用途配管工事、電気工事、仕事台での工作用に
全長(mm)
250
材質
バイメタル
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃数
24
長さ(mm)
250
幅(mm)
12
厚さ(mm)
0.64
1パック(2本)
¥729
税込¥802
当日出荷
厚いものにはあらい刃で、薄いものやパイプ類は細かい刃で、効率よく作業できます。
250mm金工用ハックソー対応です。
用途ステンレスなどの硬材の切断に
全長(mm)
265
適合機種
250mm幅金工のこ
材質
HSS
質量(g)
35
DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に
材質
炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理)
全長(mm)
265
板厚(mm)
0.6
刃厚(mm)
0.6
1インチ当たり山数
24山
1セット(6枚)
¥399
税込¥439
当日出荷