マシンソー替刃のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
207件の「マシンソー替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マシンソー 刃」、「弓鋸 刃」、「ハンドソー替刃」などの商品も取り扱っております。
バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国でなじみ深く、鋭い切れ味、抜群の耐久力は定評があります。ボディーから刃先までのオールハイス成型(モリブデン系高速度鋼)。鋸身はブルーの濃淡のツートンカラー塗装で強力錆止め仕上げ。
用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現。
1箱(10本)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1箱(10枚)
84,980 税込93,478
翌々日出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプも切断可能
用途金属用 材質 ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル 刃厚(mm) 0.9 適合 マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1パック(5本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。 幅(mm) 12.7 材質 M42コバルトハイス 取扱説明書 (1.2MB)
1箱(1本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

バーコのサンドフレックスシリーズです。 バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国で鋭い切れ味、抜群の耐久力に定評があります。 早い切断に耐えうる、割れにくいバイメタルの替刃になります。
用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現 材質 刃先:コバルト入りバイメタル、鋸身:ばね鋼
1セット(10枚)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃厚1.3mmのため折れにくく、解体作業に適しています。 コバルトハイスのバイメタルを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途木材、金属、PVCパイプの切断、解体作業に。 材質 ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル 幅(mm) 19 刃厚(mm) 1.3 主要切断材料 木材(~51mm)、木板(~51mm)、PVCパイプ(~4.25mm)、鉄パイプ(2.4~3.18mm)、鉄板(1.6~6mm) 1インチ当たり山数 10/14
1パック(5本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10枚)
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普及用オールハイス・ハンドソー。 従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れにくくなっています。
用途鉄工用・ステンパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に 全長(mm) 263 山数 24 材質/仕上 (刃先・鋸身)オールハイスの低合金鋼HSS
1パック(5枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用 適合 マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 材質 バイメタルハイス鋼 被削材 金属 刃厚(mm) 0.9
1パック(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板厚1.3mm。コシが強くタフな解体作業に
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に 材質 コバルトハイス 板厚(mm) 1.3 ピッチ(山数/inch) 10/14
1パック(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスも切断できて、長寿命
用途厚さ2mm以上の厚物・ステンレス・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に 刃渡り(mm) 180 全長(mm) 200 材質 コバルトハイス 板厚(mm) 0.9 ピッチ(山数/inch) 14
1パック(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

低価格のハイス・ハンドソー、従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れ難くなっています。
全長(mm) 250 1インチ当たり山数 24山 材質 高速度鋼HSS
1本
269 税込296
当日出荷

ハイスを使用し磨耗に強く、長寿命が得られる高級品です。
材質 ハイス(高速度鋼)HSS 幅(mm) 12 厚さ(mm) 0.64
1箱(50本)
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(10枚)
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
幅(mm) 41 厚さ(mm) 1.3 刃数 3/4 種別 バイメタル 材質 コバルトハイス(高速度鋼)PM
1パック(5本)
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。 最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
1箱(5枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

32Tバイメタル空圧レシプロソーブレードの5枚入りパックは、エアボディソーに適しています。32Tバイメタル空圧レシプロソーブレードのパックは、PCLやその他のブランドのエアボディソーとの併用に適しています。PCLやその他のブランドのエアボディソーとの併用に最適 優れたパフォーマンス 汎用装備品 クリーンな高速切削動作
仕様 ソーブレードの種類 = レシプロソー替刃。カット長さ = 95mm。インチあたりの歯数 = 32。パック数 = 5
1袋(5個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

アズワン品番 1-6702-02 適合本体 K-100 刃数 24山/インチ 全長(mm) 1060 質量(g) 45 刃幅(mm) 3.2 刃厚(mm) 0.7 切断対象 鉄板(非熱処理)、アルミ板(純アルミ系)、真ちゅう・銅板
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷