マジックハンド 4mのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
94件の「マジックハンド 4m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マジック ハンド 5m」、「長いマジックハンド」、「業務用マジックハンド」などの商品も取り扱っております。
グリップを握ると、ものをはさむことが出来ます。膝や腰が悪い方、車椅子の方でも、自分で挟んで引き寄せることができます。 棚の高い場所や、家具の後ろなど、手の届かないところのものを掴むのにも便利です。高い窓のカーテンの開閉も便利です。
用途高い位置への商品の吊り下げ作業に。 先端寸法(mm) 120
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い場所、高い場所、深い場所での物取りに。 マグネット付き、突刺し用の釘穴もあります。 ハンドルロック機能によりハンドルを持たずして引き寄せ可能! 補助グリップ付き。
全長(mm) 1870~3070 トラスコ品番 868-6723 質量(kg) 1.2 口幅(mm) 95 材質(ポール) アルミ 材質(アーム) ゴム アズワン品番 64-8901-43 磁力 2個で700g
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ロープを下に引っ張るだけで最大25ミリの枝を切ることができます。 キャッチ機構で切った枝や果実を落としません。 最長4.1mまで伸縮します。高い枝木の剪定。
全長(mm) 1700~4100 切断能力(mm) 25 刃長(mm) 130 仕様 13段伸縮 付属品 のこ刃 トラスコ品番 480-3922 材質 刃:高炭素鋼、ポール部:アルミダイキャスト・POM樹脂・ABS樹脂 質量(kg) 1.5 幅W×厚さ×高さH(mm) 150×50×1750 アズワン品番 64-8901-38
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

わずか1,140gという、牛乳パック(1,000ml入)1本分ほどの軽さ。 この軽さを実現するため、アルスはもう一度自らの製品づくりの手法を見直しました。 3本のパイプはいずれも高強度パイプを採用し、径を小さく、厚みを薄くすることで、断面積で従来品の30%ダウンに成功、超軽量化を実現しました。 また、レバー部には特許技術を用い、さらなる軽量化を図っています。 そして生まれたのがこれまでで最も軽く、最も長く、最も使える高枝はさみ「ライトチョキダブルズーム」です。
用途高所の枝切り、果実の採収 全長(mm) 1734~4100 刃長(mm) 48 切断目安(Φmm) 生木12(つかみ刃取外時) 仕様 6段階伸縮、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段階切替式、打合いクッション、高強度パイプ、グリップ回転250°、刃カバー付き トラスコ品番 485-0297 質量(g) 1140 使用目的 採収、枝切り 切断対象 果実 対応商品 ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし) 材質(刃) 高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工刃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(1.1kg)
7,998 税込8,798
当日出荷

手では無理な場所でも楽にキャッチできます。 長さの調節ができる段階伸縮機能付きです。 拾得に便利なマグネット付きの先端部になっています。
用途手では届かない所に 仕様 拾得可能質量1.5kgまで トラスコ品番 828-3494 材質 (シャフト)アルミ、(ハサミ部分)スチール 寸法(mm) (ハサミ部開閉)最大100 全長(mm) 1850~3100 質量(g) 1060 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

伸縮時が従来のハサミタイL-3000と比べて、450mmコンパクトになった3段伸縮シャフト。 手では届かない所でもらくらくキャッチ。さが調節できる段階伸縮機能。 拾得に便利なマグネット付き先端部。
用途手では届かない所のモノの拾得に。 仕様 25cm間隔の4段階、80cm間隔の2段階調節機能付 質量(kg) 【拾得可能】1.5まで 最大寸法(mm) 【ハサミ部開閉】100 全質量(g) 約1065 収納~最長(約)mm 1400~3000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

仕様 手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。2つ折りにできます。 エスコ品番 EA340XA-240 材質 (柄)アルミ、(先端)スチール 寸法(mm) (縮長時)1200、(伸長時)2400
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所 能力 (キャッチ)軽量部品など
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。3つ折りにできます。
エスコ品番 EA340XA-300 材質 (柄)アルミ、(先端)スチール 寸法(mm) (縮長時)1500、(伸長時)3000
1個
28,700 税込31,570
当日出荷

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質 本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理 三価クロメート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しっかりつかめる強力タイプです。金属ヘッドとアルミパイプのしっかりした作りで、重いモノでもしっかり掴めます。先端ラバーにより、小さい物や金属性の小物、水に濡れて滑りやすいゴミなどが掴み易くなっています。伸縮タイプは最大171cmまで伸び、深い水路や池のフチ、手や身体の入らない奥まった場所でも安全につかめます。
用途ゴミ拾いなどの清掃作業。 材質 ヘッド:鉄 パイプ:アルミ 寸法(cm) 最短:121、最長:171
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

清掃作業に最適です。 立ったままゴミが拾えます。 狭いところにも手が届きます。
用途ゴミ拾いなどに トラスコ品番 819-5479 材質 ハンドル/ヘッド:ABS樹脂、シャフト:スチール 質量(g) 150 幅×長さ(mm) 85×840
1本
509 税込560
当日出荷

より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。 最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。 3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整) 脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。 別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm) 4000 刃長(mm) 54 切断能力(mm) 15 トラスコ品番 387-8121 質量(kg) 1.2 材質(刃) アンビル刃 材質(ポール) アルミ合金 縮長(mm) 1700 アズワン品番 64-8901-44
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

材質 シャフト/アルミニウム、ハンドル・ヘッド/PP(ポリプロピレン)
1個
3,465 税込3,812
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い場所、高い場所、深い場所で大活躍します。
用途狭い場所、高い場所、深い場所での物取り 仕様 ムサシスーパーハンド1型固定式 トラスコ品番 868-6722 寸法(mm) 1550 材質/仕上 ポール:アルミ、ツカミ:ゴム、刃:鋼炭素鋼/クロームメッキ仕上げ、磁石、ナイロングラスファイバー樹脂、ブレーキ:PC樹脂、ハンドル:アルミダイキャスト 質量(g) 750 アズワン品番 64-8901-42
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)害獣捕獲キャッチャー
突然のヘビやトカゲの出現で子供やペットを助ける為の害獣キャッチャーです。 最近飼えなくなったヘビやトカゲや爬虫類を捨てるために河原敷や公園、学校のグラウンド、一般住宅の庭やガレージにまで出没します! 害獣を見つけたら大きい声や音を出さずに害獣キャッチャーを持って後ろからそーっと近寄り首のところを狙って素早く挟んでください。 先の向きが自由に変えられるので素早く捕獲する事ができます。捕まえたら袋に入れて保健所へ。
対象動物 ヘビ、トカゲ 全長(mm) 1550 質量(g) 720 口開き(mm) 0~45 アズワン品番 64-9373-67
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。 ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。 ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。 ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
トラスコ品番 356-0848 質量(g) (ポール)280、(ヘッド)85 段数 3段 全長(m) 0.95(縮)~2.03(伸) 適合外径(Φmm) 45~70 適合ランプ シリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ。※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

歩きながらアスパラ収穫!立ったまま鋏で切り、そのままつかんで手元まで持ってこれる収穫道具です。アスパラの太さに合わせて鋏の開き幅を調整するアジャスター機能で鋏幅ジャストフィット!無駄な握力浪費も省く親切設計です。最高の切れ味でアスパラをカット、ソフトキャッチ構造のスポンジアームが優しくつかむアスパラ専用の収穫道具です。
仕様 鋏開閉量調整機能付、ソフトキャッチ構造 高さ(mm) 730 奥行(mm) 100
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷

電球の交換や汚物の掃除等に使用します。 レバー操作で開口幅を2段階に切替えできます。
全長(mm) 900 エスコ品番 EA340X-80 材質 柄:アルミ、先端:スチール 質量(g) 300 最大開口(mm) 75
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用 全長(cm) (伸長時)93。(収納時)16.5 質量(g) 33 径(Φmm) (竿)8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷