マジックハンドロングのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
100件の「マジックハンドロング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マジックハンド 4m」、「長いマジックハンド」、「ピックアップハンド」などの商品も取り扱っております。
しっかりつかめる強力タイプです。金属ヘッドとアルミパイプのしっかりした作りで、重いモノでもしっかり掴めます。先端ラバーにより、小さい物や金属性の小物、水に濡れて滑りやすいゴミなどが掴み易くなっています。伸縮タイプは最大171cmまで伸び、深い水路や池のフチ、手や身体の入らない奥まった場所でも安全につかめます。
用途ゴミ拾いなどの清掃作業。 材質 ヘッド:鉄 パイプ:アルミ 寸法(cm) 最短:121、最長:171
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

グリップを握ると、ものをはさむことが出来ます。膝や腰が悪い方、車椅子の方でも、自分で挟んで引き寄せることができます。 棚の高い場所や、家具の後ろなど、手の届かないところのものを掴むのにも便利です。高い窓のカーテンの開閉も便利です。
用途高い位置への商品の吊り下げ作業に。 先端寸法(mm) 120
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い場所、高い場所、深い場所での物取りに。 マグネット付き、突刺し用の釘穴もあります。 ハンドルロック機能によりハンドルを持たずして引き寄せ可能! 補助グリップ付き。
全長(mm) 1870~3070 トラスコ品番 868-6723 質量(kg) 1.2 口幅(mm) 95 材質(ポール) アルミ 材質(アーム) ゴム アズワン品番 64-8901-43 磁力 2個で700g
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所 能力 (キャッチ)軽量部品など
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。2つ折りにできます。 エスコ品番 EA340XA-240 材質 (柄)アルミ、(先端)スチール 寸法(mm) (縮長時)1200、(伸長時)2400
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

ロープを下に引っ張るだけで最大25ミリの枝を切ることができます。 キャッチ機構で切った枝や果実を落としません。 最長4.1mまで伸縮します。高い枝木の剪定。
全長(mm) 1700~4100 切断能力(mm) 25 刃長(mm) 130 仕様 13段伸縮 付属品 のこ刃 トラスコ品番 480-3922 材質 刃:高炭素鋼、ポール部:アルミダイキャスト・POM樹脂・ABS樹脂 質量(kg) 1.5 幅W×厚さ×高さH(mm) 150×50×1750 アズワン品番 64-8901-38
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。3つ折りにできます。
エスコ品番 EA340XA-300 材質 (柄)アルミ、(先端)スチール 寸法(mm) (縮長時)1500、(伸長時)3000
1個
28,700 税込31,570
当日出荷

マジックハンドタイプだから楽々ゴミ拾いができます。ゴミ拾い用です。空缶も拾いやすいマジックハンドタイプです。先端で小さなゴミもつまめます。手を汚さずに、立ったまま楽に作業できます。滑りにくい樹脂グリップと軽量アルミパイプを採用しています。
用途ゴミ拾い。 全長(mm) 約940 仕様 24替刃 材質 質量(g) 290 タイプ マジックハンドタイプ
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

手では無理な場所でも楽にキャッチできます。 長さの調節ができる段階伸縮機能付きです。 拾得に便利なマグネット付きの先端部になっています。
用途手では届かない所に 仕様 拾得可能質量1.5kgまで トラスコ品番 828-3494 材質 (シャフト)アルミ、(ハサミ部分)スチール 寸法(mm) (ハサミ部開閉)最大100 全長(mm) 1850~3100 質量(g) 1060 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

清掃作業に最適です。 立ったままゴミが拾えます。 狭いところにも手が届きます。
用途ゴミ拾いなどに トラスコ品番 819-5479 材質 ハンドル/ヘッド:ABS樹脂、シャフト:スチール 質量(g) 150 幅×長さ(mm) 85×840
1本
509 税込560
当日出荷

わずか1,140gという、牛乳パック(1,000ml入)1本分ほどの軽さ。 この軽さを実現するため、アルスはもう一度自らの製品づくりの手法を見直しました。 3本のパイプはいずれも高強度パイプを採用し、径を小さく、厚みを薄くすることで、断面積で従来品の30%ダウンに成功、超軽量化を実現しました。 また、レバー部には特許技術を用い、さらなる軽量化を図っています。 そして生まれたのがこれまでで最も軽く、最も長く、最も使える高枝はさみ「ライトチョキダブルズーム」です。
用途高所の枝切り、果実の採収 全長(mm) 1734~4100 刃長(mm) 48 切断目安(Φmm) 生木12(つかみ刃取外時) 仕様 6段階伸縮、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段階切替式、打合いクッション、高強度パイプ、グリップ回転250°、刃カバー付き トラスコ品番 485-0297 質量(g) 1140 使用目的 採収、枝切り 切断対象 果実 対応商品 ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし) 材質(刃) 高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工刃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(1.1kg)
7,998 税込8,798
当日出荷

伸縮時が従来のハサミタイL-3000と比べて、450mmコンパクトになった3段伸縮シャフト。 手では届かない所でもらくらくキャッチ。さが調節できる段階伸縮機能。 拾得に便利なマグネット付き先端部。
用途手では届かない所のモノの拾得に。 仕様 25cm間隔の4段階、80cm間隔の2段階調節機能付 質量(kg) 【拾得可能】1.5まで 最大寸法(mm) 【ハサミ部開閉】100 全質量(g) 約1065 収納~最長(約)mm 1400~3000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
3,465 税込3,812
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)害獣捕獲キャッチャー
突然のヘビやトカゲの出現で子供やペットを助ける為の害獣キャッチャーです。 最近飼えなくなったヘビやトカゲや爬虫類を捨てるために河原敷や公園、学校のグラウンド、一般住宅の庭やガレージにまで出没します! 害獣を見つけたら大きい声や音を出さずに害獣キャッチャーを持って後ろからそーっと近寄り首のところを狙って素早く挟んでください。 先の向きが自由に変えられるので素早く捕獲する事ができます。捕まえたら袋に入れて保健所へ。
対象動物 ヘビ、トカゲ 全長(mm) 1550 質量(g) 720 口開き(mm) 0~45 アズワン品番 64-9373-67
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

自在に曲げて使えるフレキシブルシャフト。磁石で拾えない樹脂、ゴム、アルミ製の小物類でも3本爪により容易にキャッチ。大きいノブにより操作が容易。
用途狭くて手の入らない場所や水等の液中に落とした小物類を拾い上げるツール。 トラスコ品番 373-9112 質量(g) 170 寸法L(mm) 512
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

電球の交換や汚物の掃除等に使用します。 レバー操作で開口幅を2段階に切替えできます。
全長(mm) 900 エスコ品番 EA340X-80 材質 柄:アルミ、先端:スチール 質量(g) 300 最大開口(mm) 75
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

片側が動いて挟むマジックハンドです。 先端に磁石がついているので、狭い所に入ったビスやねじなどを取ることができます。
用途清掃作業に 仕様 先端磁石付き トラスコ品番 207-5975 長さ(mm) 760 幅(mm) 85 質量(g) 500 アズワン品番 64-8609-02
1本
999 税込1,099
当日出荷

靴べら部分がマジックハンドになっているので、遠くに置いた靴を挟んで引き寄せることができ、靴べらでラクに履くことができます。 使わないときは、二つに折りたたむことが出来ます。
質量(g) 194 先端寸法(mm) 約12 全長(cm) 80
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

もしもの時に便利です。特殊3点掴み形状でヘビをしっかりつかめます。離れた場所から安全にヘビを捕獲する事ができます。軽量で持ち運びに便利です。アルミ製で軽量なので女性でも簡単に扱えます。手元握りを握るだけの操作で、先端ハサミ部分でヘビを捕獲できます。
用途ヘビの捕獲。 長さ(mm) 1200 材質 ステンレス・アルミ・TPR
1個
4,598 税込5,058
欠品中