- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- マスキングテープ
- マスキングテープ ケースのおすすめ人気ランキング
マスキングテープ ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新162件の「マスキングテープ ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マスキングテープホルダー」、「テープカッター20mm」、「マスキングテープカッター 20mm」などの商品も取り扱っております。
マスキングテープやスタンプ・裁縫道具など、小物の整理に便利な仕切り付きケース。15mm幅のマスキングテープが最大45本収納可能。
材質
本体/ポリプロピレン(生地厚0.9mm)、仕切りベース/ポリプロピレン(生地厚0.5mm)、仕切りパーツ/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、ホック/スチール
サイズ
A5
塗装の塗りわけに欠かせないマスキングテープ。薄く接着力が強いのが特徴です。
凸凹面にも良くなじんで塗料の染み込みがなく、色の段差ができにくいのもポイント。
テープカッター付の専用ケース入りです。
用途塗装用
貼るだけで簡単に!コーキング(シーリング)のマスキングに最適な、幅3mmに急速隅貼。
面倒で時間のかかるコーキングのマスキングを素早く美しく確実に行えるテープホルダーです。
国内マスキングテープ全社対応!要望の多かった3Mにも対応しました。
施工面が確認できるクリアボディです。
3M社製マスキングテープ18mmセット済みです。
仕様
テープカッター付
寸法(mm)
66×112×25
色
クリア
質量(g)
70
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
きれいな状態で持ち運びができるカッター付きケース。
ダイヤルを回すとテープをかんたんに繰り出せる。
軽くまっすぐにカットできる。
シャッター付きでごみが入りにくい。
材質
本体:ABS・POM、刃:ステンレス
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×38×24
A4ファイルや文具小物の収納に。中身を隠したい時や書類を分類したい時に便利な仕切り板付き。仕切り板にはペンホルダー付き。
材質
本体/ポリプロピレン、ホック/スチール
サイズ
A4
テープの柄が見えるように片面はクリア仕様です。
カルカット独自の特殊加工刃によって軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
マスキングテープ以外にセロハンテープやPPテープなどもよく切れます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。※長さ20M以上、内径Φ27mm以下のテープは取り付けられない場合があります。
テープ種類
小巻き
外寸法・幅(mm)
27
外寸法・高さ(mm)
60
外寸法・奥行(mm)
91
小物の収納にぴったりなコレクションケース。簡単に取り外せる仕切り付き。全ての仕切りを外すとA6ノートも収納可能。15mm幅のマスキングテープが最大24本収納可能。フィギュアやミニチュア雑貨の収納にも。収納する物に合わせて横の仕切りを外して幅を調整可能※仕切りベースの縦方向の仕切りのみを取り外すことはできません。
用途マスキングテープなど、小物の収納にぴったりな仕切り付きケースに、コンパクトな新サイズが登場。
サイズ
A6
材質
本体/ポリプロピレン(生地厚0.9mm)、仕切りベース/ポリプロピレン(生地厚0.5mm)、仕切りパーツ/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、ホック/スチール
ふせん、はんこ、消しゴムなど、細かな物の収納に細かな文具をスッキリきれいに整理できる小物ケース。
ふせん、はんこ、消しゴムなど、細かな物の収納に。仕切り板3枚付き。付け外しでき、好きな位置で使用。
「COBACO」シリーズで、組み合わせてスタッキング。
材質
本体:ABS樹脂、仕切り板:スチロール樹脂
サイズ
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×140×43
握ってサクッと切れるマスキングテープカッター。一体型のオープンカバーを開くだけで簡単にテープの交換ができます。カッター部を綴じた状態で固定できるロックボタン付き。15mm幅のテープを2本収容可能な幅広タイプ。
用途マスキングテープ専用
材質
本体/ABS樹脂・POM・スチール
テープ種類
小巻
適合テープ幅(mm)
30以下(マスキングテープに対応)
適合寸法(mm)
内径25以上、外径57以下
養生テープ(マスキングテープ)の持ち運びに便利です。養生テープ(マスキングテープ)をベルトに吊り下げることが出来ます。
用途マスキングテープの持ち運び。
面倒で時間のかかる隅のマスキング作業を手早く確実に行なえるテープホルダーです。付属のスペーサーを使用することで、今まで使用できなかった3M製マスキングテープも使用することができるようになりました。
適合
マスキングテープ内径26mm(男前モノタロウ、3M製品)、内径30mm(カモ井、日東電工製品など)
寸法(mm)
34×106×27
雑誌の切り抜きや領収書、CDやDVD、封筒などがどんどん投込める、その名も「なげこみBOX」。牛乳パック等の古紙配合率100%の再生板紙を使用しているので環境に優しく、やわらかな色合いです。
材質
ボックス:ポリプロピレン、ペーパーファイル:牛乳パック等、古紙再生板紙使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
書類のボリュームによってポケットが伸び縮みする分類に便利なアコーディオン式の収納スタンド。W316mm設計で、デスクの引出し内への収納にもピッタリの大きさ。取り出しも簡単です。書類のボリュームによってポケットが伸び縮みする分類に便利なアコーディオン式。縮めるとコンパクト。オシャレなステッチ加工。ポケットを広げる際に便利な取っ手。便利なペンホルダー付。
用途月次書類、帳票、取扱説明書等の分類・整理に最適。
サイズ
A4ヨコ
材質
(ポケット)PP、(インデックス)紙、バンド(鉄・ナイロン・ゴム )
材質(糸)
ナイロン
寸法(縦×横×奥行)(mm)
235×316×約20~330(自在)
材質(表紙)
再生発泡PP
グリーン購入法
適合
つけ外し簡単。小さなテープカッター。
スイッチを押し上げると テープ端が持ち上がって つまみやすい。
プチカッター同士で くっつけることができる。取付簡単。
材質
本体:ABS・POM
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×23×22
テープ幅(mm)
15まで
はさむだけでテープにセットできるので、これひとつで、複数のマスキングテープが使えます。
特殊加工をしたカルカット刃なので、切ったマスキングテープの切り口はギザギザにならずまっすぐキレイです。
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
テープ種類
小巻
ワンタッチでキレイにカット。作業効率大幅アップ。
用途ミニマスカー用(装着可能サイズ有)
適合
マスカー(芯内径)20~22mm、(幅)55~60mm
寸法(mm)
100×35×8
適合替刃
209302 0000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
塗装の塗りわけに欠かせないマスキングテープ。薄く接着力が強いのが特徴です。
凸凹面にも良くなじんで塗料の染み込みがなく、色の段差ができにくいのもポイント。
詰め替えタイプ。
用途塗装用
材質
本体・カバー/PC(ポリカーボネイト)樹脂、刃・バネ/ステンレス
寸法(mm)
(タブ部)約7mm
ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。
柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。
粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用
伸度(%)
239
テープ厚さ(mm)
0.12
耐熱温度(℃)
160(30分)
引張強度(N/10mm)
29.4
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。
直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。
幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。
シーリング用。
テープ厚さ(mm)
0.08
引張強度(N/10mm)
28.6