- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 一般・作業マスク
- マスク パッドのおすすめ人気ランキング
マスク パッドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新269件の「マスク パッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マスクずれ防止」、「ノーズパッド」、「マスク ノーズパッド」などの商品も取り扱っております。
すべり止め加工を施した特殊素材を使用したパッドのため、マスクが鼻からずれません。
繰り返し脱着できます。
PE樹脂の芯が入っているため、形状記憶し、顔とマスクのすき間をなくします。
用途マスクのずれ防止に
材質
PEフォーム
色
白
サイズ(mm)
約4×14×135
アズワン品番
7-4596-01
1袋(3本)
¥499
税込¥549
当日出荷
2個入にリニューアル新発売。ノーズパッドをマスクに付けることでメガネのくもりが低減します。
顔にフィットしやすいやわらかスポンジで、繰り返し使用できるので経済的です。ふつうサイズ、やや小さめサイズの不織布マスクに対応。
1セット(2個)
¥259
税込¥285
当日出荷
1袋(200枚)
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
米国NIOSH(労働安全衛生研究所)認定のN95マスクです。
ひもタイプ
オーバーヘッドタイプ
材質
本体/ポリエステル・PP、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/EVA(酢酸ビニル樹脂)、ゴムバンド/ポリエステル・スパンデックス
形状
カップ式
色
ホワイト
入数(枚)
20
アズワン品番
7-7372-01
1箱(20枚)
¥3,218
税込¥3,540
翌々日出荷
6シリーズの面体の内側に吸水パッドを装着することにより、面体内にたまった水滴などを吸水し、排気弁からのタレを防止することが可能となります。
適合本体
3Mマスク6000シリーズ
1パック(10枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
米国NIOSH(労働安全衛生研究所)認定のN95マスクです。
材質
本体/PP、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/EVA(酢酸ビニル樹脂)、ゴムバンド/合成ゴムゴムバンド/合成ゴム
ひもタイプ
オーバーヘッドタイプ
形状
折りたたみ式
色
ホワイト
入数(枚)
20
アズワン品番
7-7371-01
1箱(20枚)
¥3,218
税込¥3,540
当日出荷
さらに造形を拘ったX-AIR進化系”SOLDAD”(ソルダード)登場
シェルライン・曲線・エッジ感など細部から徹底的にこだわった革新的フォルムの小型軽量な125cc以下用システムセミジェットヘルメット。脱着式チークガードでハーフ型からセミジェット型へ。さらに別売のフェイスマスクを装着することでフルフェイス型まで進化。帽体は擦り傷を低減する高硬度のUV硬化塗装を採用。前面エアベンチレーションでエアスルーを確保。ハードコート加工とUVカット加工を施した2.5mm厚の開閉式ハーフシールドを採用。締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。カラーやデザインにも拘った着脱式内装は、メッシュ素材で通気性も確保。
前面エアベンチレーションと後方エアダクトでエアスルーを確保。
ハードコート加工とUVカット加工を施した2.5mm厚の開閉式ハーフシールドを採用。
カラーやデザインにも拘った着脱式内装(ヘッドパッド・イヤーパッド)。メッシュ素材で通気性も確保。洗浄可能です。
締め付け調整が可能なラチェット式ワンタッチバックルを採用。赤いリリースタブを引くだけであご紐が外せます。
サイズ
フリー(57~60cm未満)
規格
PSC、SG(125cc以下用)
質量(g)
約900
材質
帽体:ABS
付属品
サイズ調整スポンジ
適合本体
No.1821
適合マスク
No.1821
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(2枚)
¥319
税込¥351
当日出荷
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。4センサーにより高感度でアーク光を感知。X-モード機能搭載により外部光の影響を軽減。自動ON/OFF機能搭載 (45分で自動OFF/アーク光にて自動ON)。INFOモードで多彩なインフォメーション設定が可能。面体左側の外部ボタンで、グラインドモード切替可能。新設計のクッションパッド採用により、首への負担が激減。マグニプレート装着可能。直接被るヘッドバンドを装着しています。
使用温度範囲(℃)
-5~55
電源
リチウム電池(CR2450×2個)、ソーラー併用
感度調整方法
0~10(11段階切替)
遮光度
WELD:#8~#13、CUT:#5~#8、GRIND:#3(固定)、X-MODE:#8~#13
オートパワーオフ
45分以上連続して光の変化がない場合、自動停止
応答速度
1/20000秒
視界範囲(mm)
112×78
戻り速度(秒)
0.1~1.0(11段階切替)
モード
INFOモード/トータル溶接時間、時刻(月差±30秒)、タイマー、アラーム、言語切替(日本語・英語)、ヘルプ
遮光性能
(通光時)#3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
(部品)吸水カバー387N、吸水カバー775
トラスコ品番
795-2422
タイプ
取り替え式
1袋(10枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
・ノーズパッドで調節ができる為、密閉性が高いです。
・排気弁付は息苦しさや不快感の軽減が可能です。
材質
面体/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン)
形状
カップ型
区分
DS2
粒子捕集効率(%)
95以上
使用限度時間(h)
12
指定防護係数
10
圧迫が気になるところに事前に貼っておくことで、メガネやマスクから受ける圧迫を減圧ケアします。ロール状なので使用する分だけカットすることができます。高い透湿性(4000g/m2・24h以上)で、貼っている間のムレをケアできます。メガネやマスク側に貼れば、肌の状態の観察も可能です。
用途医療関連機器圧迫創傷(MDRPU)用
材質
基材/PU(ポリウレタン)発泡体、粘着剤/アクリル系ゲル
厚さ(mm)
1.5
プラスチック製メガネのズレ防止に。ほほにフレームが当たらない。
まつ毛がレンズに当たらない。
用途鼻当て部分に貼るだけ!簡単シリコン製シール
セット内容
1ペア
材質
シリコン
寸法(mm)
15
呼吸の楽な超軽量・薄型タイプ。
種別
オプション
適合
(吸収缶) KGC-10型シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥129
税込¥142
当日出荷
長時間着用時の耳の痛みを解消するアイデア商品。
ゴムひもが耳で痛くなるというデメリットを解消!
マスクを耳にかけない構造のため、耳が痛くなりません。
首周りや頭の大きさに応じて調整できるよう、3ヶ所の調整穴があり、どなたでも負担に感じることなく、マスクを長時間着用することができます。
製造時に化学発泡剤を使用せず、ポリオレフィンフォーム特有の嫌な臭いが一切ない発泡体を採用しました。
使い捨てタイプの安価なマスクでも耳の痛さを感じずに着用することができるので、必需品のコスト削減にも役立ちます。
用途マスクを長時間着用時したときの耳の痛み対策に
材質
特殊ポリオレフィンフォーム
色
白・黒各1個
アズワン品番
7-4597-01
1袋(2本)
¥369
税込¥406
当日出荷
吸水パッド386Jを保持するための吸水カバーです。防毒マスクHF-50シリーズの面体に直接装着して面体からの液滴落下を防ぎます。
用途防毒マスクHF-50シリーズ用吸水カバー。面体からの液滴落下対策に。
トラスコ品番
218-0806
適合機種
HF-50シリーズ
材質
ポリプロピレン
品名
吸水カバー
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
『Salofix ホット&スチームパッド アイマスク』は、じんわりと目元を温め、まるで蒸しタオルのような心地よさを提供します。特殊セラミックビーズを使用しているため、カビが生えにくく清潔に保て、何度でも使用できます。長時間のスマホやパソコンの使用による目の疲れを温めることで緩和できます。温もりが心地よく、リラックス効果が期待できます。就寝前に温めることで、眠気を誘い、睡眠の質向上に繋がることが期待できます。温熱効果によって血行が促進され、頭痛の緩和に役立つ場合があります。
用途目の疲れの緩和に。リラックス効果を得たい方に。睡眠の質向上に。頭痛の緩和に。
仕様
完成品
その他
保証書なし
縦(cm)
13
横(cm)
20
奥行き(cm)
2
1個
¥2,988
税込¥3,287
5日以内出荷
1箱(50本)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
KUROKAWA(KK-100)/KUROKAWA-auto-(KKA200)共通 アイパッド 2枚入りです。
用途交換用のアイパッドです。
材質
スポンジ
寸法(mm)
200×90×20
質量(g)
6
関連資料
(2.25MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷