- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 一般・作業マスク
- マスク 細菌のおすすめ人気ランキング
マスク 細菌のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新298件の「マスク 細菌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「N95マスク」、「サンドブラスター」、「フジ ソフト サージカルマスク」などの商品も取り扱っております。
花粉やウイルスを99.0%カットします。
3層構造で顔にフィットするノーズクリップ付きです。
耳への圧迫が少ないイヤーループ(弾力性不織布)を採用しています。
材質
PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/プラスチック樹脂
サイズ
175×95mm
タイプ
イヤーループタイプ(丸ゴム)
ろ過精度
細菌ろ過効率(BFE)/99.0%(3μm)、微粒子ろ過効率(PFE)/99.0%(0.3μm)
細菌遮断テストで遮断効率99.6%以上の安全性と信頼性。
寸法(mm)
90×180
松吉医科器械コード
07-3150-00
1式(50枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
溶接作業に最適
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等)
国家検定合格番号
TM15
サイズ
M
吸気抵抗(Pa)
(社内基準値):50(±15)
石綿(アスベスト)類対策用
レベル4対応可能
粒子捕集効率(%)
(社内基準値):96以上
ろ過No.
メカニカル
材質(接顔体)
NBR
質量(g)
(社内基準値):195(±10)
種別
取替式防じん
吸気抵抗上昇値(Pa)
(社内基準値):120
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
排気抵抗(Pa)
(社内基準値):45(±15)
仕様
活性炭素繊維入りフィルタ。ダブルクッション。溶接時の不快臭を取り除きます
適合
(ろ過材)U2W
トラスコ品番
326-8128
区分
RL2
材質(面体)
ニトリルゴム面体
適合フィルター
U2W
取扱説明書
指定防護係数
10
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ウイルス飛沫、花粉からしっかり守る、メディカル発想のマスク
形状
プリーツ型
構造
4層
生産国
日本製
対象
ウイルス飛沫、細菌飛沫、花粉、PM2.5
ひもタイプ
耳かけ
3層構造で中間にフィルターが入っており、2.9ミクロン以上のバクテリアを95%以上ろ過します。
種別
簡易マスク
材質
PP(ポリプロピレン)不織布
形状
プリーツ型
入数(枚)
50
構造
3層
ひもタイプ
耳かけ
4層タイプのプリーツマスクです。
フィルター2枚を不織布2枚で挟んでいますので高性能ですが、従来の3層に比べて呼吸しにくさを感じるかもしれません。
丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。
BFE(細菌ろ過効率)99%以上、PFE(粒子捕集効率)99%以上、VFE(ウイルス飛沫補修効率)99%以上になります。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など
種別
簡易マスク
材質
(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリプロピレン
サイズ
ふつう
タイプ
ゴム/平ゴム
用途によってフィルタを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
フード付でアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。
テーピングも簡単に出来るような形状になりました。
平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。
フード付の使い捨て式防護服と併用しやすい構造です。
用途※フィルターは付いていません。
種別
防じん・防毒マスク
仕様
伝声器付
材質
エラストマー
質量(g)
360以下
国家検定合格番号
防毒マスク:TN450、防じんマスク:TM607(X3フィルタ)、TM634(X2フィルタ)
マスクを付けたままでも会話がしやすいです。
口元に空間があり、息がし易いです。
耳の部分がソフトで耳への負担が少ないです。
用途病室など各種施設内に。
一般マスクより優れたフィルター機能を必要とされる方に。
種別
簡易マスク
材質
(カップ部分)ポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレン、(耳かけ部分)ポリプロピレン、ポリエステル
生産国
日本
細菌ろ過効率(BFE)
98.8%
抗菌レーヨン不織布(表面)使用で、MRSA・O-157の抗菌性があります。特殊静電フィルター使用で微細粉じんを効果的に防ぎます。臭いを強力にキャッチする特殊活性炭素繊維を使用しています。耳かけゴムはラテックス・フリーのためラテックスアレルギーに対応しています。毛羽立ちが少ないポリプロピレン不織布使用で肌触りが良くなり安全性に優れています。防菌、防臭、防じんに優れた四重構造になっています。第一層:細菌類をキャッチする抗菌加工不織布。第二層:臭いを強力にキャッチする特殊活性炭素繊維。第三層:微細粉じんをキャッチする特殊静電フィルタ。第四層:肌にやさしいソフトな不織布
用途粉じんの多い現場、塗装作業現場
各種研究所、院内検査室、警視庁鑑識、製薬工場、院内感染防止
臭いの気になる作業所、湿気の多い作業所
粒子捕集効率(%)
BFE95以上
マスクの中に組み込まれたフィルターが細かい粉塵を除去します。
ノーズブリッジ(樹脂)がわきからの漏れを防止し、メガネもくもりにくくなっています。
顔への圧迫感が少なく、軽く、会話も楽に出来ます。防塵マスク特有のわずらわしさがありません。
エスコ品番
EA800MF-1
種別
簡易マスク
粒子捕集効率(%)
80.0
機能
防塵
生産国
日本
吸気抵抗(mmH2O)
0.6
アズワン品番
2-8219-01
1箱(50枚)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
「JIS T9001適合審査合格品」のマスクです。適合番号G42112014(日衛連が運用するJIS適合審査です)。前後の不織布の間に2層のフィルターを配した4層構造のマスクです。
4層中1層が活性炭入りフィルターの商品になります。
鼻あてワイヤー入りでフィット感を高めています。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など
種別
簡易マスク
材質
(本体)不織布、(耳ひも)ウレタン、(ノーズフィッター)ポリエチレン
サイズ
ふつう
活性炭
入り
認定番号
G42112014
適合JIS規格
JIS T9001一般用
1箱(50枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
バリア性・通気性に優れています。
縫製穴の無いウルトラソニック加工です。
仕様
タイオン
材質
スパンレース不織布
アズワン品番
8-3132-01
ろ過精度
細菌ろ過効率(BFE)/99%、微粒子ろ過効率(PFE)/99%
1箱(50枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3
国家検定合格番号
TM371
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.999
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
160以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
80以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.9以上
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
適合フィルター
2091
仕様
半面形面体。4点支持しめひもタイプ
形状
半面形
色
グレー
区分
RL3
タイプ
取り替え式
粒子捕集効率(%)
99.9
材質(接顔部)
熱可塑性エラストマー
指定防護係数
10
コモスイは強力な除菌力を持つ次亜塩素酸(HCIO)を豊富に含みます。細菌、真菌、ウイルスなど幅広い菌に効果を発揮します。
用途コモスイは強力な除菌力を持つ次亜塩素酸(HCIO)を豊富に含みます。細菌、真菌、ウイルスなど幅広い菌に効果を発揮します。コモスイは、厚生労働省が食品添加物として認可する次亜塩素酸ソーダと希塩酸を特許製法により、水と希釈混合し、生成されたものです。コモスイは、菌に触れたり有機物に接触すると普通の水に戻ります。ですから、水洗いと同じ感覚でご使用いただけます。誤って飲んでしまった場合でも、胃腸に達する前に有機物と反応して水に戻るため、人体に影響を与えず無害です。
。コモスイは水に近い状態で生成されるため、皮膚の炎症や手荒れを起こしません。肌に非常に優しく安心です。コモスイはニオイの原因を化学分解させて消臭させますので、本格的な消臭剤として強力なパワーを発揮します。キッチンでは衛生環境対策、まな板の除菌、包丁の除菌、布巾の除菌、生ゴミの消臭として、室内の消臭・除菌、ペットの匂いに、タバコの匂いに、空中浮遊菌の除菌や加湿器(超音波式)に入れてお部屋全体を消臭除菌できます。トイレ、浴室では浴室のカビ退治やトイレの除菌と消臭に使用できます。使用時の目安として、用途に応じて水道水で薄めたり、またはそのまま使用して下さい。マスクの除菌・消臭、噴霧器(超音波式加湿器)に入れて噴霧することもできます。
効果
除菌、消臭
材質
次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、水
防臭・防じんに優れた4層構造。
臭いをキャッチする特殊活性炭素繊維。
耳かけ部分はソフトで長時間の装着でも痛くないソフトウーリーゴム。
鼻の形にぴったり合わせて曲げられるノーズピース。
用途臭い、ほこりの多い作業に。
種別
簡易マスク
粒子捕集効率(%)
95(1~2μ)
活性炭
入り
材質(ノーズクリップ)
樹脂
未就学児~小学校高学年まで推奨のサイズのサージカルマスク。イタズラ・誤飲防止のため、ノーズピースは除いてあります。衛生的な使い切りタイプ。
用途学校給食や風邪などの集団感染時の配布用として。社会科見学など。
材質
ポリプロピレン不織布
細菌ろ過効率(BFE)
99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)
99%以上
1箱(50枚)
¥569
税込¥626
当日出荷
「JIS T9001適合審査合格品」のマスクです。
適合番号G42112016(日衛連が運用するJIS適合審査です)。
BFE(細菌ろ過効率)99%以上、 PFE(微粒子ろ過効率)99%以上、VFE(ウィルスろ過効率)99%以上の高性能な3層プリーツタイプです。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など
種別
簡易マスク
材質
(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン
サイズ
ふつう
タイプ
ゴム/平ゴム
認定番号
G42112016
適合JIS規格
JIS T9001一般用
1箱(50枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
耳かけタイプのため装着が簡単、さらにひもの調整が可能。軽く、肌ざわりがソフトで快適な装着感。 呼吸がしやすく、マスクをしたままでの会話もスムーズ。 日本人の顔に合わせたサイズで視野を妨げず、作業性に優れる。 使い捨て式で衛生的。
タイプ
カップ型、簡易マスク、耳かけ式
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(1箱×20枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
耳に優しい平ゴムを採用した3層耳掛けタイプの不織布マスクです(JIS T9001適合審査合格品)。
高性能フィルターにより微小粒子・ウイルス飛沫・細菌飛沫・花粉をカットします。
フィルター性能:BFE(細菌ろ過効率)99%以上、 PFE(微粒子ろ過効率)99%以上、VFE(ウィルスろ過効率)99%以上、花粉(花粉粒子捕集効率)99%以上
Wオメガ構造により、口元に広い空間があり、頬部分にしっかりフィットします。
フリーサイズ
用途一般作業用(清掃作業・軽作業に)
材質
本体:ポリプロピレン、耳ひも:ナイロン・ポリウレタン、その他(ノーズフィッター):ポリエチレン
形状
プリーツ型
色
ホワイト
サイズ
フリーサイズ
タイプ
耳紐幅5mm
入数(枚)
50
構造
3層
寸法(cm)
約17.5×9
対象
微小粒子・ウイルス飛沫・細菌飛沫・花粉
ひもタイプ
耳掛け式
1個(50枚)
¥469
税込¥516
当日出荷
耳にソフトな感触の丸ゴムイヤーバンド採用。ノーズピース付き。
不織布3層構造フィルターで、ウイルス・細菌飛沫をカットします。咳エチケットの励行に。
イヤーバンドの接着面が肌にあたらないようにしました。
耳にソフトな感触、丸ゴムイヤーバンドを採用しています。
鼻の形に変形できる樹脂製ノーズピース付です。
頬にピッタリフィット、やさしいつけ心地でしっかりガードします。
トラスコ品番
836-3210
寸法(幅W×高さH)(mm)
1枚:175×95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×100×70
粒子捕集効率(%)
試験、粒径約0.1μm:平均99カット
対象
ウイルス
捕集効率(%)
【バクテリア】試験、粒径約3μm:平均99カット
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)
試験、粒径約3μm:平均99カット
1箱(50枚)
¥349
税込¥384
当日出荷