- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 一般・作業マスク
- マスク 蒸れのおすすめ人気ランキング
マスク 蒸れのおすすめ人気ランキング
2025/12/08更新143件の「マスク 蒸れ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷感マスク 大きめ」、「マスク扇風機」、「布マスク 黒」などの商品も取り扱っております。
マスクをしていても快適空間!香りの力で気分爽快に!香りのついたシールをマスクに貼ることでストレスや臭いを軽減します。直径15mmというミニサイズのためマスクにはるのにピッタリです。 抗菌作用がありマスクを清潔に保ってくれます。職場や外出先でのマスク着用の不快感を軽減したい。職場や日常生活での不安やストレスを和らげたい。100cm離れると芳香成分は一切確認されません(芳香機能性評価実施)。貼付箇所から50cmまでは芳香成分に変化がないため、自分だけにアロマが香り周囲に迷惑をかけず楽しめます。香りがしなくなったら剥がして捨てるだけなので衛生的です!使い捨てのマスク、手作り布マスク、デニムマスクでも貼ることができます。また、ハンディファンやお手持ちの物に貼っても香りを楽めます。個性・作用が異なる「Cool」「Refresh」「Relax」の3種の香りからご気分や体調にあわせた好きなアロマシールを選んでいただけます。植物から抽出された100%天然精油ブレンド。 「cool」にはクールダウンできるミント系(和ハッカ、スペアミント、レモン)の精油が80%含有されています。ミントの香りがマスクに広がることで体感温度を下げて涼しさUP!蒸れたマスク内を爽やかに、気分をすっきりさせてくれます。
用途マスク、アロマ、携帯ディフューザー、抗菌、ニオイ対策、ストレスの緩和、リフレッシュ、気分転換
直径(Φmm)
15
特殊ナノファイバー加工のフィルター(中間層)を使用した国産マスクが大容量の30枚入りで登場です。
特殊ナノファイバー加工の中間層が着用時の口元温度上昇を緩和し、蒸れによる不快感を軽減します。
花粉・ウイルス飛沫などを99%カットする特殊ナノファイバー加工の中間層を採用した3層構造により、通気性を保ちながら飛沫の侵入を防ぎます。
丸く柔らかい耳ひも採用で、長時間つけていても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。
マスクの中央に採用した3Dワイヤーが、呼吸時にマスクの形状を保つため、口元にゆとりができ呼吸がしやすくなります。
側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします。
生産国
日本
対象
花粉・ウイルス
好きな香りをつける事ができるアロマシール。精油や香水などを付けてマスクや衣類に貼るだけで、ニオイや蒸れ、ストレスを軽減することができます!職場や外出先でのマスク着用の不快感を軽減したい。職場や日常生活での不安やストレスを和らげたいかたにお勧め。直径15mmというミニサイズのためあまり目立ちません。100cm離れると芳香成分は一切確認されません(芳香機能性評価実施)。香りがしなくなったら剥がして捨てるだけなので衛生的です!使い捨てのマスク、手作り布マスク、デニムマスクでも貼ることができます。また、ハンディファンやお手持ちの物に貼っても香りを楽めます。ハッカ油やアロマオイルを滴下し衣類などに貼り付けることで、蚊よけなどに使用いただくなどの工夫も出来ます。
用途マスク、衣類、アロマ、携帯ディフューザー、ニオイ対策、ストレスの緩和、リフレッシュ、気分転換
仕様
シールにごく少量の香料(精油・香水等)を滴下し、マスクや衣服などに貼ってください。(スポイトなどを使用すると滴下しやすくなります。)
容量(mL)
滴下量:0.02以下/枚
直径(Φmm)
15
香り
クリア(香りなし)
1袋(8シート×15枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
呼吸が楽なエアーマスク。電動ファンで風を送るので息が楽にできます。マスク内涼風爽快。小型高性能モーター付きジェットファンを専用マスクに装着すればクリーンな風をマクス内に取り込みます。長時間のマスク着用で息苦しさを感じる時、呼吸をサポートし息苦しさを低減します。通勤時・スポーツ・サイクリング・会議中など様々なシーンでお使い頂けます。PM2.5対応!PM0.1(PM2.5の1/25の大きさ)超微粒子の捕集効率75.5%! 花粉・ほこり・PM2.5、かぜ・飛沫対策、熱中症対策に。フィルターは使い捨てとなっています。フィルターの交換の目安は約2週間ですが粉塵が多い場所で使用した場合など、こまめにフィルターを確認して若干の変色や風量が減った場合には交換してください。顔が小さめの方には紐部の調整ストッパー付き。
用途電動ファン付マスク。
セット内容
充電用ケーブル /エアーブー本体×1台 /マスク×2枚 /エアーフィルター×3枚 /マスク調整ストッパー×2個 /マスク調整ワイヤー×1本
寸法(mm)
76×40×27
サイズ
フリー
質量(g)
38
電池
リチウムイオン
充電時間(時間)
バッテリー:約2
アズワン品番
64-9621-02
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
のれん型の排気弁により、呼気による熱気を排出し、不快感を軽減します。3M特許クールフローバルブは、わずかな呼気でも弁が開き、呼気による熱やムレも排出するため、快適に作業が行えます。
用途一般粉塵作業、研磨作業
国家検定合格番号
TM353
使用限度時間(h)
12
NISSAN NISMO(R)マーク入りのおしゃれな立体型マスクです。蒸れ防止のベンチレーション機構とサイズ調節アジャスター付きです。
用途マスク(換気口付きマスク)として
材質
換気口:アクリル・シリコン、アジャスター:PVC
寸法(mm)
マスク部:約125×135×13(折りたたみ時)、耳かけ約100
材質(本体)
ポリエステル:95%、スパンデックス:5%
機能
換気口付きマスク
対象
風邪・花粉・ほこり等
材質(耳紐)
ポリエステル:75%、スパンデックス:25%
RoHS指令(10物質対応)
対応
マスクの内側に取り付けてマスク内部の空気を循環させ、マスク内を
涼しく快適にするマスク専用ファンになります。
不織布、布製、ポリウレタンなど様々な種類のマスクに取付可能です。
通常送風とリズム送風の2モードで左右どちらでも装着できます。
軽量22gなので負担なく使用できます。
用途マスク内の空気を循環させる事により、涼しく快適に。
セット内容
USBケーブル、専用ポーチ
材質
ABS、PP
質量(g)
22
消費電力(W)
0.5
電源
USB充電式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:76×36×16
連続使用時間(時間)
約3.5
充電時間(時間)
約5
商品タイプ
扇風機
1個
¥4,290
税込¥4,719
5日以内出荷
花粉やウイルス飛沫を99%カットするフィルターを採用しています。特殊Vカット加工が頬との隙間を低減、長時間ぴったりフィットし花粉などの侵入をブロックします。
材質
本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン
アズワン品番
65-2321-10
1箱(30枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
熱を逃がす! エアベンチレーター搭載”冷感アイスシルク”採用
GT-MOBILE 冷感エアベンチレーターマスク
材質
本体:ポリエステル:95% スパンテックス:5% 換気口 アクリル シリコン
タイプ
換気口付きマスク
対象
風邪・花粉・埃等
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
特殊ナノファイバー加工の中間層が着用時の口元温度上昇を緩和し、蒸れによる不快感を軽減します。
花粉・ウイルス飛沫などを99%カットする特殊ナノファイバー加工の中間層を採用した3層構造により、通気性を保ちながら飛沫の侵入を防ぎます。
ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。
マスクの中央に採用した3Dワイヤーが、呼吸時にマスクの形状を保つため、口元にゆとりができ呼吸がしやすくなります。
側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします。
材質
本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリフッ化ビニリデン、耳ひも:綿、ポリウレタン、ノーズフィッター・3Dワイヤー:ポリエチレン
質量(g)
3
生産国
日本
対象
花粉・ウイルス飛沫
アズワン品番
65-2320-89
1パック(7枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
マスク内を涼しく快適に。
クリップでマスクに取り付けてマスク内部の空気を循環させる効果のある商品です。
通常送風、リズム送風の2モード搭載しております。
用途マスク内部の換気や、熱のこもり対策に
商品タイプ
マスクファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71.4×33.5×18.5
色
白
バッテリー容量(mAh)
1400
充電電圧(V)
DC5/106mA
消費電力(W)
0.5
付属品
USBケーブル
1台
¥1,590
税込¥1,749
5日以内出荷
マスクをしても蒸れない!メガネがくもりにくい!サラッと爽快マスクインナーです。布マスクだけでなく、サージカルマスクの蒸れ対策に最適です。
ソフトなメッシュ素材なので、厚みがあります。その厚みによりマスクが顔にくっつかず、息がしやすく快適に!マスクとの間に空間を感じるので呼吸が楽です。
3層メッシュ構造で、通気性、クッション性に優れたインナーです。布マスクや不織布マスクと口元の間に挟んで使うだけ!直径約10cmありますので、大きければカットしてご使用ください。
しっかりしたものなので洗って何度も使え、衛生的で経済的です。※日本熱中症協会推奨マスクインナーです。
用途マスク用インナー
材質
本体:ポリエステル 外装:透明PP
本体質量(g)
1.5
寸法(cm)
約10Φ
「JIS T9001適合審査合格品」の3層プリーツタイプのマスクです。適合番号G42112017(日衛連が運用するJIS適合審査です)。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など
種別
簡易マスク
材質
(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン(ノーズフィッター)ポリエチレン
サイズ
ふつう
タイプ
ゴム/3mm平ゴム
認定番号
G42112017
適合JIS規格
JIS T9001一般用
安心の日本製!”涼しい””蒸れにくい”快適布製マスク。
吸汗・速乾素材を採用。適度な通気性があるので息苦しさがありません。
クリーンウェアと同じ素材(ポリエステル長繊維)を使用しているため、衛生面でも安心!
毛羽立ちが無いので肌に優しく、毛羽の擦れによる不快感がありません。
楕円の形状が無駄なく顔をカバーします。
呼気が滞留しません。湿気上昇によるメガネの曇りがありません。
太目のゴムを採用したことで、安定感があり痛みが感じにくい設計です。
布製なので洗って繰返し使えます。
用途家庭用マスク、花粉・インフルエンザ・風邪対策、埃対策、掃除、エチケット
材質
ポリエステル 100%
対象
花粉・ウイルス・風邪
ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。
質量(g)
マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270。電池/約25
タイプ
しめひもSB
規格
JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具
定格電圧(V)
3.7
粒子捕集効率(%)
95以上
国家検定合格番号
第TP1号
フィルター
マイティミクロンフィルター BL-1005用
機能
伝声器
機構
送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式)
電池
専用リチウムイオン二次電池
公称容量(mAh)
1100
公称稼動時間(時間)
(平均)7
充電時間(時間)
約3
耐用時間(時間)
約2000
充電可能回数
約300回
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
気化熱タイプの素材で作ったマスクで口元も涼しく快適に。UPF50+。日焼けしにくい。蒸れにくい。目元に跡がつきにくい。
用途夏場の暑い屋外での作業に。
仕様
男女兼用
材質
ナイロン55%、ポリエステル45%
サイズ(mm)
260×220
紫外線カット
UPF50+
バッテリーを面体に内蔵したコードレスタイプで、マスクのまま会話ができる機能付きです。
作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。
軽量で、防水仕様(防水等級IP55)です。
フィルタの交換時期とバッテリーの充電時期を知らせる「お知らせ送風」機能付きです。
仕様
漏れ率:B級(5.0%以下)
セット内容
面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型
質量(g)
252以下
国家検定合格番号
第TP100号
バッテリー
専用リチウムイオン二次電池
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約3
捕集効率(%)
95以上(PL1)
バッテリー容量(mAh)
1100
アズワン品番
3-5645-01
ファン
大風量型
商品タイプ
本体
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
「電気」の村田製作所と「繊維」の帝人フロンティアが共同開発した新素材「PIECLEX」を使用した次世代抗菌マスクです。
人の動きを電気エネルギーへと変える繊維をマスク外側に採用し、装着者の動きによって発生する電気の力で菌を減らすため、人体に有害な抗菌剤を一切使用しません。
マスク内側はテイジンの高機能素材を採用し、吸水速乾性に優れ蒸れにくく柔らかく快適な着け心地を実現しています。
マスクの縁はナノフロントを使用。高いグリップ力を発揮し肌にフィットします。
花粉を通しにくい設計で花粉捕集率95%です。
洗濯して繰り返し使用可能です。
用途花粉・風邪・埃などの対策として
材質
本体:ポリ乳酸、ポリエステル、ポリウレタン、耳掛け:ポリエステル、ポリウレタン、アジャスター:ナイロン樹脂
形状
立体型
サイズ
フリーサイズ(耳掛けアジャスター付き)
入数(枚)
1
対象
風邪・花粉・ほこり・ウイルス
ひもタイプ
耳掛け
蒸れ防止のベンチレーション機構とサイズ調節アジャスター付きです。
用途マスク(換気口付きマスク)として
材質
換気口:アクリル・シリコン、アジャスター:PVC
寸法(mm)
マスク部:約125×135×13(折りたたみ時)、耳かけ約100
材質(本体)
ポリエステル:95%、スパンデックス:5%
機能
換気口付きマスク
対象
風邪・花粉・ほこり等
材質(耳紐)
ポリエステル:75%、スパンデックス:25%
再生紙使用マーク
適合
マスク本体に純銀フィルターが装着されています、マスクがメッシュ生地のため通気性が抜群に良く、マスク着用の問題「ウィルスや雑菌繁殖・蒸れる・息苦しい・声がこもる・臭い・暑い」が解消されたマスクです、純銀フィルターの銀の表面積は素材面積(63cm2)の約2倍あります、銀と呼気に含まれる飛沫(水滴)が反応し、銀イオン(Ag+)飛沫がマスク内に発生します、銀イオンの飛沫がマスク内、マスク周辺や鼻腔・口腔内のウイルスや細菌、臭い物質を除菌・消臭します、花粉等のアレル物質や玉ねぎカットで発生する硫化アリル刺激による涙や鼻水を抑制します、使用する前に純銀フィルターに水を霧吹きすると、銀イオン効果が上がります、暑い日はマスクの外側を水で霧吹きするとさらに涼しくなります