- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 消毒・除菌・洗剤
- マスク 除菌のおすすめ人気ランキング
マスク 除菌のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新237件の「マスク 除菌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイナスイオン 発生器」、「除菌」、「マスク 消臭」などの商品も取り扱っております。
ウイルス・菌を24時間防ぐ!
【特許】プラチナシールド技術 除菌・消臭・防カビ対策
プラチナナノ粒子配合で、ウイルス・除菌!
ナノプラチナは第三者機関による様々な検査により優れた効果が実証されています。
ナノプラチナでマスクも繰り返し使っても安心!
ウイルス・菌の侵入をブロックします。
用途マスク(花粉対策)・衣類・寝具など。
またお部屋の除菌・消臭に。
プラチナの優れた抗菌、抗ウィルス力で家族の安心,安全を守ります。
アルコール、塩素 フリーで肌の弱い方や,赤ちゃんにも安心してお使いいただけます。
使い捨てのマスクにスプレーしてもご使用いただけます。
成分
白金・アスコルビン酸・クエン酸・精製水
使用方法
軽く振って、10~30cm離してご使用ください。
スマホや小物をクリーンに!
ワンタッチで簡単!
UVC除菌で清潔習慣!
スマホやマスクなど、水和え愛が不可能なものもボックス内に入れるだけで除菌ができる!
ワイヤレス充電対応
置くだけで充電できる
ワイヤレスチャージ機能搭載
除菌しながら、スマホを充電できる!
除菌と同時にアロマディフューザーとして使用できる!
仕様
99.9%除菌
付属品
Type-Cケーブル、クロス、スポイト、取扱説明書(日本語)
寸法(mm)
211×126×66
出力(W)
ワイヤレス:最大10
電源(V)
DC5.0/2.0A 9.0/2.0A
電力(W)
UV除菌:最大5
内寸(mm)
199×104×36
紫外線波長(nm)
253.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
菌・ウイルス・暑さをシャットアウトします。抗菌効果24時間持続だけではなく「吸熱・放熱成分」によりマスクに熱がこもらず快適さが長時間持続します。
用途マスク表面・裏面に使用
成分
水、吸熱・放熱剤、アルコール、メントール、除菌・抗菌剤、添着剤、安定剤
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(50mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
狙った箇所にスプレーするだけで「ウィルス・菌・ニオイを徹底除去!」 99%の除菌力を発揮!。車内やお部屋などに使用可能です。2000種類以上の細菌・カビに効果のある原液を使用し、持続型有機複合剤の忌避効果により、抗菌・防カビ・防臭効果が長く続きます。アルコールや塩素は無添加の中性タイプなので、チャイルドシートなどにも安心してご使用いただけます。無香タイプ。
危険物の類別
非危険物
1本(200mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ノロキラーは、食品加工工場や病院など厳しい衛生管理基準を守るプロの現場で培われた技術を基に開発した安全・無害な「瞬間消臭・強力除菌」ミストです。
室内に、冷蔵庫に、赤ちゃんのおもちゃに、様々な除菌や消臭にご利用いただけます。
食品添加物に使用されている原料を使用し製造した次亜塩素酸水をボトリングしました。安心してご使用いただけます。
タバコの臭い、ペットの臭い、アンモニア臭、生ゴミなど嫌な臭いを瞬間消臭いたします。
次亜塩素酸は、花粉・カビ・ダニのアレルゲン物質を破壊します。
室内全体にスプレーしてください。
食品添加物で作られているから、赤ちゃんにもやさしい!
用途室内、お風呂場、トイレの除菌・消臭。
冷蔵庫内の消臭・除菌。
赤ちゃんのおもちゃ、マスクの除菌。
タバコ臭、アンモニア臭の消臭。
ペット、生ごみなどイヤな臭いの消臭。
室内の花粉、カビ胞子、ダニアレルゲンの分解。
他にも様々な除菌や消臭にご利用いただけます。
効果
除菌、消臭
原材料
次亜塩素酸水、純水
化粧品やコンタクトレンズの防腐剤として使用されている次世代の除菌剤(ポリヘキサニド)を使用しています。
繊維や硬質表面に留まって長期にわたり除菌力が持続するポリヘキサニドの効果で簡単に抗菌コートができます。
ポリヘキサニドの効果で速効性と持続性の除菌・抗菌効果が得られます。
刺激性がなく安心で安全な除菌剤です。
低濃度で効果が高く非常に安全性の高い除菌剤ですが医薬品、食品添加物ではありません。
用途マスク、タオル、ふきん、調理台、調理器具、テーブル、床、壁等の除菌及び抗ウイルス&抗菌コート
お部屋、キッチン周り、冷蔵庫の中、お風呂場、玄関、トイレ周り、布製品、靴、ペット周り、おもちゃ、生活用品全般の除菌・消臭
成分
ポリヘキサニド(500ppm)、pH調整剤、精製水
効果
除菌・抗菌・防黴
区分
雑貨
日本産ホタテの貝殻を使ったマスク用自然派消臭・除菌パウダーです。第三者機関において、コロナウイルス亜科に属する豚コロナウイルスに対し、30秒で99%不活化するという効果が確認されました。
用途塩化ベンザルコニウム配合のマスク用除菌消臭スプレー(アルコールフリー・香料フリー使用方法:対象から約20m離してスプレーしてください。
成分
水、貝殻焼成カルシウム、塩化ベンザルコニウム(0.05%)
使用方法
塩化ベンザルコニウム配合のマスク用除菌消臭スプレー(アルコールフリー・香料フリー使用方法:対象から約20m離してスプレーしてください。
アズワン品番
64-8951-40
商品タイプ
本体
効果
除菌
1本(100mL)
¥780
税込¥858
6日以内出荷
塩素を使わず乳酸パワーで落とす人と環境にやさしいクリーナー。人体への影響がほとんどない為、手袋・眼鏡・マスク等は必要なく安心してクリーニングできます。漂白作用が無い為、衣服に付いても大丈夫で、キャビネットや押入れ等の木部にも使えます。お風呂に多い黒カビを約98%以上死滅させる洗浄力があります。(スプレー後約5~10分後、ブラシ等で擦り、水洗いする)。お風呂の床・壁のカビを落とすだけでなく、浴槽内側や洗面台の湯垢取り、キッチンのシンク・排水口のヌメリ取り等色々な場所の除菌・クリーナーとして活用できます。
用途お風呂・キッチン・オイレ・洗面所等
pH
3.5
液性
弱酸性
付属品
ノズル
成分
発酵乳酸、クエン酸、クエン酸ナトリウム、界面活性剤(ポリオキシアルキレンモノアルキルエーテル)、香料、水
容量(mL)
500
質量(g)
550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×75×205(ノズル装着時)mm
使用の目安
1m2当たり15回スプレー
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
コモスイは強力な除菌力を持つ次亜塩素酸(HCIO)を豊富に含みます。細菌、真菌、ウイルスなど幅広い菌に効果を発揮します。
用途コモスイは強力な除菌力を持つ次亜塩素酸(HCIO)を豊富に含みます。細菌、真菌、ウイルスなど幅広い菌に効果を発揮します。コモスイは、厚生労働省が食品添加物として認可する次亜塩素酸ソーダと希塩酸を特許製法により、水と希釈混合し、生成されたものです。コモスイは、菌に触れたり有機物に接触すると普通の水に戻ります。ですから、水洗いと同じ感覚でご使用いただけます。誤って飲んでしまった場合でも、胃腸に達する前に有機物と反応して水に戻るため、人体に影響を与えず無害です。
。コモスイは水に近い状態で生成されるため、皮膚の炎症や手荒れを起こしません。肌に非常に優しく安心です。コモスイはニオイの原因を化学分解させて消臭させますので、本格的な消臭剤として強力なパワーを発揮します。キッチンでは衛生環境対策、まな板の除菌、包丁の除菌、布巾の除菌、生ゴミの消臭として、室内の消臭・除菌、ペットの匂いに、タバコの匂いに、空中浮遊菌の除菌や加湿器(超音波式)に入れてお部屋全体を消臭除菌できます。トイレ、浴室では浴室のカビ退治やトイレの除菌と消臭に使用できます。使用時の目安として、用途に応じて水道水で薄めたり、またはそのまま使用して下さい。マスクの除菌・消臭、噴霧器(超音波式加湿器)に入れて噴霧することもできます。
効果
除菌、消臭
材質
次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、水
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。
日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。
調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分
エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11%
規格
食品添加物規格製品
エタノール濃度(w/w%)
50.18
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
エタノール濃度(v/v%)
58
効果
除菌
携帯に便利な30mLスプレータイプ。消臭・除菌・抗菌効果にアロマの香りをプラス。塩化セチルピリジニウム(CPC配合)
マスクやスーツやクッションなど、様々なファブリックに幅広く使用可能な除菌・消臭スプレー
銀イオンの効果で99%除菌・消臭(※)。
※すべての菌(ニオイ)に対し効果があるわけではありません。
MADE IN JAPAN(日本製)
商品タイプ
本体
効果
除菌
成分
水、エタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、塩化ベンザルコニウム、ベタイン系化合物、緑茶乾留エキス、カキタンニン、さとうきび抽出物、グレープフルーツ種子抽出物、銀イオン、香料
使用方法
キャップを外し、適量をマスクの外側や衣類から約10cm離して均一にスプレーします。マスクの場合は10秒以上マスクをよく振って乾かしてから装着してください。シミが気になるものはあらかじめ目立たない所で試してから使用してください。
分類
雑貨
界面活性剤や添加剤等の洗浄成分を一切使用せず、強力な除菌・消臭・洗浄効果を実現。
材質
超電解アルカリイオン水
危険物の類別
非危険物
1本(500mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
マスクに銀イオンの空間除菌フィルターをプラスして除菌・消臭・花粉抑制効果をアップ、純銀フィルターの銀の表面積は素材面積(63cm2)の約2倍あり、マスクの内側に装着するだけで銀と呼気に含まれる水(飛沫)が反応し、銀イオン(Ag+)飛沫がマスク内に発生します、銀イオンの飛沫がマスク内、マスク周辺や鼻腔・口腔内のウイルスや細菌、臭い物質を除菌・消臭します、花粉等のアレル物質や玉ねぎカットで発生する硫化アリル刺激による涙や鼻水を抑制します
Newブルーデオは、洗える集塵フィルターの採用により、交換は基本的に全て不要になりました。新フィルター開発により、旧モデルの約3倍のスピードで消臭。近紫外線冷陰極管⇒近紫外線LEDの採用等により、さらに省電力化。
付属品
ACアダプター
質量(kg)
約1.3(ACアダプター除く))
色
ホワイト
電源(V)
家庭用交流100(50/60Hz)
適合床面積
推奨:約8畳
サイズ(mm)
幅187×奥行145×高さ268
使用場所
推奨:子供部屋、書斎、寝室等
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
10分で99.9%除菌
充電式でカバンなどに入れて持ち歩き使用できます。(充電はUSB端子)
用途繰り返し使うマスクを乾燥+99.9%除菌(ガイドを外せばマスク以外の物も除菌できます)
材質
ABS樹脂
質量(g)
182
電源(V)
DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×130×36
連続使用時間
除菌モード:約10時間(1回10分)、乾燥モード:約3時間30分(1回10分)、除菌&乾燥モード:約3時間(1回20分)
機能
乾燥/除菌モード:10分間ファンによる乾燥を行った後、除菌を10分間行います、乾燥モード:ファンによる乾燥のみ10分間行います、除菌モード:除菌のみを10分間行います
波長(nm)
UV-C/260~280
バッテリー
リチウムポリマー
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
1300
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
日本製、光触媒で消臭・除菌!ニオイ・花粉・ウイルス対策に。日本アトピー協会推薦品。フィルターには高性能なハイブリッド光触媒を使用。この触媒に菌やウイルス、ほこり、アレルゲン、臭いの元ガス成分を元から分解することにより空間を消臭、除菌します。また、洗える集塵フィルターの採用により、交換は基本的に全て不要になりました。A4サイズ、1.3Kgと軽量コンパクトで机やチェストの上など、色々なところに置けて移動も楽々です。使用推奨場所:子供部屋、書斎、寝室など(8畳目安)
付属品
ACアダプター
質量(kg)
1.3(ACアダプター除く)
色
白
電源(V)
家庭用交流:100(50~60Hz共用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
187×145×268
風量(m3/min)
弱:0.1・標準(中):0.24・ターボ:0.7
電源コード(m)
約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
弱:6.4、標準:6.9、ターボ:12.5
風量
弱・標準・ターボ
運転音(dB)
弱:21・標準:26、ターボ:46
適合床面積
8畳目安
使用場所
子供部屋、書斎、寝室等
入数
1台
花粉モード
○
脱臭機能
○
1台
¥26,880
税込¥29,568
9日以内出荷
二酸化塩素のチカラで空間を除菌します
使用開始から約30日間使用が可能
目に見えないウイルスなどの菌類に脅えることなく、私たちは生活を営んでいかなければなりません。
マスク着用や手洗いうがい等の日頃の対策に加え、ウイルセブを着用してみてはいかがでしょう。
ウイルセブは、首に掛けて使用する空間除菌を行うグッズで、空気中にあるわずかな水分と炭酸ガスに反応して二酸化塩素を発生させます。
この二酸化塩素ですが、人体には全く影響は無いのですが、細菌やウイルス、カビ菌やニオイの元を抑え込むチカラがあります。
人と会う方、通勤通学をする方、買い物などお店に行く方など、対策グッズの一つとして活用ください。
ご使用開始から、約30日間効果が持続します。
質量(g)
29
幅(cm)
3.5
高さ(cm)
17.3
奥行き(cm)
2
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
備蓄に特化したマスクは、紫外線除菌後に一枚毎にPP袋入り。プラス、アルミ圧縮パック入り
マスクは紫外線照射を行い除菌していますので、清潔に保存できます。
また、パッケージはアルミ圧縮パックを使用し、商品が劣化しにくくなっております。
色
ホワイト
寸法(mm)
約95×170×2(1枚)
1箱(10袋)
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷