- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- マスク保管用品
- マスク保管庫のおすすめ人気ランキング
マスク保管庫のおすすめ人気ランキング
2025/12/03更新84件の「マスク保管庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「本の殺菌」、「防塵マスク保管庫」、「マスクケース」などの商品も取り扱っております。
防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。電気除湿機能により庫内の除湿を行い、温度計により庫内湿度の状態が確認できます。
用途防じんマスクの保管に。
仕様
タイマー付・除湿器
トラスコ品番
207-3127
幅(mm)
458
質量(kg)
25.5
高さ(mm)
950
奥行(mm)
410
電源(V)
単相100
ランプ
UV:10W
収納数
マスク収納棚:6枚(2列3段)、マスク収納数:12枚
扉形式
ガラス扉、下段スチール扉
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。電気除湿機能により庫内の除湿を行い、温度計により庫内湿度の状態が確認できます。
用途防じんマスクの保管に。
仕様
タイマー付・除湿器
トラスコ品番
207-3125
幅(mm)
458
質量(kg)
35
高さ(mm)
1360
奥行(mm)
410
電源(V)
単相100
ランプ
UV:10W
収納数
マスク収納棚:12枚(2列6段)、マスク収納数:24枚
扉形式
ガラス扉、下段スチール扉
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。
アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。
用途防じんマスクの保管に。
トラスコ品番
458-7294
幅(mm)
458
質量(kg)
30
高さ(mm)
1360
奥行(mm)
380
収納枚数(枚)
マスク収納数:24、マスク収納棚:12(2列6段)
1台
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
マスク・グローブ・エプロンなど個人防護具を必要な場所にまとめられ、装着率向上につながります。
材質
スチール(樹脂コーティング)
質量(g)
880
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×155×485
アズワン品番
8-8267-03
松吉医科器械コード
23-2941-00
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
平均した照射量を保つため効率の良い電解アルミ反射板で内装しています。
付属品
棚板×10枚(多段式)
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
約51
電源
AC100V50/60Hz
コード長さ(m)
2.8
内寸法(mm)
385×400×1580
外寸(mm)
455×515×1790
殺菌灯
15W×3灯
波長(nm)
253.7
収納数
20足
内装
反射アルミ板張り
アズワン品番
7-3013-01
オートタイマー(分)
60
照射量(μW)
最小/200、最大/700
1個
¥249,800
税込¥274,780
10日以内出荷
防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。
フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内を衛生的に保ちます。
卓上でも使用可能で、専用の架台との上下連結も可能です。
材質(本体)
スチール製
電源
AC100V 50/60Hz
キャスター
Φ51mm(ストッパー付)
アズワン品番
1-7657-01
仕様
棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
材質
本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)
18
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
1.8/2P
殺菌灯
15W×2灯
外寸法(mm)
490×382×600
庫内寸法(mm)
430×260×450
1台
¥94,900
税込¥104,390
翌々日出荷
防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。
用途防じんマスクの保管に。
トラスコ品番
458-7324
幅(mm)
458
質量(kg)
20
高さ(mm)
950
奥行(mm)
380
収納数
マスク収納棚:6枚(2列3段)、マスク収納数:12枚
扉形式
ガラス扉、下段スチール扉
1台
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
フタ付きのため、清潔に保管できます。
ワイドタイプは吸収缶2連タイプのマスクが収納可能です。
シングル9個タイプには両開き扉がついています。
ワイド3個タイプは壁に掛けてご使用ください。
品番末尾にMGのつくマグネットタイプは、背面にマグネットがついていて簡単に取り付けできます。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
より収納力の高いタイプケースは締めるとロックされます。
材質
ABS樹脂
色
ブルー
外寸(mm)
236×315×200
内寸(mm)
230×299×192
防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。
フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内を衛生的に保ちます。
卓上でも使用可能で、専用の架台との上下連結も可能です。
材質
スチール
電源(V)
AC100(50/60Hz)
殺菌灯
10W×1本
タイマー
12時間
2段重ねが可能です。
質量(kg)
約46
棚板数(枚)
4
電源コード(m)
2.8(2Pプラグ)
殺菌灯
15W・2灯
電源(AC100V)
50/60Hz(切替式)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×515×895
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
810×400×715
アズワン品番
0-139-13
タイマー
60分タイマー付
1台
¥274,000
税込¥301,400
10日以内出荷
色
ベージュ
容量(L)
引出し1個につき約5.6
仕切板
15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
340×220×410
有効内寸法・間口(mm)
83
有効内寸法・奥行(mm)
213
有効内寸法・高さ(mm)
67
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
防御具の取り出し口を横向きにして、衛生的かつ効率的に使用できます。素材はスチール製で、塗装してあるためさびにくくなっています。固定方法はネジ止め式です。
仕様
壁取り付け用ネジ付
材質
スチール
壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。
アズワン品番
8-5368-02
材質
PMMA(アクリル樹脂)
有効内寸(mm)
100×210×100(×12室)
外寸(mm)
425×210×350
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質
本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード
1.8m(2P)
部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。
仕様
片面
付属品
引出しステッカー(5枚入り×8セット)
色
グレー
高さ(mm)
1474
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
560
容量(L)
0.8(引出し1個につき)
間口(mm)
671
積載荷重(kg)
2.5(引出し1個につき)
材質(キャスター)
PP(ポリプロピレン)
最大積載量(kg)
160
キャスター径(Φmm)
75
材質(引出し)
ABS
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103×87.3×99.3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.7MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。
IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様
網棚1段
質量(kg)
3.5
消費電力(W)
9
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×235×186
殺菌灯
紫外線灯:6W×1灯
庫内寸法(mm)
225×200×106
AS-Gは、2段重ねが可能です。
電源(AC100V)
50/60Hz(切替式)
電源コード(m)
2.8(2Pプラグ)
タイマー
60分タイマー付