- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- マスク保管用品
- マスク除菌ケースのおすすめ人気ランキング
マスク除菌ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新93件の「マスク除菌ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マスクケース」、「消毒用アルコール」、「携帯マスクケース」などの商品も取り扱っております。
10分で99.9%除菌
充電式でカバンなどに入れて持ち歩き使用できます。(充電はUSB端子)
用途繰り返し使うマスクを乾燥+99.9%除菌(ガイドを外せばマスク以外の物も除菌できます)
材質
ABS樹脂
質量(g)
182
電源(V)
DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×130×36
連続使用時間
除菌モード:約10時間(1回10分)、乾燥モード:約3時間30分(1回10分)、除菌&乾燥モード:約3時間(1回20分)
機能
乾燥/除菌モード:10分間ファンによる乾燥を行った後、除菌を10分間行います、乾燥モード:ファンによる乾燥のみ10分間行います、除菌モード:除菌のみを10分間行います
波長(nm)
UV-C/260~280
バッテリー
リチウムポリマー
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
1300
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
食後などマスクを交換したいときのために新しいマスクを1~2枚持ち運べるマスクケースです。
マスクを付け直したときに自分の顔をチェックできる簡易ミラー付き。
色
ブルー
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
60
備考
立体マスクなどマスクの形状によっては、収納できない場合がございます。(対応サイズ:約17.5×10cmまで)
材質(ミラー)
ポリカーボネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約6.5X19×1.5(閉じた状態)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
たっぷり収納できて取り出しやすいマスクケース。玄関に置いてもおしゃれ。フタは片手で開けられる。おしり拭きやお掃除シートの収納にも。大きな取り出し口。対応サイズ幅約18×奥行約11cm以内のマスクを約50枚収納可能。
材質
容器・蓋:ABS樹脂、底蓋:ポリエチレン
質量(g)
約320
対応
約W18×D11cm以内のマスクを約50収納可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約19×12×10.5
内寸(cm)
約W18×D11×H9
防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。
用途防じんマスクの保管に。
仕様
タイマー付
トラスコ品番
207-3124
幅(mm)
458
質量(kg)
32
高さ(mm)
1360
奥行(mm)
380
電源(V)
単相100
ランプ
UV:10W
収納数
マスク収納棚:12枚(2列6段)、マスク収納数:24枚
扉形式
ガラス扉、下段スチール扉
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
60
備考
立体マスクなどマスクの形状によっては、収納できない場合がございます。(対応サイズ:約17.5×10cmまで)
材質(ミラー)
ポリカーボネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約6.5X19×1.5(閉じた状態)
インフルエンザ・花粉などか蔓延する季節 清潔にマスクを保管できるケータイケース
収納枚数(枚)
1
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
190×110×12
フタ付きのため、清潔に保管できます。
ワイドタイプは吸収缶2連タイプのマスクが収納可能です。
シングル9個タイプには両開き扉がついています。
ワイド3個タイプは壁に掛けてご使用ください。
品番末尾にMGのつくマグネットタイプは、背面にマグネットがついていて簡単に取り付けできます。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
ポップアップ式のマスク、グローブなどを入れて簡単に取り出すことができます。
トラスコ品番
819-3910
材質
アクリル
寸法(cm)
20×11×11.2
内寸(cm)
19.5×10.3×10.3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
マスクを一時保管する衛生的な使い捨てケースです。
お使いのマスクの置き場所にお困りでないですか。マスクケースで、マスクエチケット。
お客様との商談時やお友達とのお食事。はずしたマスクをさりげなく、マスクケースにはさんでハンドバックやスーツの内ポケットに。
マスクケースの内側は抗菌加工
抗菌プラスにおわなインキを使用。インキ臭を抑えた印刷です。
用途居酒屋やファミリーレストラン、ホテルや結婚式場、美容室や理髪店、病院や歯科医院、喫煙所で。
材質
紙
寸法(mm)
約109×210
アズワン品番
65-0356-16
1パック(100枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。
用途防じんマスクの保管に。
トラスコ品番
458-7324
幅(mm)
458
質量(kg)
20
高さ(mm)
950
奥行(mm)
380
収納数
マスク収納棚:6枚(2列3段)、マスク収納数:12枚
扉形式
ガラス扉、下段スチール扉
1台
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
より収納力の高いタイプケースは締めるとロックされます。
材質
ABS樹脂
色
ブルー
外寸(mm)
236×315×200
内寸(mm)
230×299×192
防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。
フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内を衛生的に保ちます。
卓上でも使用可能で、専用の架台との上下連結も可能です。
材質
スチール
電源(V)
AC100(50/60Hz)
殺菌灯
10W×1本
タイマー
12時間
防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。電気除湿機能により庫内の除湿を行い、温度計により庫内湿度の状態が確認できます。
用途防じんマスクの保管に。
仕様
タイマー付・除湿器
トラスコ品番
207-3125
幅(mm)
458
質量(kg)
35
高さ(mm)
1360
奥行(mm)
410
電源(V)
単相100
ランプ
UV:10W
収納数
マスク収納棚:12枚(2列6段)、マスク収納数:24枚
扉形式
ガラス扉、下段スチール扉
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
薄型・高強度で保管性能に優れています。
積み重ねができます。
最小限のマスク接触部でマスクを位置決めし、保護します。
収納枚数(枚)
1
防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。
アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。
用途防じんマスクの保管に。
トラスコ品番
458-7294
幅(mm)
458
質量(kg)
30
高さ(mm)
1360
奥行(mm)
380
収納枚数(枚)
マスク収納数:24、マスク収納棚:12(2列6段)
1台
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。
フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内を衛生的に保ちます。
卓上でも使用可能で、専用の架台との上下連結も可能です。
材質(本体)
スチール製
電源
AC100V 50/60Hz
キャスター
Φ51mm(ストッパー付)
個包装(1枚づつ袋包装)のため、持ち運びや保管時も衛生的です。マスクは、医療用マスク規格(ASTM F2100)適合のサージカルマスクです。上下プリーツ加工のため、口元に空間ができ呼吸が快適です。ゴム溶着部が外付のため、違和感なく装着できます。
用途風邪・花粉の防止・食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などに
材質
ポリプロピレン不織布・ポリエチレン・ポリウレタン・ポリエステル
1箱(50枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
名入れもできる防災グッズに欠かせないラインナップ9点をまとめたセットです。【セット内容】。・ケース ・個包装マスク×2pcs ・個包装圧縮タオル(薄手)×3pcs ・アルミホイッスル。・アルミブランケット ・非常用携帯トイレセット×2pc ・除菌ウェットティシュ。・ポリ袋×5pcs ・防災ガイド。自宅や職場、避難所で待機する際にあると便利な感染対策用のマスクや除菌ウェットティシュをはじめ、。身の安全を知らせるホイッスル、防寒対策や雨除けにも使えるアルミブランケット、。いざという時に役立つ圧縮タオルなど、アイテムがしっかりIN。また、防災ガイドも付属しているため事前に必要な情報を書き込むことができます。W200*H160*D35mm(A5サイズに近しい)サイズ感で本棚や机の中、卓上の空いている隙間やデッドスペース等、様々な場所で保管できます。ケースは名入れも可能となっておりますので、防災意識を高めるためにキャラクターや防災の日のイベント物販としてもおすすめです。校章や会社ロゴなどを入れて。生徒・社員に配布しご活用頂くことも可能です。
サービス分類
名入れ