- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- マスターフレックスのおすすめ人気ランキング
マスターフレックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新102件の「マスターフレックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「硬い チューブ」、「低流量 ポンプ」、「送液ポンプ」などの商品も取り扱っております。
回転数可変のエコノミータイプ。
ローコストを実現した送液ポンプです。コントローラー一体型です。
直流モータを使用しており、連続運転や高速でも正確に送液できます。
ソフトスタートの採用により、モータのブラシ寿命を延長し、長期にわたり正確な送液が行えます。
遠隔層でのON/OFFが可能です。
仕様
フットスイッチ取付可、リモートインプット:ドライa接点、回転数調整方法:270°回転式可変抵抗器(ダイヤル調整)
質量(kg)
4.1
モーター(W)
DC37
電気容量
AC100V 1.5A(50/60Hz)
回転方向
正・逆回転切替可能
回転数再現性
±5%
コネクタ
リモートコネクター:DB9(F)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
183×230×134
使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。
オートクレーブ可。
酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明
弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
用途製薬、バイオテクノロジー、食品など
材質
シリコン(過酸化物処理)
長さ(m)
7.5
耐熱温度(℃)
-50~230
色
半透明
送液量(mL/min)
1.8-220
適合
(装着可能チューブ名称)L/S13,14,16,25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
133×220×114
電源(AC V)
90-260
省スペース、軽量、低流量、積重ね可能な送液ポンプです。
仕様
電源ボックス別置き
回転数(min-1[r.p.m])
35~200
電源
AC100V、120mA
本体質量(kg)
0.85
モーター(W)
DC37
適合ヘッド
取付個数1個、標準ポンプヘッド/イージーロードポンプヘッド
回転方向
正・逆回転切替可能
適合チューブ
シリコンチューブ/C-フレックスチューブ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
132×137×114
流量(mL/min)
2.1~560
回転数再現性
±5%
1台
¥229,800
税込¥252,780
47日以内出荷
強酸、強アルカリ、有機溶剤の送液が可能です。
接液部がオールフッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ、有機溶剤、アルコール、油等ほとんどの薬液に使用できます。
連装はできません。
サイフォン現象によりポンプ停止中に流出することがあります。
回転数(min-1[r.p.m])
40~400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×178×152
FDA認可の認可受領、FDAに沿う食品やラボ用の用途に最適です。
チューブ内径(Φmm)
0.8
色
黒
仕様
熱凝固フッ素ゴム、バイトンB(67%フッ素)、硬い材質・不透明・黒
規格
FDA 21 CFR 177.2600
温度範囲(℃)
-32~205
1箱(7.5m)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
一般実験用で低価格
透明で流れが見える
全無機化学薬品に使用可
ガス浸透少ない
滑らかな内面
粘性流体に良好
電気的に高絶縁
仕様
熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明
規格
FDA21 CFR 175.300
色
無色透明
温度範囲(℃)
-50~74
強酸、強アルカリ、有機溶剤の送液が可能です。
有機溶剤、腐食性溶液の送液、ろ過、薬液注入に最適です。
ポンプチューブ寿命は約500時間(21℃、圧力0、回転数100rpm時)。
接液部はポンプチューブだけです。内径2mmと4mmのポンプチューブが装着できます。
ガスの送風はできません。
仕様
接続可能送液ポンプ:ポンプヘッド2連装取り付け可能モーター駆動部で1~300rpmの回転数
材質
(本体)アルミ、(ローラー)SUS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84×68×140
吸入揚程(m)
最大2.4(水の場合)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
1~300
流量(mL/min)
(回転数1~300rpm時)外径4mmチューブ:0.06~17、外径6mmチューブ:0.25~65
最大圧力(kPa)
689
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
ACモータを使用し、ギア比により7機種があります。
コンパクトで低価格、回転数は固定ですので、本体とポンプヘッドを組み合わせて、ご使用ください。
電源
AC115V 0.6A 60Hz
モーター(W)
AC30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×125×115
回転数再現性
±15%
最大圧力(kPa)
(連続運転時)173、(断続運転時)276
一般実験用。劣化、酸化しにくい。ガラス、金属への粘着性がある。無毒、透明。
色
透明
温度範囲(℃)
‐46~74
許容差
±0.18
物理特性はシリコンに類似。タイゴンの化学適合性も備えている。低価格。抜群のバイオ適合性。シール加熱及び熱融合可能。滑らかな内面。非毒性、可塑剤の浸出なし。ガス浸透はシリコンより少ない。
温度範囲(℃)
‐60~121
許容差
±0.18
非伝導性、熱密閉性、耐酸、対アルカリ、黒色、GMP認可工場で製造。
色
黒
全タイゴンチューブの中で長寿命(1、000時間)
経年変化がなく酸化に耐性
透明で流れが見える
広範な耐化学薬品性
ガス浸透少ない
滑らかな内面
粘性流体に良好
電気的に高絶縁
色
無色透明
仕様
熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明
規格
USP Class Ⅵ、FDA21 CFR 175.300
温度範囲(℃)
-50~74
非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適
長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減
外・可視光を通さないので光感変性試料に最適
ガス透過性は極めて小さい
色
ベージュ
仕様
熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ
規格
USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)、ヨーロッパ薬局方(EP)
温度範囲(℃)
-59~132