- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- マス目模造紙のおすすめ人気ランキング
マス目模造紙のおすすめ人気ランキング
2025/11/16更新96件の「マス目模造紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「A1模造紙」、「模造紙 方眼」、「色画用紙」などの商品も取り扱っております。
1枚出すと次の1枚が出てくるアイデア巻き。またケース入りのため、出し入れによる傷や汚れがつきません。
図表作りなどに便利なマス目入り。
薄く罫線が入っているので曲がらず貼り付けられ、作業効率が上がります。
25mm点線、50mm実線マス目印刷入。
裏面はマス目印刷されていない無地タイプ。
1本(2枚)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
160℃対応の耐熱塩ビ、高温焼付け塗装にも耐えうるマスキングフィルム
用途焼付け塗装、サンドブラスト
色
黄緑
長さ(m)
10
厚さ(μm)
125
引張強度
44.9
伸び(%)
277
粘着力(N/25mm)
2.8
グリーン購入法
適合
仕様
古紙70%以上使用
寸法(mm×m)
788×10
罫
50mm方眼
坪量(g/m2)
81.4
1本
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
ご好評の方眼模造紙50枚巻。方眼のマス目に円の目盛付。
寸法(縦×横)(mm)
788×1091
マス目
50mm実線、25mm点線(グレー色)、円10等分割目盛付(円:直径500mm2ヶ所)
一枚ずつ引き出せるプルタイプの20枚巻。ケースから一枚ずつ引き出せます。
仕様
中厚紙、両面無地、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ
プル
用途が広がる無地。
取り出しやすいプル式。
色
ホワイト
紙厚(g/m2)
81.4
グリーン購入法
適合
寸法(幅W×長さL)(mm)
788×1085
1巻
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
地図づくりや年表作り、発表やまとめ、作品展示など多用途に使えます。
色
白(70k)
幅(mm)
788
長さ(m)
30
科目
生活科・総合学習
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
仕上幅(mm)
120
シート長さ(m)
35
耐熱温度(℃)
90℃~110℃(連続使用)
種別
車両用
厚さ(mm)
0.01
テープ幅(mm)
15
表面処理
コロナ処理
材質(シート)
コロナ処理済みポリフィルム
テープ種類
和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
化学物質安全性参考資料
書類綴じ・工作など活用法いろいろ。穴をあければ、2穴、4穴など用途と枚数に合わせ、きれいに綴じられます。郵便物などの保護材にも便利。
紙厚(mm)
0.59
材質(表紙)
古紙80%使用