- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- マックエイト スペーサのおすすめ人気ランキング
マックエイト スペーサのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新134件の「マックエイト スペーサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カシメ 治具」、「中空スペーサ」、「ハトメ 足長」などの商品も取り扱っております。
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼び
M3
材質
黄銅
表面処理
ニッケルメッキ
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合等に御利用下さい
材質
黄銅
仕上
ニッケルメッキ
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質
黄銅
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。
部品面からネジを入れてシャーシー上のタップ穴に取付ければ、シャーシーよりPC板を浮かせて取付ける事が出来ます。
テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
適合板厚(mm)
1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼び
M4
材質
黄銅
表面処理
ニッケルメッキ
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
ねじの呼び
M3
材質
アセタール・コポリマー(UL94HB)
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40~+85
縦型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時などに使用します。
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質
アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅
仕上
ニッケルメッキ
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40~+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。中は中空になっています。
ねじの呼び
M3
材質
黄銅
表面処理
ニッケルメッキ
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
中は中空になっています。
材質
黄銅
仕上
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼び
M2.6
材質
黄銅
表面処理
ニッケルメッキ
寸法A
貫通
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。
プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。
テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
適合板厚(mm)
0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。)
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい
中は中空になっています
材質
アセタール・コポリマー(UL94HB)
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40~+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい
中は中空になっています
材質
アセタール・コポリマー(UL94HB)
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40~+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント基板の修理等に御利用下さい。
フレキシブル基板等の板厚のうすい基板を何枚も重ね合わせる時にも利用出来ます。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。
3本足のタイプにも使用出来ます。
材質
熱可塑性エラストマー(UL94V-0)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。
あらゆる物を取付けることが出来ます。
テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
適合板厚(mm)
1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
DIPリレー、X'TAL、IC等のソケットピンとして利用出来る小型のソケットピンです。
子基板の取付けはPKシリーズ、CDシリーズ(オスピン)を利用して下さい。
PC-11は半田面側に出る足の長さが短い為、カッターにかけても大丈夫です。
PC-10はプロテクトシール付ですので、半田付時のフラックス上がりが全くありません。(プロテクトシールは半田付、洗浄後、取りはずして下さい。)
材質
ボディ:黄銅・銅、内部コンタクト:ベリリウム銅
仕上
ボディ:ニッケル下地スズメッキ、内部コンタクト:ニッケル下地金メッキ
接触抵抗(mΩ)
10以下
メッキ
コンタクト:金、ボディ:スズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿抜回数
100回以上
挿入力(g)
30以上
抜去力(g)
30以上
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
2色発光用LEDに使用出来るLEDスペーサーです。
材質
熱可塑性エラストマー(UL94V-0)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応