マックツール 切断工具のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
117件の「マックツール 切断工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メタルモールカッター」、「軽天 切断 工具」、「マックツール」などの商品も取り扱っております。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷


1個
22,880 税込25,168
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式一発切断。強力倍力機能で楽々切断。 電源不要で切粉や火花が出ません。 美しいカット面でバリ取り不要。 アングルを前から挿入できるので位置決め一発!長いアングルも簡単切断。 軽量、持ち運び簡単、安全作業。 持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)。
全長(mm) 920 質量(kg) 7 切断能力(mm) t3.2×L40以下(ステンレスアングルは不可)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽天切りが一発ラクラク!。Mバー「CW-19(CS-19)板厚0.5mm以下」の切断専用工具。Mバーに合わせた独自の刃形状。フジ矢ならではのきれいな切り口。ハンドルにアルミパイプを使用し軽量。フジ矢独自のスライドてこ方式で切れ味抜群
トラスコ品番 327-2231 質量(kg) 1.4 使用範囲(mm) 厚さ0.5以下のMバー サイズ(mm) 500
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

1台
85,980 税込94,578
5日以内出荷

スピーディーな切断 。粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断 。バリのない切断でバリ取り不要。コードレスで小型軽量、小スペースでの作業が可能
用途チャンネルレール、ハンガーレール、レースアェイ、アングル等の形鋼の切断に使用します。 切断能力(mm)鉄工 SS400相当:t2.0以下、SUS304相当:t1.5以下 バッテリー電圧(V) 18(高容量リチウムイオン電池) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 299×125×256 付属品 切断カセット NA-1、六角棒レンチM5、バッテリー、充電器 切断可能 材質 チャンネルレール、ハンガーレール、レースウェイ等軽量形鋼 切断時間(秒) 3~4 質量(kg) 8.5
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷

手動式なので電源がいりません。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm) 740 仕様 特殊倍力機構 トラスコ品番 759-7321 材質 刃:SKD材、熱処理鋼管 切断能力 W40×H30×T1.6(レースウェイ)W40×H30×T2.0(ダクト) 適合替刃 D91-1(可動刃) D91-2(固定刃)
1台
76,980 税込84,678
7日以内出荷

Mバー(CW19/CS19)が一発で切断できます。ヘッドが360度回転、壁際での切断の際、ハンドルが壁に当たらず切断することができます。ハンドル荷重が軽く、切断面も美しいです。ビル、病院などの改装現場などで粉塵、騒音、火花が出せない場所でお薦めします。替刃をご用意しております。
用途軽天材Mバーの切断に。 全長(mm) 500 適合 CS-19.CW-19 材質 ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼 質量(kg) 2 切断可能寸法(mm) 0.5
1丁
26,980 税込29,678
当日出荷

「倍力構造」&「薄刃」で金属板をラクラク切断。軽天材(Cチャン・Mバー)の切断に最適。倍力構造:支点を二つ設けた2段テコの採用により軽い力でラクラク切断。軽天材の切断に適した薄刃で作業性アップ。握りやすい形状のグリップ。安全ロック付
全長(mm) 255 質量(g) 380 切断能力(mm) 冷間圧延鋼板/1.2、ステンレス板/0.7
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

手動式なので電源がいりません。 楽な姿勢で軽く切断できます。 下型交換が簡単にできます。 突き当てゲージの使用で定尺切断も効率的に行えます。
適合 MAKMOL-25、40、60兼用
1個
3,598 税込3,958
16日以内出荷

野ぶち材へ照明器具支持用ボルトの貫通及び、通線用の穴をあける工具です。
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火花・電源を気にせず一発切り!!。Cチャン「CC-19(C-38)板厚1.2mm以下」。Cチャンに合わせた独自の刃形状。フジ矢ならではのきれいな切り口。刃部は精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。ハンドルにアルミパイプを使用し軽量
トラスコ品番 327-2222 質量(kg) 1.2 使用範囲(mm) 厚さ1.2以下のCチャン サイズ(mm) 550
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷



1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダウンライトの開口時に出てきたMバーをカット! 小径Φ50~Φ100mm対応。 Φ20mmの隙間があればOK!
全長(mm) 500 適合 切断可能Mバー/CS-19・CW-19(厚さ0.5mm) 質量(g) 1100
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

1本ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)