マックツールのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
112件の「マックツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マックツール レンチ」、「マックツール ドライバー」、「メタルモールカッター」などの商品も取り扱っております。
適合 9.5角穴ソケット 全長(mm) 175 質量(g) 256
1個
4,998 税込5,498
16日以内出荷

電源がいらないため、行動範囲が制限されません。 ハンマー受けに高さがあり、配筋後でも所定の位置に穴あけできます。 電気ドリルと異なり、金属切削片が出ません。
適合 デッキプレート。(板厚1.2mmまで)
1台
35,980 税込39,578
16日以内出荷

細身設計でありながら銃切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。高バランス設計で高速回転に対応。締め切るだけで高精度・高剛性。刃具抜け・スリップを防止する内径構造。
1個
34,900 税込38,390
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1個
6,098 税込6,708
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


CAD/CAMによって制作されたCAD/CAMによる加工プログラムによって自在に文字や数字の刻印ができます。 ツールホルダーに装着し、任意の刻印ができます。 刻印は対象ワークにニードルを加圧移動させて発生させる塑性加工です。 最大HRC55の硬度まで刻印ができます。 コンパクトな形状で、複合旋盤にも使用できます。 凹凸面や曲面にも刻印ができます。 本体内部ネジを回すことによってニードルの加圧調整ができます。 ワークを外すことなく、機械加工中に刻印ができますので、自動化対応と工程集約が可能です。
付属品 ニードル1本 材質 (本体)アルミ、(ニードル差込口)焼入鋼 質量(g) 33 シャンク径(Φmm) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷

材質 焼入鋼 寸法B(mm) R0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
158,800 税込174,680
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンインパクトドライバーの携帯に便利です。 ペンドラフックを付けたままでバッテリー交換可能です。 グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。 本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途ペンインパクトドライバーの携帯。 材質 グラスファイバー入強化樹脂 対応機種 【マキタペンインパクトドライバ】TD022D、TD021D、【マキタペンドライバドリル】DF012D、DF010D
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。正確なCO2溶接+従来品以上の多点スポット溶接と合わせて、組立精度を向上させることで歪みに強くなりました。2枚の仕切り板を装着できるプラスチックトレイを8個セットしているので、小物・パーツの収納に便利です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。 質量(kg) 52 キャスター(mm) 100×32 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 576×380×75×3段、576×380×154×2段
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に セット内容 【ソケット(6角)(差込角12.7mm)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm×計12個/【エクステンションバー差込角12.7mm/75mm】×1個/【ラチェットハンドル差込角12.7mm/255mm】×1個/【ビット用ドライバーハンドル/全長205mm】×1個/【ビット/全長25mm(計22本)】(-)4mm、5mm、5.5mm、6.5mm×各1本、(+)#1、#2、#3×各1本、(六角)3mm、4mm、5mm、6mm×各1本、(四角)S1、S2、S3×各1本、(星型)10、20、25、30×各1本、(ポジ)PZ1,PZ2,PZ3×各1本、(ソケット差込用変換ビット)差込角6.35×1本/【六角棒レンチ】1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm×各1本/【コンビネーションレンチ】5.5、7、8、10、12、13、14、17、19mm×各1本/【カッター】×1本/【カッター替刃 】×1箱(10枚)/【ラジオペンチ150mm】×1本/【ニッパー150mm】×1本/【ハンマー】×1本/【ビス・釘類】×1箱/【引出し】×2個 質量(kg) 6.8 差込角(mm) 12.7 セット商品数 62 ケース寸法(mm) 355×220×220
1セット(62点組)
11,980 税込13,178
当日出荷

手動式なので電源がいりません。 楽な姿勢で軽く切断できます。 下型交換が簡単にできます。 突き当てゲージの使用で定尺切断も効率的に行えます。
適合 MAKMOL-25、40、60兼用
1個
3,598 税込3,958
16日以内出荷

プロ向けワークショップ用ツールワゴン:実用的な機能を数多く備えたコンパクトタイプ。複層鋼板による丈夫な構造。ハンドルを含む外寸(幅x奥行x高さ):。710 x 430 x 940mm。総荷重:。300kg。作業台の高さ:。885mm。ボールベアリング付きの完全引き出し可能な引き出し、最大許容荷重35kg。各種工具が収納されたフォームインサートに合わせた引き出し寸法。人間工学に基づいた丈夫なハンドル。ノーマーキングラバー車輪Φ 100mm(ロッキングブレーキ付き1つ)、走行輪Φ 140mm。弾力性のある発泡ゴムにより衝撃損傷から保護。ABSプラスチック製天板、木製パネルまたはリブ付きラバーマット付属。パウダーコーティング仕様:。ユニットは4色を用意。引き出しはすべてRAL 9011適合(グラファイトブラック)。各種アクセサリ有。側壁はプレートシステムアクセサリ用の穴付き。三段ロック方式。シリンダーロックによるセンターロック機構。片手でロック解除が可能。各引き出しに移動中の飛び出し防止用ロック機構付き。引き出しロック機構による高い安定性と散乱防止。1段ずつ開閉可能
材質 ワークトップ:プラスチック上部、鋼板 質量(kg) 63 質量(g) (品目単位)60000 タイプ 手引:最大延長、ボールベアリング 深さ(mm) 430 表面処理 粉末コーティング ストッパー あり(×1) 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 5: 478×345× 65、2:478×345×140 負荷容量 300kg、引き出し:35kg
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm) ツールチェスト/505×233×300 耐荷重(N) (上部)294、(引出し)245
1セット(62点組)ほか
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕切板なし(フリータイプ)A4サイズの用紙が、ピッタシ入るデラックスタイプのアタッシュ型ケース。錆びにくいステンレスピン採用
用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利 トラスコ品番 402-8724 材質 耐衝撃性コーポリマー 質量(kg) 0.64 ブラック アズワン品番 1-9586-03 外寸法・高さ(mm) 78 RoHS指令(10物質対応) 対応 外寸法・奥行(mm) 270 本体内寸法(mm) 354×242×50(蓋底71) 外寸法・間口(mm) 366
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

照明器具を設置する際、取り付けボルトを器具に通し易くし、仮止めができます。
質量(g) 195 チェーン長(mm) 300 適合吊りボルト W3/8
1セット(2本組)
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
769 税込846
当日出荷

電源がいらないため、行動範囲が制限されません。 ハンマー受けに高さがあり、配筋後でも所定の位置に穴あけできます。 電気ドリルと異なり、金属切削片が出ません。
1個
3,798 税込4,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


自由自在に曲げられるフレキシブルタイプ。
用途狭い・届かないところに。 全長(mm) 460
1本
439 税込483
当日出荷