- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- イベント・ノベルティ・行楽用品
- マッチ棒パズルのおすすめ人気ランキング
マッチ棒パズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新99件の「マッチ棒パズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「百円ライター」、「塩ビ判別器」、「非常用ロウソク」などの商品も取り扱っております。
家庭用マッチです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
57×52×145
質量(1箱あたり)(g)
5
入数
約44本(1箱あたり目安)
1セット(12個)
¥319
税込¥351
当日出荷
家庭用マッチの徳用タイプ。昔からある伝統のマッチです。
毎日のお勤めからお墓参り、喫煙、ストーブ、コンロの着火まで幅広くお使いいただけます。
家庭用マッチです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
92×50×111
質量(1箱あたり)(g)
150
入数
約830本(1箱あたり目安)
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
〔マッチは地球に優しいエコロジー商品〕
マッチは自然の樹木と無害の薬品で作られ使用後は焼却できる環境に優しい商品です
焼却してもダイオキシンを発生しません
そのまま埋め立てても分解されて土に戻ります
移動式の着火具として金属やプラスチックを使用していない温暖化防止に貢献する商品です
〔CO2のオフセットに貢献〕
メーカーでは森林約20ヘクタールを所有し、メーカー製造マッチの消費から発生するCO2のオフセットに貢献しています
1袋(12個)
¥389
税込¥428
当日出荷
自然の樹木と無害の薬品で作られ使用後は焼却できる環境に優しい商品です。
焼却してもダイオキシンを発生しません
そのまま埋め立てても分解されて土に戻ります
移動式の着火具として金属やプラスチックを使用していない温暖化防止に貢献する商品です。
メーカー製造マッチの消費から発生するCO2のオフセットに貢献しています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×90×50
質量(1箱あたり)(g)
140
入数
約700(1箱あたり目安)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様
安全ロック付、CR商品、炎調整機能付
全長(mm)
268
色
赤
使用可能回数
約860回
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
2年間保証付き。
ガス注入式なので、くり返し使用できます。
立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体)
ABS樹脂製
本体寸法(mm)
28×28×117
質量(g)
30
種別
ガス注入式
タイプ
点火用ライター
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
停電などの非常時に備えておくと安心・安全な容器入りローソク。
寸法(mm)
Φ73×H38
質量(g)
約115
燃焼時間(時間)
約8
1缶
¥439
税込¥483
当日出荷
ホビーアンビルは、廉価強靱で使いよさ抜群です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
これが元祖!これが定番!
使い切りタイプです。
仕様
抗菌、ハードプッシュ着火タイプ
全長(mm)
235
質量(g)
75
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
もしものときに備えて。ブリキ製で軽くて耐久性に優れた消火用バケツです。
水を貯水しておくことで、出火時は即座に消火活動を行うことができます。
用途防火用に。
容量(L)
8
材質
ブリキ
高さ(mm)
200
質量(g)
620
口径(Φmm)
290
底径(Φmm)
177
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
コンパクトで持ち運びに便利な保温シートです。
金色と銀色のリバーシブルタイプです。
金色は太陽光などの熱を吸収しやすく、銀色は熱を反射しやすい性質がありますので、冬場は金色側を表に、夏場は銀色側を表に使用してください。
用途非常用の防水シートや保温シートに
材質
アルミ蒸着PET
厚さ(mm)
約0.012
寸法(mm)
2100×1300
色
ゴールド×シルバー
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
縄文式の原始・古代社会で用いられた火おこし器を再現させたものです。摩擦棒(ひきりぎね)交換式になっています。
仕様
おもり・回転ひも付
セット内容
本体[芯棒・横木、ロープ]、臼木2枚、摩擦棒(ひきりぎね)20個、カンナくず、ねじ、ナット
長さ(mm)
【芯棒】550、【横木】470
質量(g)
約570
タイプ
B
1個
¥12,500
税込¥13,750
4日以内出荷
タイプ
フリント式ライター
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
82×23×17
材質
圧縮木材繊維(ワックス含有)
寸法(mm)
(約)30×40×厚さ10(1片)
燃焼時間(分)
1片につき約10(燃焼条件により異なります)
子供の事故を防ぐため重くしております。
クリアボディーで爽やかな点火棒です。
頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しやすいハンマーです。
滑りにくいグリップを使用。
用途くぎ打ち、くぎ抜きに使用できます。
種類
ネイルハンマー
材質(ヘッド)
炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)
サーモプラスチックラバー(TPR)
主な用途
大工作業
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。
本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類
レフ球
使用場所
屋外用
電源タイプ
電源コード式
付属品
電球 1個
定格電圧(V)
100
耐水性
防雨タイプ
芯数
2