マニホールドソレノイドバルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,904件の「マニホールドソレノイドバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソレノイドバルブ」、「電磁弁ユニット」、「smc vf3130」などの商品も取り扱っております。







節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減(従来5.6VA→1.55VA) パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止
ポート数 5 使用流体 空気 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 切換方式 2位置シングル ボディ型式 VF3000 シリーズ VF3000 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 圧力 標準タイプ ボディオプション パイロット弁個別換気形 周囲温度および使用流体温度(℃) -10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz) 10 給油 不要 取付姿勢 自由 耐衝撃(m/s2) 300 耐振動(m/s2) 50 許容電圧変動 定格電圧の±10% パイロット排気方法 個別排気、主弁・パイロット弁集合排気 コイル 標準
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式 2位置ダブル ポート数 5 定格電圧(V) DC24 使用流体 空気
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数 5
1個
特価
5,547 税込6,102
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9118種類の商品があります)

定格電圧(V) (5) DC24 切換方式 (1) 2位置シングル リード線取出方法 (L) L形プラグコネクタ ポート数 5 使用流体 空気 リード線(m) 0.3 ランプ・サージ電圧保護回路 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル (-) 標準タイプ マニュアル (-) ノンロックプッシュ式
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減。従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵。突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数 5 切換方式 2位置シングル 定格電圧(V) AC200(50/60Hz) 使用流体 空気
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数 5
1個
99 税込109
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8218種類の商品があります)

節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数 5 使用流体 空気 定格電圧(V) DC24 切換方式 2位置シングル 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 ボディオプション 主弁・パイロット弁集合排気形
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)