マフラー フレキシブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
117件の「マフラー フレキシブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇腹パイプ」、「排気パイプ」、「フレキシブル パイプ」などの商品も取り扱っております。
仕様 エキスパンド、スリット無し。ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)。鉄製パイプ付き 肉厚t(mm) 1.6
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内径に重要な商品(電線・配線等)を入れた場合、保護材として使用できます。 全長寸法は1mです。
材質 ステンレス製(SUS304)
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 エキスパンド、スリット無し。ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)。鉄製パイプ付き 寸法L1(mm) 100 寸法L2(mm) 100 肉厚t(mm) 1.6
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 エキスパンド、スリット付き。ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング) 付属品 鉄製パイプ、クランプ(1個)
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

排気ガスを室外に放出する。 排気ガスの排出位置を変更するための継ぎ手です。 発電機、検診車に使用できます。 内径に重要な商品(電線、配線等)を入れた場合、保護材として使用できます。 柔軟で曲げやすい。
仕様 エキスパンド、スリット付き。ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・リング) 付属品 鉄製パイプ、クランプ(1個)
1本
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質 アルミニウム 長さ(m) 3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃) 140
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 ガスケット三角型(純正番号:17451-78061)×1 ボルト(純正番号:90119-10817)×3 主な適合純正品番 17406-78511 17406-78300 17406-78301 17406-78310 17406-78311 17406-78320 17406-78321 17406-78370 17406-78371 17406-78380 17406-78381 メーカー 日野・トヨタ 主な適合車種 デュトロ・ダイナ
1本
39,980 税込43,978
6日以内出荷



1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排気ガスを室外に放出する。 排気ガスの排出位置を変更するための継ぎ手です。 発電機、検診車に使用できます。 内径に重要な商品(電線、配線等)を入れた場合、保護材として使用できます。
仕様 エキスパンド、スリット付き。ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング) 付属品 鉄製パイプ、クランプ(1個)
1本
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト 材質 アルミニウム 長さ(m) 3(圧縮時:約0.8) 使用温度範囲(℃) -10~100
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)。鉄製パイプ付き 全長L2(mm) 215
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


仕様 エキスパンド、スリット付き。ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング) 付属品 鉄製パイプ、クランプ(1個)
1本
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)