- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 排気系・内外装部品
- マフラー 部品のおすすめ人気ランキング
マフラー 部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新15,469件の「マフラー 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発電機消音器」、「防音 換気扇」、「マフラー消音」などの商品も取り扱っております。
個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途サウンドパーツ
色
シルバー
材質
スチール
タイプ
リング無
EXマニホールドを分割加工した車両の子供側マフラーに最適です。
用途サウンドパーツ
適合
汎用
材質
スチール
寸法(mm)
全長370(タイコ長220)、直径133Φ、パイプ内径42.6mmΦ
色
シルバー
タイプ
リング無
ねじピッチ
タンパツマフラー
直径×長さL(Φmm×mm)
133×370(タイコ長さ220)
適合車種
汎用
サイズ(mm)
全長370(タイコ長220)、直径133Φ、パイプ内径42.6mmΦ
パイプ内径(Φmm)
42.6
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途サウンドパーツ
適合
4t/大型
材質
スチール
寸法(mm)
全長740(タイコ長590)、直径200Φ、パイプ内径76.8Φ
色
シルバー
タイプ
リング付
ねじピッチ
TZSマフラー 200X590 76.3mm
直径×長さL(Φmm×mm)
200×740(タイコ長さ590)
適合車種
4t/大型
サイズ(mm)
全長740(タイコ長590)、直径200Φ、パイプ内径76.8Φ
パイプ内径(Φmm)
76.8
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一
しました。
エレメント交換が可能になり長く使えます。
分別廃棄が可能になりました。
減音量20dB(A)以上
接続口
R
種別
金属製
消音効果(dB)
20以上
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気
使用周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)
1.35
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結しないこと)
個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途サウンドパーツ
適合
4t/大型
材質
スチール
寸法(mm)
全長750(タイコ長600)、直径140Φ、パイプ内径61.6Φ
色
シルバー
タイプ
リング無
ねじピッチ
新TXマフラー 140X600X61.6
直径×長さL(Φmm×mm)
140×750(タイコ長さ600)
適合車種
4t/大型
サイズ(mm)
全長750(タイコ長600)、直径140Φ、パイプ内径61.6Φ
パイプ内径(Φmm)
61.6
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途サウンドパーツ
適合
4t/大型
材質
スチール
寸法(mm)
全長800(タイコ長700)、直径190Φ、パイプ内径76.8mmΦ
色
シルバー
タイプ
リング付
ねじピッチ
TDマフラー 190X700X76.3
直径×長さL(Φmm×mm)
190×800(タイコ長さ700)
適合車種
4t/大型
サイズ(mm)
全長800(タイコ長700)、直径190Φ、パイプ内径76.8mmΦ
パイプ内径(Φmm)
76.8
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするレンコン型サイレンサーです。
耐久性に優れたステンレス製です。
用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。
材質(本体)
ステンレス鋼
接続方式
JIS Rc
適合流体
蒸気
発音限界温度(℃)
90
適合圧力(MPa)
0.05~0.7
アオリの排気ガスでの汚れを防ぎます。排気ガスの放出位置が自在に変更できます。
材質
鉄製(メッキ管)
セット内容
クランプ付き(1個)
タイプ
エキスパンド・スリット付き
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
鉄製(メッキ管)
パイプ形状
ストレート
長さ(m)
1
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
付属品
ガスケット、ボルト、ナット、スプリングワッシャ
材質
鉄製
形状
小判型
全長(mm)
180
筒型グラスウールを装着することにより、従来商品より消音効果を高めました。Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。
寸法W(mm)
20
寸法l(mm)
200±5
寸法d(Φmm)
25
寸法L(mm)
255
付属品
M6×15固定ボルト
鋼板製。吸音材は内面クロス貼りグラスウール。消音効果は約 10dB。カウンターアローファンとの組合せに最適
質量(kg)
1.9
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷